絞り込み
ブランド
- APEM
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,963)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,650)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,683)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Apem タクタイルスイッチ 単極双投(SPDT) 表面実装 モーメンタリ
APEM¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷アクチュエータの種類タクティカル操作力(N)160 (4方向) 、320 (センタープッシュ)スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)1.4ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO 表面実装 6 x 3.5 x 4.3mm
APEM¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)6×3.5×4.3高さ(mm)4.3アクチュエータの種類ボタン操作力(N)1.57RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOアクチュエータ長さ(mm)0.8アクチュエータ色茶ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem スライドスイッチ 単極双投(SPDT)
APEM¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷アクチュエータの種類スライド装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホール
Apem スライドスイッチ 双極双投(DPDT)
APEM¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷機械的寿命20000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)ターミナルタイプスルーホール
Apem ステンレススチール製キーパッド
APEM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷材質(アクチュエータ)ステンレス鋼機械的寿命(操作キー)1000000OperationsIP等級IP65
Apem サムロータリスイッチ
APEM¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷アクチュエータの種類サムホイール機械的寿命3000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ターミナルタイプPre-wired
Apem サムスティック 3軸
APEM¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷仕様【タイプを処理】キャッスル、【ジョイスティックトラベ】12 ° (全方向)奥行(mm)【パネルから】17.5スイッチモーメンタリ軸数3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65IP等級IP67, IP69Kコンタクトのコンフィギュレーション6PSTターミナルタイプ6ピンコネクタコンタクト定格電流(mA)50コンタクト定格電圧(V)DC12
Apem Tバーフェーダ
APEM¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷寸法(mm)42×95.5×75高さ(mm)95.5取付方式パネルマウント奥行(mm)75シャフト長さ(mm)58.9RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだ
Apem SIPスイッチ スライド SPST
APEM¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類スライド定格電圧(V)5dc, 50dcRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-30~+80パッケージSIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem 円錐キャップナット
APEM¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ円錐キャップナット併用可能製品直径6.35 mmシリーズのミニチュアスイッチ
Apem ジョイスティックインターフェイス Cable
APEM¥26,980税込¥29,6781セット(1個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルインターフェイス併用可能製品ジョイスティック
Apem 表示灯 22.2mm 12 → 24V dc 丸型
APEM¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)22.2定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
Apem 表示灯 16.1mm 12 → 24V dc 丸型
APEM¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷長さ(mm)5.5形状丸型定格電圧(V)12→24dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)16.1定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハローLEDIP等級IP67ベゼルスタイル丸型
Apem LED表示灯 6mm
APEM¥859~税込¥945~1個7日以内出荷長さ(mm)20.3寸法(mm)【電球】7.2取付穴(mm)6定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
Apem LED表示灯 16mm 12V dc
APEM¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)19.4寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc端子種別リードワイヤー取付穴(mm)16定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色黒
モジュラスイッチアクチュエータ Apem
APEM¥349~税込¥384~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アクチュエータ●併用可能製品:KRシリーズ●KRシリーズロッカーアクチュエータ. 多様なアクチュエータ色とマーキングがあり、KRシリーズスイッチケース(代表品番 ; 507-536 507-536 、 ; 507-429 507-429 などを参照)での使用に適しています。 ほとんどのシンボルは、機器で使用されるISO7000規格のグラフィカルシンボルに適合しています。 アクチュエータ取り外し脱着工具 ; 507-312 507-312 も参照してください。 アクチュエータ材質ABS
ペンダントスイッチ Apem 単極単投(SPST) モーメンタリ 400mA @ 32V ac
APEM¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントスイッチ Apem 常時開 モーメンタリ 400mA @ 32V ac
APEM¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:N●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照RoHS指令(10物質対応)対応