絞り込み
ブランド
- APEM
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- APEM
- 3ページ目
3ページ目: APEMのすべての商品

Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント NO/NC IP67
APEM¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
APEM¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(A)5@250Vac
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP65
APEM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)コンタクト定格電流(A)5@250Vac
Apem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V ラッチ パネルマウント 単極双投(SPDT)
APEM¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V ラッチ パネルマウント 双極双投(DPDT)
APEM¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質(コンタクト)金めっき銀スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5コンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)
APEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷アクチュエータの種類プランジャースイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5コンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)
APEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem 押しボタンスイッチ 3 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
APEM¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)10.2アクチュエータ色銀ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 6 V ac/dc 50 mA @ 24 V ac/dc パネルマウント 緑
APEM¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)19.2コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 48 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤
APEM¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色赤スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16.2ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 48 V dc モーメンタリ パネルマウント
APEM¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc ラッチ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
APEM¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチコンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 48 V dc モーメンタリ パネル実装 スクリューマウント
APEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネル実装,スクリューマウントコンタクトのコンフィギュレーションNカットアウト直径(Φmm)19.2ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)2@48Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 200 mA @ 12 V dc パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
APEM¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチコンタクト定格電流(mA)200@12Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 48 V dc モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
APEM¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOカットアウト直径(Φmm)22.2ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)2@48Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)
APEM¥5,198~税込¥5,718~1袋(3個)7日以内出荷材質(コンタクト)銅、銀めっきスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)3@12Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)14.3×16.5
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) IP67
APEM¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)16.2ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)2@250Vac
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
APEM¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCカットアウト直径(Φmm)16.2アクチュエータ色グレーターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)2@24Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 2 A @ 24 V dc パネルマウント NO/NC
APEM¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションNO/NCカットアウト直径(Φmm)16.2コンタクト定格電流(A)2@24Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT)
APEM¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT)
APEM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 100 mA @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント SP-NO / NC
APEM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSP-NO / NCカットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ色黒ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 2極オン / オフスイッチ
APEM¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷定格電圧(V)30dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)19.2コンタクト定格電流(A)1コンタクト定格電圧(V)30/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19.2(Dia.)
Apem モジュラスイッチ本体 正方形キーロックオペレータ
APEM¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65スイッチ種類正方形キーロックオペレータ併用可能製品A01シリーズ
Apem モジュラスイッチ本体 マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ
APEM¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55スイッチ種類マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ併用可能製品A01シリーズ
Apem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール パネルマウント 100mΩ
APEM¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷スイッチ【読み出し】0 to 9出力【コーディング】BCDアクチュエータの種類プッシュホイール接触抵抗(mΩ)100材質(コンタクト)ニッケルめっき銅に金(固定)、ニッケルめっき銅合金に金(可動)スイッチ数【位置】10機械的寿命1000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+80ターミナルタイプスルーホール
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 125 V ac ハンダ端子
APEM¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)5@125Vc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) PCB
APEM¥959~税込¥1,055~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作ラッチ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A
APEM¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントアクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A
APEM¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)15
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 100 mA @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)ナイロン66接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP51コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA
APEM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)20ac/dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(mA)10
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) PCB
APEM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき接触抵抗(mΩ)20スイッチ動作ラッチ機械的寿命6 x 10^4OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)5.5ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc