絞り込み
ブランド
- APEM
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA
APEM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)20ac/dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作Momentary On-Off-Momentary OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(mA)10
Apem トグルスイッチ Momentary On-Off-Momentary On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A
APEM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作Momentary On-Off-Momentary OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ
APEM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.5ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子
APEM¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極単投(SPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子
APEM¥929税込¥1,0221個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極単投(SPST) PCB
APEM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)10.5ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極単投(DPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子
APEM¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子
APEM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (オン)-オフーオン DP パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(オン)-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーションDPターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極単投(SPST) PCB
APEM¥819~税込¥901~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作(On)-On装着方式PCBターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-On装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-On 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子
APEM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 10 A
APEM¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10
Apem トグルスイッチ (On)-On DP パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーションDPカットアウト直径(Φmm)12.5アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@125Vc、5@12Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 500 mA @ 48 V ハンダ端子
APEM¥1,698税込¥1,8681袋(3個)7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)5.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)500@48V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子
APEM¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷定格電圧(V)28dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)12
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) PCB
APEM¥849~税込¥934~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作(On)-Off-(On)装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子
APEM¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子
APEM¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) PCB
APEM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)黄銅、金めっきスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子
APEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTカットアウト直径(Φmm)12.5アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@125Vc、5@12Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) DP パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーションDPターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem ディップスイッチ 埋込型アクチュエータスライド SPST
APEM¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型アクチュエータスライドRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem ディップスイッチ 埋込型、トップサイドレバー 6PST
APEM¥6,798税込¥7,4781セット(28個)7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型、トップサイドレバー定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)金めっきりん青銅ポジション6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション6PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 埋込型 DPST
APEM¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型材質(コンタクト)りん青銅ポジション2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力500Vdc装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションDPSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 埋込型 8PST
APEM¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション8RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション8PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 埋込型 6PST
APEM¥4,198税込¥4,6181セット(27個)7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション6PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 突出型、トップサイドレバー 4PST
APEM¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)金めっきりん青銅ポジション4RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション4PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST
APEM¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類凸型アクチュエータスライド材質(コンタクト)りん青銅(可動コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem ディップスイッチ フラッシュスライド SPST
APEM¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類フラッシュスライド材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPSTコンタクト定格電流(mA)25@24Vdc
Apem ディップスイッチ ピアノ SPST
APEM¥879~税込¥967~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類ピアノ材質(コンタクト)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-20→+70パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem タクタイルスイッチキット 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
APEM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり操作力(N)100スイッチ動作モーメンタリIP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
Apem タクタイルスイッチ 表面実装 モーメンタリ 6 x 6 x 5.2mm
APEM¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)6×6×5.2高さ(mm)5.2アクチュエータの種類ボタンスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ 表面実装 モーメンタリ 6 x 6 x 3.85mm
APEM¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)6×6×3.85高さ(mm)3.8アクチュエータの種類ボタン操作力(N)1.56スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ色茶ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 6.30 x 6.20 x 3.5mm
APEM¥739税込¥8131袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)6.30×6.20×3.5アクチュエータの種類洗浄可能スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ色茶操作力(gf)180ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ
APEM(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(5個)7日以内出荷アクチュエータの種類タクティカルスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc