17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40~+85 ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ長さ(mm)15.1
1個
7,630 税込8,393
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) スイッチ動作ラッチ 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug カットアウト直径(Φmm)6.5 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 接触抵抗(mΩ)10 動作温度(℃)+85
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション3極オン / オフスイッチ ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション3極オン / オフスイッチ ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-None-モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5
1個
1,850 税込2,035
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT) カットアウト直径(Φmm)6.5 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 接触抵抗(mΩ)10 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) カットアウト直径(Φmm)6.5
1個
1,788 税込1,967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション3極オン / オフスイッチ アクチュエータ長さ(mm)11.4 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作ラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント アクチュエータ長さ(mm)11 ターミナルタイプはんだ
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) スイッチ動作(オン)-オフ-オン コンタクト定格電流(A)3@24Vdc 装着方式パネルマウント ターミナルタイプはんだ アクチュエータ長さ(mm)11 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 動作温度範囲(℃)-40→+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(On)-On 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ長さ(mm)11 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作(On)-Off-(On) 装着方式パネルマウント 動作温度範囲(℃)-40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ長さ(mm)11 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(A)3@24Vdc
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)10 スイッチ動作On-Off-On 装着方式パネルマウント アクチュエータ長さ(mm)11 ターミナルタイプはんだ
1個
4,660 税込5,126
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)20 スイッチ動作(On)-Off-(On) 動作温度(℃)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) アクチュエータ長さ(mm)5.5 ターミナルタイプはんだ コンタクト定格電流(mA)500@48V
1袋(3個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷


コンタクトのコンフィギュレーション4極双投(4PDT) スイッチ動作On-Off-On コンタクト定格電流(A)4@30Vdc 装着方式パネルマウント ターミナルタイプはんだ カットアウト直径(Φmm)6.5 材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき 接触抵抗(mΩ)10 動作温度範囲(℃)-40→+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)