EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧48Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色赤
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IPR3FAD-6
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧48Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IPR3FAD-2
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧28Vdc
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IPR3SAD-2
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧48Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色緑
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IPR3FAD-3
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。
仕様イルミネーションなし
保護構造IP67
定格電圧48Vac
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作方式モーメンタリ
型番(メーカー型番)IPC3SAD-2
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)パネル:12
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@28Vdc
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
EN50102 - IEC 512-4 - IEC 512-6。オン / オフラッチ式押ボタンスイッチ、IP 67 シリーズ IP ラグ端子、o 12 mm ブッシング。苛酷な環境向けです。 塩水噴霧に対する耐性あり 優れた触覚フィードバック 丸型と角型があります。
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.6mm●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●アクチュエータ形状:ドーム●ケースの色:黒●コード番号:226-198
アズワン品番65-7806-42
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード