絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: Wiha(ビーハ/ノガ)のすべての商品

ESD SMDピンセット タイプ13 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)120タイプ12 (先端が45°アングルのフラット刃)
ESD SMDピンセット タイプ12 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)120タイプ12 (先端が45°アングルのフラット刃)
ESD SMDピンセット キット 4本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥22,980税込¥25,2781セット(4点)当日出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。セット内容ESDユニバーサルピンセット タイプAA(強靭なストレート刃) 130mm ・ESD精密ピンセットタイプ PSF(約1mm幅のストレート刃) 130mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ13(先端が巾広で平らになっているストレート刃) 120mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ59(先端約2mm幅で35°の傾斜刃) 117mm
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698~税込¥4,068~1箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。先端形状ボールポイント六角
5/16" 重量級 六角ヘッドビットホルダー(1/2"SQ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,198税込¥2,4181個32日以内出荷六角ヘッドのビットホルダーです。全長(mm)38二面幅(inch)5/16
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から22日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8
25mm 1/4”プラスビット 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10本)32日以内出荷から64日以内出荷25mmのビット10本入りのセット商品です。両頭機能片頭
25mm 1/4"トルクスプラスセキュリティビット 10本
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781パック(10本)32日以内出荷25mmのビット10本入りのセット商品です。両頭機能片頭
25mm 1/4" いじり止めトルクスビット 10本入
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981パック(10本)32日以内出荷25mmのビット10本入りのセット商品です。両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
1/4" マグネット式ビットホルダー付 オフセットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781本32日以内出荷ホルダー付き、1/4"二面幅のオフセットドライバーです。サイズアダプター:1/4(六角)最大トルク(N・m)14商品構成単品差込口ビット:1/4(六角)
1/4" クイックリリースホルダー付 オフセットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781本32日以内出荷ホルダー付き、1/4"二面幅のオフセットドライバーです。サイズアダプター:1/4(六角)最大トルク(N・m)57商品構成単品差込口ビット:1/4(六角)
1/2"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)55規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/2差込角(inch)1/2
1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(6点)4日以内出荷1/2"差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。セット内容1/2"SQハンドインパクトドライバー ・ビット4本(-9×1.6、-11×1.6 ・PH2、PH3) ・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー(内径SQ1/2")商品構成セット品
1/2"SQ ハンド インパクト ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷1/2"差込角のハンドインパクトドライバーです。商品構成単品差込角(inch)1/2
電動アシスト式ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷充電式バッテリーによる電動アシスト機能で、人の手の2倍の速度で0.4Nmまでねじ締めします。最大締付トルク(N・m)0.4
マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (-)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷ハンドル部を貫通する六角ブレードを強力なスチールキャップで受けていますので、ハンマーでネジを叩くこともできます。 油や水に強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルはの最高級ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。商品構成単品
マイクロフィニッシュドライバー (+)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷油や水に強く、濡れた手でも強靭なトルクを維持するマイクロフィニッシュハンドルの特殊グリップ。 丸ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。商品構成単品
ESD静電防止用ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥10,980税込¥12,0781セット(5本)4日以内出荷静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。種別ソフトフィニッシュ(R)5本組 302ESDHK501商品構成セット品アズワン品番3-5899-01
絶縁マガジン・リフトアップホルダー用六角ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,298税込¥1,4281本欠品中1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。用途あらゆる産業のねじ締め仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0軸径(Φmm)6.0全長(mm)75材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。2018年トラスコ掲載ページ4 1966
BiCutダブルパワーカッター(クラッシック)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断仕様ブリスター有、クラシックハンドルトラスコ品番829-0336材質鍛造高級鋼全長(mm)200質量(g)350切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
トルクフィックスキー・六角キャップねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥959税込¥1,0551本欠品中トルクフィックス[[(R)]]キー六角キャップねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
トルクフィックスキー・トルクスねじ用交換ブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥959税込¥1,0551本欠品中トルクフィックス[[(R)]]キートルクス[[(R)]]ねじ用交換ブレードです。用途トルク管理が必要なねじ締め。質量(g)8種類ビット2018年トラスコ掲載ページ1 1941
トルクフィックスキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本欠品中頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
システム6プラスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥839~税込¥923~1本当日出荷システム6差替ブレード 両頭材質クロームバナジュウムモリブデン鋼、全身焼入れ軸径(Φmm)6.0全長(mm)150先端形状プラス(+)両頭機能両頭
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34401A0とZ34401A1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33501J01とZ33501J11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
平ロングノーズプライヤー(ベイシック)160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998税込¥4,3981丁3日以内出荷トラスコ品番853-4881全長(mm)160質量(g)120種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ