絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
671件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ESDプラスねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDプラスねじ用交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)175先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • ESDトルクス精密ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDトルクス精密ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷から47日以内出荷
    種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ESDトルクスねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESDトルクスねじ用交換ブレード

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
  • 3/8”絶縁ソケットとラチェットの10点セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    3/8”絶縁ソケットとラチェットの10点セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    64,980税込71,478
    1セット
    4日以内出荷
    差込角(inch)3/8
  • 1/4”絶縁マガジンビットホルダー (ビット8本入) Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/4”絶縁マガジンビットホルダー (ビット8本入)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    差込角(inch)1/4
  • 穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付 Wiha(ビーハ/ノガ)

    穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
  • 絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    10,980税込12,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    マイナスとプラスハンドルの6本組絶縁ドライバーセット。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまで絶縁。 絶縁材はブレードに直接形成されています。 高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成セット品
  • ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)

    ハンマーヘッド

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    建築現場、鋳物工場、金型メーカー、農業、森林作業用。
    種類ハンマー替ヘッド硬さ目安/(ベリーハード)最も強い打撃用材質(頭)ポリアミド(ナイロン)
  • ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)

    ハンマーヘッド

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工具や機械のセッティング、自動車整備、板金加工、組み立て用。
    種類ハンマー替ヘッド硬さ目安/(ミディアムハード)一般的な作業用材質(頭)ポリウレタン
  • ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)

    ハンマーヘッド

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    やや強い打撃用。道路舗装、石タイルのセッティング、プレハブ住宅建築等に適します。
    種類ハンマー替ヘッド硬さ目安/(ミディアムソフト)より力のいる作業用材質(頭)カウチューク(ゴム)
  • ハンマーヘッド Wiha(ビーハ/ノガ)

    ハンマーヘッド

    Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかい材料用及び微妙な作業用。建築、軽金属、組立て、建具用。
    種類ハンマー替ヘッド硬さ目安/(ソフト)微妙な作業用材質(頭)エラストマー
  • ヒッコリーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ヒッコリーハンドル

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    セーフティハンマー用ヒッコリーハンドル。 硬度の高いヒッコリーは、長年の経験により、最も理想的なハンマー柄として認められています。 手のひらになじむ独特の形状とともに特殊な表面加工仕上げによって、汗をかいた手でも滑りにくくなっています。
    種類ハンマー柄材質(柄部)ヒッコリー
  • 鋳鉄製シェル Wiha(ビーハ/ノガ)

    鋳鉄製シェル

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マリアブル鋳鉄にパウダーコーティングした、2ヶ組部品。六角ボルト・ナット付。
  • ポケットスター(ミックス9) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポケットスター(ミックス9)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
    仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型質量(g)216寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)
  • ポケットスター(ヘックスキー) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ポケットスター(ヘックスキー)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1個(7本組)
    4日以内出荷
    2.0~8.0mmまでのヘックスキー7本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
    仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型質量(g)186寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0先端形状六角二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0サイズ規格ミリ
  • スタンダード・プラスビット Wiha(ビーハ/ノガ)

    スタンダード・プラスビット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    標準のプラスビット
    規格DIN3128先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • イージートルクドライバー2 Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクドライバー2

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE幅(mm)32全長(mm)125差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789適合グリップ径(Φmm)32精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • イージートルクキー用ブレード 六角 Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクキー用ブレード 六角

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き) Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質樹脂幅(mm)51全長(mm)73差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789:適合精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • 映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ Wiha(ビーハ/ノガ)

    映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
    用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7016材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)5アーム長さ(mm)上:133、下:133取付ねじサイズ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径
  • MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番337-4906適合機種MB1035、MB1030、MB2025、MB2035
  • 強力型エンドニッパー Wiha(ビーハ/ノガ)

    強力型エンドニッパー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    全長300mmと長いためテコにより軽い力で切断できます。結束線を曲げたり捻じったりするのにも使用できます。
    トラスコ品番710-8466材質クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂全長(mm)300切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドルトルクレンチ用ビットホルダー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドルトルクレンチ用ビットホルダー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    Tハンドルトルクレンチに差し込むことで市販の6.35mm軸ビットを使用できます。
    トラスコ品番710-8464適合本体289311500(Tハンドルトルクレンチ)材質クロムバナジウム鋼幅(mm)11全長(mm)125差込角(mm)6.35シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付) Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    44,980税込49,478
    1セット(3点)
    4日以内出荷
    ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。
    寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8種類トルクドライバー、セット品精度(%)±6
  • 絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
    セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)商品構成単品
  • 静電防止用トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    静電防止用トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    38,980税込42,878
    1セット(3点)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
    差込角(mm)4
  • 強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(プロフェッショナル) Wiha(ビーハ/ノガ)

    強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(プロフェッショナル)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
    全長(mm)225切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
  • マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。
    商品構成単品
  • ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1セット(13点)ほか
    32日以内出荷
    Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
  • ナットドライバー用絶縁延長棒3/8"差込角 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ナットドライバー用絶縁延長棒3/8"差込角

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    EN/IEC60900に従って製造されています。
    規格EN/IEC60900差込角(inch)3/8
  • トルクフィックス 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクフィックス 固定トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。
    寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
  • トルクバリオ可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオ可変トルクドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
    寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0種類トルクドライバーハンドル長さ(mm)127
  • トルクバリオセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクバリオセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    39,980税込43,978
    1セット(13点)
    4日以内出荷
    トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
    セット内容トルクバリオ可変トルクドライバー 0.8-5.0Nm用 (2852V0.8-5.0) ・ユニバーサルビットホルダー (2859UBH) ・トルクセッター(2859TVS) ・トルクスねじ用ビット 25mm (T7、T8、T9、T10、T15 各1本) トルクスプラス用交換ビット 25mm (7IP、8IP、9IP、10IP、15IP 各1本) ・精度:±6%
  • ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    12,980税込14,278
    1セット(7点)
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
    商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
    商品構成単品
  • ソフトフィニッシュESD ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュESD ドライバーセット(5本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    9,998税込10,998
    1セット
    32日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。 ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    セット内容先端サイズ×軸長(mm):T6×60、T8×60、T9×60、T10×80、T15×80 (各1本)商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ソフトフィニッシュ ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ドライバーセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,998税込8,798
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル