絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: Wiha(ビーハ/ノガ)のすべての商品
特価

ニードルノーズプライヤー インダストリアル(切刃付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698~税込¥5,168~1本32日以内出荷から45日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー先端形状ニードルノーズ切断能力ピアノ線程度
ナットドライバー用絶縁延長棒1/2"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
ナットドライバー用 絶縁Tハンドル
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)200規格EN/IEC60900ハンドル長さ(mm)160
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(18本組) 0.8-5.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥69,980税込¥76,9781セット(18点)32日以内出荷EN/IEC60900に従って製造された絶縁工具のセット商品です。セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル 0.8-5.0Nm用 ・トルクセッター ・絶縁トルクバリオビット用ビットホルダー ・ビット: -2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品規格EN/IEC60900
トルクバリオ絶縁ドライバーセット(13本組) 0.8-5.0Nm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥55,980税込¥61,5781セット(13点)32日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容絶縁用トルクドライバーハンドル0.8-5.0Nm用(精度:±6%) ・トルクセッター ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオハンドル ・絶縁トルクバリオ用ビットホルダー ・ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2 各1ヶ)種類トルクドライバー、セット品
トルクスボールエンド クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,798税込¥10,7781セット4日以内出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
トルクスプラスキー クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。セット内容9IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP 各1本先端形状トルクス
トルクスキー クラシックセット(ショート) 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,598税込¥6,1581セット4日以内出荷ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
トルクスキー クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷トルクスレンチ8本組のセット商品です。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
デジマックス デジタルノギス 0.01mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781本26日以内出荷0.01mm単位で測定可能なデジタルノギスです。測定範囲(mm)150、6"最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
ダイヤルマックス ダイヤルノギス 0.1mmx150mm
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり
ダイヤルマックス ESD アナログノギス 0.1mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(5点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容六角二面幅(mm)×軸長(mm): 5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,598~税込¥10,558~1セット(6点)当日出荷から92日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスドライバー(いじり止め用トルクス)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。商品構成単品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(トルクス)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。商品構成単品
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980~税込¥16,478~1セット(6点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスセット 2本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498税込¥8,2481セット(2点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容-3.5×100mm ・SL/PZ2×100mm (各1本)商品構成セット品
ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックス アソートセット12本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥33,980税込¥37,3781セット(12点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 ・PZ1×80、PZ2×100 ・SL/PZ2×100 ・T15×100、T20×100、T25×125 (各1本)商品構成セット品
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,588~税込¥1,747~1本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付 六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ 定規付マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品ハンドル幅(mm)30グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ 定規付プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ ナットドライバーセット 5本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(5点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容先端サイズ×軸長(mm):5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125 (各1本)商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781セット(12点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容-4.0×100、 -3.5×100、 -6.5×150 ・PH1×80、PH2×80、PH3×150 ・PZ1×80、PZ2×100 ・T15×80、T20×100、T25×100、T30×100 各1本商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,598税込¥7,2581セット(5点)4日以内出荷多孔性のコンクリート、ドライウォール、レンガ等(max650kg/m3)のアンカーボルト穴が、ハンマーの打ち込みで容易にあけられます。直径6mmのドライバーブレードには目盛が付いていますので、穴の深さを計りながら作業ができます。ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されていて安全ですが、IEC60900による絶縁認証工具ではありません。セット内容Φ6mmブレード、PH2×100mmソフトフィニッシュ キャップ付ドライバー 1ヶ ・ブリスターパック入サンプルダウエル付先端サイズ6mm商品構成セット品
ソフトフィニッシュ キャップ付貫通 ドライバーセット(+-) 6本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781セット(6点)4日以内出荷キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×75、-4.5×90、-5.5×100、-6.5×125 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)先端形状プラス(+)、マイナス(-)商品構成セット品
ソフトフィニッシュ 1/4"ビット用ESDハンドル(メカロック付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。商品構成単品ハンドル幅(mm)30
ソフトフィニッシュ ESDスタビーハンドル 1/4"x57
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。商品構成単品ハンドル幅(mm)34
ソフト・ミディアムハード コンビヘッドハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など
ソフト・ミディアムソフト コンビヘッドハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど
絶縁 インダストリアルプライヤーセット(3本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(3点)4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。セット内容【トリミング、切断工具】VDEインダストリアルダイナミックジョイントカッター160×6 1/2" 【固定用工具】VDEコンビネーションインダストリアルプライヤー180mm、7" ・VDEニードルノーズインダストリアルプライヤー200mm、8"
セーフティーハンマーセット (ヘッド8ケ入り)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781セット(11点)4日以内出荷ハンマーヘッドの色分け 青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など 黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど 黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など 透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など 白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採などセット内容ハンマーヘッド8ヶ:青(ソフト)×1ヶ、黒(ミディアムソフト)×2ヶ、黄(ミディアムハード)×2ヶ、赤(ハード)×2ヶ、白(ベリーハード)×1ヶ ・ヒッコリーハンドル×1ヶ ・鋳鉄製シェル(六角ボルト、ナット付)×1ヶ ・六角ボールエンドキー×1ヶ