絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: Wiha(ビーハ/ノガ)のすべての商品

ビーハTハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
ハンマーヘッド
Wiha(ビーハ/ノガ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷組み立て、板金加工、建築作業や機械加工工場での作業用。色透明の赤種類ハンマー替ヘッド硬さ目安/(ハード)強い打ち込み用材質(頭)セルローズアセテート
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。軸長(mm)100先端形状ヘックスローブ
Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格ミリ
プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,398~税込¥2,638~1本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (+)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,498~税込¥3,848~1本5日以内出荷スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードと 強力なスチールキャップ構造により、固いネジをハンマーで叩き、ゆるめることが できます。油や水の濡れに強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの最高級ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。商品構成単品
BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
絶縁マガジン・リフトアップホルダー6本入りセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981セット(6本)当日出荷絶縁スリムビット6本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ホルダーです。ビットとホルダーがそれぞれ別々に、二重に絶縁されている安全度の高い工具です。VDE-GSマークを冠した工具です。用途絶縁が必要な手作業トラスコ品番829-0353商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1966
可変Tハンドルトルクレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷用途トルクバリオ[[(R)]]は付属のトルクセッターを使用して、締め付けトルク値を5~14Nmの範囲に連続的に設定できます。 ハンドル部がマルチコンポーネントのため、滑りにくく、手に快適で、使いやすさに優れます。 6mm軸の交換ブレードです。 ねじを開ける場合は、ねじ締め時より50%増のトルクで開けられます。 EN ISO 6789に従って製造され、±6%以内の精度を維持します。トラスコ品番492-2280商品構成単品締付トルク(N・m)5~14
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から7日以内出荷種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷トラスコ品番490-9127セット内容本体(43040)×1、13mm替刃10本入り(43040K10)×1質量(g)133
ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリウレタン主な用途機械の組立・修理/板金作業
ソフトフィニッシュ・マイナス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
Tハンドル六角ボールレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。先端形状ボールポイント付
マジックリング付Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。先端形状六角
LEDライト付き検電器
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷交流12V~1000Vの幅広い範囲の電圧を検知できます。LEDライト機能付きで暗所でも正確に作業できます。電圧の強さに応じて青(弱)~オレンジ(中)~赤(強)とランプの色が変化します。自動スイッチOFF機能付きで電池消耗を節約できます。音をランプの光で電圧検地を知らせます。電源が入っているか緑のランプで確認できます。付属品単四電池×2本仕様IEC/EN 61010-1適合適合IEC/EN 61326適合トラスコ品番679-3295長さ(mm)150幅(mm)28.5高さ(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)12~1000防塵防水性能IP67
多機能プライヤー 8in1 1000V絶縁仕様
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。用途電工作業に。機械メンテナンスに。適合IEC 60900適合品トラスコ品番688-1020材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂厚さ(mm)12全長(mm)225切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5能力(mm2)0.75、1.5、2.5圧着能力(mm2)0.5~2.5
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥769~税込¥846~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35
イノミック ニッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。トラスコ品番336-7576全長(mm)171切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm)中硬線2.8
差替式ドライバー 絶縁スリムバリオ マガジンドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9421セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂全長(mm)180軸長(mm)50シャンク径(Φmm)6
プラスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。用途トルクドライバー用交換ブレード。材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ全長(mm)175最大締付トルク(N・m)0.5
T型ハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
電気工用水準器 400mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷4ヶのマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線をひくこともできます。上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。付属品マーキング用フラッシュボックス 4ヶ付全長(mm)400呼び寸法(mm)400
電気工用ハンマー (ヘッド部300g)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本59日以内出荷適正で均一な打撃力を与えることができるため、手が痺れることなくバランスの良い作業をこなします。釘抜き部は平らになっているので、届きにくい場所の釘や鋲を容易に抜くことができます。ハンドル下部はソフトハンマーとして使用できるため、ケーブルやダウエル(合わせ釘)などを壁を傷つけることなく埋め込むことができます。全長(mm)283柄径(Φmm)239
絶縁 片口スパナ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000V絶縁仕様の片口スパナです。規格IEC60900:2004
絶縁 プロフェッショナル ケーブルカッター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
絶縁 プロフェッショナル カッター(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。切断能力ピアノ線程度