絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: Wiha(ビーハ/ノガ)のすべての商品

穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から7日以内出荷種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
固定トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷種類単能形差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角主な用途一般締付作業ビット二面幅(mm)4負荷方向右
ユニバーサルシェイバー(13mm巾ブレード1本付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷トラスコ品番490-8937全長(mm)170質量(g)78軸長(mm)60刃幅(mm)13
トルクドライバー用MS付トルクスプラスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクスプラス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
トルクドライバー用 MS付 トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
ソフトフィニッシュ ESD マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,788~税込¥1,967~1本4日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷種類ショックレスハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリウレタン主な用途機械の組立・修理/板金作業
インチサイズ精密ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷全長(mm)160種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)18材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
いじり止め用トルクスビット(1/4”)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷から62日以内出荷全長(mm)50先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷から56日以内出荷絶縁ナットドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 シャンク内が深いので長いねじにも対応。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
ポケットスターマジックリング付ポールポイントヘックスキーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,498税込¥9,3481セット(7本組)4日以内出荷2.0~8.0mmまでのマジックリング付ボールポイントヘックスキーの7本セットです。 ボールポイント部にはめ込んだバネ鋼のリテイナーリングの働きで、ねじの六角穴部をキャッチします。(マジックリングは3mm以上から付いてます。) レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。 レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型質量(g)190寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0先端形状ボールポイント付二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0サイズ規格ミリ
イージートルクドライバー2
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。マルチコンポーネント構造のハンドルは人間工学に基づいて設計されており快適に使用できます。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質ハンドル内部:ポリプロピレン、ハンドル外部:TPE幅(mm)32全長(mm)125差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789適合グリップ径(Φmm)32精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
イージートルクキー用ブレード トルクスプラス(マジックスプリング付き)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
イージートルクキー用ブレード トルクス(マジックスプリング付き)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ブレード先端に内蔵されたリテーナスプリングによりネジを内側から保持します。高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
イージートルクキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質樹脂幅(mm)51全長(mm)73差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789:適合精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
UNミニミルスレッド32山x6dx3.7Dx10.5I(MT7)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷高速切削が出来るため、加工時間が短縮されます。トラスコ品番534-8800機能長さ(mm)58接続径(Φmm)6
トルクドライバー トルクバリオ ESD
Wiha(ビーハ/ノガ)¥30,980~税込¥34,078~1セット当日出荷電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
コンビネーションハンマー 替えヘッドセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷様々なワーク材質に応じて対応可能な替えヘッドとハンマーが専用ケースに入った便利なセットです。ヘッドは付属の六角キーレンチで簡単に交換できます。ハンマーハンドルは上質なヒッコリー製で滑りにくく丈夫です。専用ケース入りなのでヘッドを無くさずに保管できます。用途ソフトヘッド(青):繊細なワーク用。窓ガラス、軽金属、家具、内装など。ミディアムソフトヘッド(黒):剛性があるが傷が気になるワーク用。タイル施工、舗装路、縁石、住宅建材、ガーデニングなど。ミディアムハードヘッド(黄):汎用的ワーク用。工具・機械メンテナンス、金属加工、自動車整備、板金作業など。ハードヘッド(赤):ヘビーディーティな作業用。組み立て、解体、建築など。スーパーハードヘッド(白):打撃力を要する作業用。建築、鋳造、金型、道路工事、林業など。トラスコ品番688-1019セット内容ハンマー本体(ミディアムソフトヘッド(黒)・ハードヘッド(赤)付属)×1、ソフトヘッド(青)×1、ミディアムソフトヘッド(黒)×1、メディアムハードヘッド(黄)×2、ハードヘッド(赤)×1、スーパーハードヘッド(白)×1、ヘッド交換用六角キーレンチ材質ハンマー本体:ヒッコリー材、ソフトヘッド(青):エラストマー、ミディアムソフトヘッド(黒):ゴム、メディアムハードヘッド(黄):ポリウレタン全長(mm)325ケース寸法(mm)400×160×55ヘッド幅(mm)110頭径(mm)40