絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: Wiha(ビーハ/ノガ)のすべての商品

ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷ロングライフ折尺:3-7mのケーブルレトラクターに繋げて使うことができます。UVライトで光るので、暗い場所で見つけやすくなっています。10,000VACでテストされ、1,000VACで使用できます。色オレンジ測定範囲(m)200
ロック式 セントロフィックス マグネット付ビットホルダー(六角1/4")
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481本欠品中マグネット付きのビットホルダーです。全長(mm)60刃先マグネットあり
リボルビングパンチ プライヤー (プロ) 225mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,498税込¥4,9481本32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。全長(mm)225
マジックリング付 蛍光色ボールポイント六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。先端形状ボールポイント六角
マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
ボールポイント六角レンチセット コンパクトホルダー ショート(9本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。付属品コンパクトホルダー入セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本)タイプショートタイプ先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本32日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ベリーハードショックレスハンマー(ヒッコリー柄)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本32日以内出荷ハンマーヘッドの色分け・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。商品構成単品ハンドル幅(mm)18
トルクスキー プロスターケース入セット(13本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷プロスターケース入り13本組セットです。セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー先端形状トルクス
ソフトフィニッシュ 六角ナットショートドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ ナットドライバーセット 5本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(5点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容先端サイズ×軸長(mm):5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125 (各1本)商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ケーブルカッター クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。切断能力ピアノ線程度
エルゴスター マジックリング付ボールポイントインチ六角レンチセット(13本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥18,980税込¥20,8781セット18日以内出荷エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付)先端形状トルクス
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
Tハンドルスクウェアドライバー ニッケルメッキ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,598~税込¥3,958~1本4日以内出荷ニッケルメッキのスクウェアドライバーです。商品構成単品ハンドル寸法(mm)100×32
ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ プラス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
ESD 精密丸ノーズプライヤー 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)120
ESD 精密ピンセット タイプSS 130mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)135タイプSS 極薄の強靭なストレート刃
ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,698税込¥5,1681本4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)120タイプ7a (先端は極細の丸くカーブした刃)
ESD 精密ピンセット タイプ5 110mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。全長(mm)110タイプ5 (針状の極細ストレート刃)
1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/4全長(mm)42差込角(inch)1/4
Wiha Tools 検電ドライバ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様刃長さ = 60mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 140mm最大電圧 = 250V最小電圧 = 220V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. Voltage Tester. Slotted blade Transparent with clip
マイクロフィニッシュ・トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷ビーハ・マイクロフィニッシュ(R)の油や水に濡れても滑らないハンドルのトルクス(R)ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。商品構成単品
マイクロフィニッシュドライバー (-)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷濡れや油に強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルの丸ブレードマイナスドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、クロームメッキ。先端はビーハ・クロームトップ加工。商品構成単品
Tハンドル六角ボールレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ先端形状ボールポイント
Tハンドル・トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。 クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工。先端形状ヘックスローブ刃先T30トラスコ品番492-2611全長(mm)132質量(g)63軸長(mm)100全幅(mm)100
軸用スナップリングプライヤーマジックチップ付先端90°
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用
穴用スナップリングプライヤーマジックチップ付
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用