74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状トルクスプラス 本数1
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり 先端形状トルクス 本数1
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
1パック(10本)
2,698 税込2,968
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10本)
12,980 税込14,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10本)
7,598 税込8,358
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
1パック(10本)
4,898 税込5,388
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1パック(10本)
6,998 税込7,698
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。
仕様DIN3126適合 適合ISO1173適合 材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ) シャンク径(mm)6.35
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。 高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 最大締付トルク(N・m)0.5
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスブレード
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(10本)
7,498 税込8,248
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
種類T型ハンドルドライバー 商品構成単品
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクス差替ブレード
全長(mm)120 両頭機能両頭 軸径(Φmm)4 先端形状トルクス 本数1
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端形状トルクスプラス 軸径(Φmm)4 全長(mm)175 質量(g)17 本数1 両頭機能片頭
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。 適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス 材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ 全長(mm)175 差込角(mm)4
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)175 両頭機能片頭 軸径(Φmm)4 先端形状トルクス 本数1
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー 先端形状ボールポイント
1本
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端形状トルクス 軸径(Φmm)4 全長(mm)175 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
3,598 税込3,958
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ 軸長(mm)100
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
2,398 税込2,638
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状トルクスプラス 軸径(Φmm)4 全長(mm)175 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理 先端形状L型トルクスレンチ
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4”・1/4”)アダプターを付け、ビットを差し込むと多才なドライバーセットとしてもご活用できます。
軸径(Φmm)4 全長(mm)175 先端形状トルクス 本数1 両頭機能片頭
1本
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(100本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。
商品構成単品
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
1セット(26点)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
1セット(16点)
16,980 税込18,678
4日以内出荷