19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)150 両頭機能両頭 軸径(Φmm)6 先端形状マイナス(-) 本数1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイナスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 絶縁材はブレードに直接成形されています。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイナスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)2.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1951 アズワン品番67-2295-57
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)1.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1947 アズワン品番67-2295-63
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)3.5●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1949 アズワン品番67-2295-50
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
。標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)3●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1948 アズワン品番67-2295-58
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)4●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1952 アズワン品番67-2295-51
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)マイナスブレード
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。トルクドライバー用交換ブレード。
仕様●全長(mm):175●刃先:(-)2●最大締付トルク(Nm max.):0.5●マイナスねじ用●材質/仕上:高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ●原産国:ドイツ●コード番号:367-1946 アズワン品番67-2295-56
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー( -3.5×100、 -5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH2×100 1本) ・コンビネーションプライヤー180mm ※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ×軸長(mm)」です 入組点数5本組
1セット(5点)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード マイナスドライバー(-6.5×150) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です 入組点数6本組
1セット(6点)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー( -3.0×100、 -5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・1/4"マグネット付ビットホルダー型Tハンドルドライバー(1/4"×150) ・ウォーターポンププライヤー クラッシック ボックスタイプ250mm ・ロングライフ2m折尺、白、10折 ・ビットフリップセレクター25mm ・六角レンチセット9本組 入組点数30本組
1セット(30点)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ネジ締め工具】ソフトフィニッシュ絶縁マイナスドライバー(-3.5×100(320N3510)、-4.5×125(320N4512)、-5.5×125(320N5512) 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁プラスドライバー(PH1×80(321N108)、PH2×100(321N210) 各1本)【結束工具】ダイナミックジョイント 絶縁プロフェッショナルカッター 160mm(HLZ333VDE160P) 規格IEC60900:2004 入組点数6点
1セット(6点)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ネジ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(PH2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ2×100 1本)※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です。 【固定用工具】絶縁電工ニッパー開口スプリング付160mm 規格IEC60900:2004 入組点数7点
1セット(7点)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125、-5.5×125)・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ1×80、PZ2×100 ) 【トリミング、切断工具】絶縁ケーブルカッター200mm 【固定用工具】絶縁ニードルノーズカッター、切刃付200mm ・絶縁電工ニッパー、開口スプリング付180mm 【ストリッピング・クリンピング工具】自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm・自動ストリッピング工具(16mm2まで)190mm 【検査・印字・測定工具】単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ折尺2m、白、10折 規格IEC60900:2004 入組点数12点
1セット(12点)
77,980 税込85,778
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折 規格IEC60900:2004 入組点数31点
1セット(31点)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー( 5.5×125、7×125、8×125、10×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×10、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/プラスドライバー( SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスプラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスポジドライバー(PZ1×80、PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュキャップ付貫通マイナスドライバー(-12.0×200 1本) ・スイッチキャビネット十字形 ・絶縁マガジンビットホルダー(-3.0、-4.0、-5.5、PH1、PH2、SL/PZ2 各1ヶ) ・ボールポイント六角レンチセット9本組 ・×Lビットセレクター31本組(-4.5×1本、-5.5×1本、-6.5×1本、PH1×2本、PH2×4本、PH3×1本、PZ1×2本、PZ2×5本、PZ3×1本、T10×2本、T15×2本、T20×2本、T25×3本、T30×2本、T40×1本、1/4"×58mmマグネット付ビットホルダー×1ヶ) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm・クラシック電工ニッパー125mm/5” 【固定用工具】絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm・先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm・絶縁コンビネーションプライヤー180mm 規格IEC60900:2004 入組点数80点
1セット(80点)
329,800 税込362,780
32日以内出荷