「マジップ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ
軸長(mm)100
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34401A0とZ34401A1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂
軸長(mm)100
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33401J0とZ33401J1にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z33501J01とZ33501J11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
最高級のボールベアリング鋼を使用した高弾力、高精度のマジックチップ付です。(Z34501A01とZ34501A11にはマジックチップが付いていません。)熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
熱処理により耐久性に優れ、さらに先端のスリムな形状により操作性も抜群です。
種類スナップリングプライヤ
セット内容軸用:Z34401A1(10-25)/Z34401A2(19-60)各1ヶ、穴用:Z33401J1(12-25)/Z33401J2(19-60)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
形状T型
先端形状六角ボールポイント
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
高級クロムバナジウム鋼製。全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。
用途トルクドライバー用交換ブレード。
適合機種トルクバリオ・イージートルク・トルクフィックス
材質高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)175
差込角(mm)4
関連キーワード