絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
172件中 161172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Belden ロボットケーブル BELDEN

    Belden ロボットケーブル

    BELDEN
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • Belden ロボットケーブル 22 AWG BELDEN

    Belden ロボットケーブル 22 AWG

    BELDEN
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)2材質(シース)塩化ビニール(PVC)芯数3コンタクト数【コネクタA】3シース色コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端
  • Belden 同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω BELDEN

    Belden 同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω

    BELDEN
    44,980税込49,478
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様【コアストランド】7/0.3容量98pF/mタイプURM76、【導体ストランド】スタンダード外径(Φmm)5寸法(Φmm)【ストランド】0.32コネクタ形状A材質(シース)難燃性、非腐食性(FRNC)シース色断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅特性インピーダンス(Ω)50ストランド数7リール長さ(m)100
  • Belden 同軸ケーブル URM43 100m 50 Ω BELDEN

    Belden 同軸ケーブル URM43 100m 50 Ω

    BELDEN
    35,980税込39,578
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様【コアストランド】1/0.9容量98pF/mタイプURM43、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)5寸法(Φmm)【ストランド】0.9コネクタ形状A材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)アニール銅特性インピーダンス(Ω)50ストランド数1リール長さ(m)100
  • Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω BELDEN

    Belden 同軸ケーブル RG58 52 Ω

    BELDEN
    27,980税込30,778
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    タイプRG585、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)4.826材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色断熱材PERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特性インピーダンス(Ω)52減衰量(dB)14.5(100ft)@1000MHz
  • Belden 同軸ケーブル RG178B/U 50 Ω BELDEN

    Belden 同軸ケーブル RG178B/U 50 Ω

    BELDEN
    75,980税込83,578
    1リール(30m)
    7日以内出荷
    仕様【コアストランド】7/38タイプRG178B/U、【導体ストランド】スタンダード外径(Φmm)1.8材質(シース)FEPAWG【ストランド】38シース色断熱材TFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき銅特性インピーダンス(Ω)50減衰量(dB)150.926dB/100m@1000MHzストランド数7速度比(%)69.5
  • Belden 同軸ケーブル H155 50 Ω BELDEN

    Belden 同軸ケーブル H155 50 Ω

    BELDEN
    55,980税込61,578
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    タイプH1555、【導体ストランド】ソリッド外径(Φmm)5.4材質(シース)塩化ビニール(PVC)シース色グレー断熱材LDPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特性インピーダンス(Ω)50減衰量(dB)86.5/100m@6000MHz
  • Belden 丸形コネクタ RKTシリーズ BELDEN

    Belden 丸形コネクタ RKTシリーズ

    BELDEN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    シリーズRKT定格電流(A)4材質(ハウジング)PVCIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス
  • HDMI Interface Cable BELDEN

    HDMI Interface Cable

    BELDEN
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様Belden HDMIケーブル. 高速イーサネット対応HDMIケーブルでウルトラHD、4K、3Dなどの高帯域幅機能をサポートします。許容電流(A)1.6シース色RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMIコネクタB(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
  • FA用ロボットケーブル BELDEN

    FA用ロボットケーブル

    BELDEN
    8,298税込9,128
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    ・FA向け屈曲用定格制御、信号ケーブル。・摺動屈曲、捻回、左右屈曲に対応。・摺動屈曲試験、±90°左右屈曲試験、垂直360°捻回試験実施済み。・UL、CEに対応。・耐油、耐熱、難燃。・柔軟。・耐紫外線、耐薬品性。・ROHS2,REACHおよびCE指令
    用途FA向け屈曲用定格制御、信号用ケーブル定格電圧(V)AC30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500
  • デバイスネット用ケーブル BELDEN

    デバイスネット用ケーブル

    BELDEN
    41,980税込46,178
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
    用途DeviceNet用ケーブル適合固定部長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色グレー定格温度(℃)75特性インピーダンス(Ω)120(1MHz)条長(m)100
  • 産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル BELDEN

    産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル

    BELDEN
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
    用途CC-Link IE TSN用ケーブル長さ(m)100適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE材質(シース)PVC(耐油・耐熱)シース色オレンジ定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100カテゴリーCat5e