絞り込み
ブランド
  • BELDEN
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,719)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,042)
  • Panasonic(パナソニック)(7,179)
  • AMPHENOL(5,413)
  • VISHAY(4,680)
  • フエニックス・コンタクト(4,093)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,863)
  • omron(オムロン)(3,828)
  • 日本モレックス(molex)(3,361)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,673)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,225)
  • IDEC(和泉電気)(2,202)
  • BOURNS(1,989)
  • SAMTEC(1,963)
  • MICROCHIP(1,892)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω A 1巻 100メートル入 BELDEN

    同軸ケーブル URM76 100m 50 Ω A 1巻 100メートル入

    BELDEN
    ¥46,980税込¥51,678
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    URM76 7/0.32mm純銅より線、純ポリエチレン絶縁物、純銅線束、黒色PVC被覆の組み合わせです。 IEC96 No 50-3-1の仕様に適合 コネクタ/ケーブルグループA
    仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:URM76●特性インピーダンス:50Ω●外径:5mm●リール長さ:100m●コネクタ タイプ:A●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●導体材質:錫めっき銅●断熱材:PE●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7 / 0.3●容量:98 pF/m●RoHS適合状況:適合●コード番号:521-8177アズワン品番68-4149-90
  • Belden 銅線 50ft BELDEN

    Belden 銅線 50ft

    BELDEN
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(15m)
    7日以内出荷
    13.3 AWGより線(120 x 34)編組スズめっき銅導線。
    仕様電池タイプ = 4.37 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 2.43 mm2定格電流 = 36 A長さ = 50ft導体抵抗 = 2.17 Ω /1000 フィートシリーズ = 8668RoHS指令(10物質対応)対応
  • Belden データケーブル,2ペアAWG28 AWG 遮蔽 152m 8132シリーズ BELDEN

    Belden データケーブル,2ペアAWG28 AWG 遮蔽 152m 8132シリーズ

    BELDEN
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(152m)
    7日以内出荷
    仕様対数 = 2断面積 = 0.07 mm2芯数 = 4AWGサイズ = 28 AWGシールド有無 = 遮蔽長さ = 152mシールド構造 = F/UTPCertificazione CPR = Eca外径 = 5.59mm外側シース材質 = PVCケーブル形状 = ツイストペア特性インピーダンス = 120 Ωシリーズ = 8132RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸ケーブル 500m H155A02.00500 500m reel 1巻 505m入 BELDEN

    同軸ケーブル 500m H155A02.00500 500m reel 1巻 505m入

    BELDEN
    ¥429,800税込¥472,780
    1巻(505m)
    7日以内出荷
    用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
    仕様●入数:1リール(505m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:500m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6110アズワン品番65-7414-98
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    ¥779,800税込¥857,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、LSZH ジャケット
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG7●外径:8.13mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6116アズワン品番65-7414-93
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    ¥379,800税込¥417,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6120アズワン品番65-7414-96
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    ¥329,800税込¥362,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-59 Mini、75 Ω、23 AWG 単線 .023 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:1.35 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6119アズワン品番65-7364-65
  • イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP BELDEN

    イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP

    BELDEN
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    Belden 74011PH Profinet 4 ペア CAT6A ケーブルは、裸銅導体とポリエチレン(フォーム内部シールドは、スズめっき銅( TC )素材のバイラミネート素材及び外部シールドで構成されています。LSZH - 低煙性ハロゲンフリー(難燃性)ジャケット 最大導体 DCR は、71.9 Ohm/km です 最大静電容量不均衡: 1.6 pF/m 公称特性インピーダンス: 100 Ω
    仕様●入数:1リール(100m入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/FTP●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●コード番号:225-8968アズワン品番65-7430-32
  • イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP BELDEN

    イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP

    BELDEN
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    Belden 74011PU Profinet 4 ペア CAT6A ケーブルは、裸銅導体とポリエチレン(フォーム)内部シールドは、スズめっき銅( TC )素材のバイラミネート素材及び外部シールドで構成されています。PUR ハロゲンフリージャケット 最大導体 DCR は、71.9 Ohm/km です 最大静電容量不均衡: 1.6 pF/m 公称特性インピーダンス: 100 Ω
    仕様●入数:1リール(100m入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/FTP●外被色:緑●コード番号:225-8969アズワン品番65-7427-22
  • LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with BELDEN

    LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with

    BELDEN
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●インターフェイス:IO-Link●コード番号:237-7665アズワン品番65-7355-93
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    ¥509,800税込¥560,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz 同軸、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-6/U タイプ、75 Ω、18 AWG 単線 .040 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、LSZH ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6/U●外径:0.696mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.75 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6117アズワン品番65-7416-08
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    ¥529,800税込¥582,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    低損失シリアルデジタル同軸、RG-6/U タイプ、19 AWG より線裸銅導体、フォーム HDPE コア、二重 95 % スズめっき銅編組、CM 定格、フレキシブル PVC ジャケット用途 デジタルビデオ、アナログビデオ
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG6●外径:7.01mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.007 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃●コード番号:187-6104アズワン品番65-7365-17
  • LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with BELDEN

    LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with

    BELDEN
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    RG-11/U 同軸、14 AWG 単線 .064 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + ジャケットと PVC ジャケットの接着。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG11/U●外径:10.16mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.54 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:187-6113アズワン品番65-7418-85
  • 同軸ケーブル 100m BELDEN

    同軸ケーブル 100m

    BELDEN
    ¥78,980税込¥86,878
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
    仕様●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:100m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6111アズワン品番65-7363-72
  • 丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント BELDEN

    丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント

    BELDEN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Anchored M12 connectors with PE。Lumberg Automationは、機械的かつ化学的に堅牢な、丸形コネクタを提供しています。同社のコネクタは外装被覆加工されており、汚れや湿気から保護するので、想定寿命が長くなっています。特長と利点:。M12コネクタには、ストレートタイプ又はアングルタイプがあり、ケーブルグランドが固定されているので、ケーブルにかかる張力を阻止できます。また、ねじ終端付きのオスタイプ又はメスタイプも用意されているため、すばやく効率的な接
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:253-0317アズワン品番65-7791-30
  • 同軸ケーブル 500m BELDEN

    同軸ケーブル 500m

    BELDEN
    ¥589,800税込¥648,780
    1巻(500m)
    7日以内出荷
    用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。このケーブルは耐紫外線性があり、屋内外での使用に適しています
    仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7414-97
  • 同軸ケーブル 305m BELDEN

    同軸ケーブル 305m

    BELDEN
    ¥829,800税込¥912,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、PVC ジャケット
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG-7●外径:0.32 (Jacket)インチ●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:305m●外被色:黒●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-20→ +75 ℃アズワン品番65-7416-07
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    ¥219,800税込¥241,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    低損失シリアルデジタル同軸、ライザー CMR、サブミニチュア 23 AWG 裸銅単線導体、フォーム HDPE コア、Duofoil、+95 % スズめっき銅編組、PVC ジャケット
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:紫●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃アズワン品番65-7364-27
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    ¥229,800税込¥252,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    RG-58A/U タイプ、20 AWG より線( 19 x 32 ) .037 インチスズめっき銅導体、フォームポリエチレン絶縁、スズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58A/U●外径:4.9mm●特性インピーダンス:53.5 Ω●減衰:0.043 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●ストランド数:19アズワン品番65-7418-84
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    ¥329,800税込¥362,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    RG-58 タイプ、19 AWG 単線 0.037 インチ裸銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (被覆率 100 % ) スズめっき銅編組シールド(被覆率 90 % )、PVC ジャケット。
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58●外径:4.95mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7363-37
  • 同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN

    同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入

    BELDEN
    ¥229,800税込¥252,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●耐火性:難燃性●速度比:0.82アズワン品番65-7363-65
  • LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Profi BELDEN

    LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Profi

    BELDEN
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:Profinet●インターフェイス:IO-Linkアズワン品番65-7356-41
  • LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Modbu BELDEN

    LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Modbu

    BELDEN
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●インターフェイス:IO-Linkアズワン品番65-7357-69
  • LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Ether BELDEN

    LioN-Xlight 8xIO-Link Class A with Ether

    BELDEN
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
  • LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with BELDEN

    LioN-Xlight 4xIO-Link Class A 8DI with

    BELDEN
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●プロトコルタイプ:EtherCAT●インターフェイス:IO-Linkアズワン品番65-7356-40
  • コネクタ タイプ:- BELDEN

    コネクタ タイプ:-

    BELDEN
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ 本体 スタイル:- 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト上の金 最大周波数:- コネクタ マウント:ケーブルマウントアズワン品番65-1560-99
  • LioN-X 8xIO-Link Class A with Multiproto BELDEN

    LioN-X 8xIO-Link Class A with Multiproto

    BELDEN
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:12●コネクタサイズ:M12●インターフェイス:IO-Linkアズワン品番65-7357-13
  • RF/同軸 MMCX ジャック ストレート 50 Ω ソルダー BELDEN

    RF/同軸 MMCX ジャック ストレート 50 Ω ソルダー

    BELDEN
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1590-54
  • Belden フォーンジャック (メス) 3.5 mm シャーシマウント BELDEN

    Belden フォーンジャック (メス) 3.5 mm シャーシマウント

    BELDEN
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)【電池】3.5取付方式シャーシマウントオス・メスメス
  • Belden 丸形コネクタ RKTシリーズ BELDEN

    Belden 丸形コネクタ RKTシリーズ

    BELDEN
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    シリーズRKT定格電流(A)4材質(ハウジング)PVCIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス