絞り込み
ブランド
- BELDEN
- モノタロウ(361)
- メディアカバーマーケット(38,530)
- エレコム(4,811)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,808)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,985)
- コクヨ(2,386)
- エスコ(2,118)
- ナカバヤシ(2,056)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,912)
- StarTech.com(1,897)
- レイ・アウト(1,331)
- BUFFALO(バッファロー)(1,240)
- RS PRO(1,185)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,023)
- オーム電機(973)
- サクラクレパス(966)
- 永岡書店(965)
- ブランドをもっと見る
特価

マイク/楽器用ケーブル 2芯 152m 1巻 152メートル入
BELDEN¥83,980税込¥92,3781巻(152m)7日以内出荷NEC CMG、UL定格 シールドなしシングルペアケーブル 導電性の高いPVC絶縁スピーカケーブル 特長と利点:・シングルペアPVC絶縁された標準導線 ・用途は計装、制御、コンピュータに適しています 用途 ・ スピーカーケーブル ・ 計装 ・ 制御 ・ コンピュータ仕様●コア数:2●断面積:0.5mm2●断熱材:PVC●外径:4.57mm●リール長さ:152m●ケーブル形状:ツイストペア●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-888アズワン品番68-4149-56
オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入
BELDEN¥29,980税込¥32,9781巻(100m)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:オーディオ制御ケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:3.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●ストランド数:7●コード番号:187-6100アズワン品番65-7363-34
オーディオケーブル 2芯 1巻 500m入
BELDEN¥149,800税込¥164,7801巻(500m)7日以内出荷用途 アナログオーディオ用のシングルペア 24 AWG ハロゲンフリー遮蔽ペアケーブルです仕様●入数:1リール(500m入り)●オーディオケーブルの種類:オーディオ制御ケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:PE●外径:3.1mm●長さ:500m●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●ストランド数:7アズワン品番65-7377-85
オーディオケーブル 2芯 1巻 100m入
BELDEN¥49,980税込¥54,9781巻(100m)7日以内出荷用途 マイクケーブル仕様●入数:1リール(100m入り)●オーディオケーブルの種類:マイクケーブル●芯数:2●断面積:0.22 mm2●シールド有無:非遮蔽●絶縁体:PE●外径:6.1mm●長さ:100m●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体材質:裸銅アズワン品番65-7418-86
LANケーブル CAT6A(細径)パッチコード
BELDEN¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から6日以内出荷カテ6A U/UTPパッチコード ノンハロゲンタイプ 高品質、国内在庫品 省スペースで軽量、便利な「細径」タイプ用途10GBase-T(10ギガビットイーサーネット),1000Base-T(ギガビットイーサーネット),100Base-T,10Base-T,ISDN,ATM及びPoEを要するアプリケーション等
CAT6A LANケーブル
BELDEN¥47,980税込¥52,7781巻(305m)5日以内出荷成端作業時にエイリアンストローク対策用のスペシャルバリアテープは取り除くだけでOK!U/UTPなのでシールド処理は不要です。質量(kg)約17(ボビン込)荷姿ボビン巻(直径370mm X 幅310mm)シールドU/UTPケーブル対数(P)4ケーブルサイズ(AWG)23
オフィスサプライ の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980