4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,680 税込2,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント シリーズRKWT 材質(ハウジング)PVC コンタクト数4 IP等級IP67 ボディ向きライトアングル コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス
1個
3,250 税込3,575
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズRKT 定格電流(A)4 材質(ハウジング)PVC IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Anchored M12 connectors with PE。Lumberg Automationは、機械的かつ化学的に堅牢な、丸形コネクタを提供しています。同社のコネクタは外装被覆加工されており、汚れや湿気から保護するので、想定寿命が長くなっています。特長と利点:。M12コネクタには、ストレートタイプ又はアングルタイプがあり、ケーブルグランドが固定されているので、ケーブルにかかる張力を阻止できます。また、ねじ終端付きのオスタイプ又はメスタイプも用意されているため、すばやく効率的な接
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コンタクトジェンダー:オス●接続方向:ストレート●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:253-0317 アズワン品番65-7791-30
1個
15,980 税込17,578
欠品中