「インターフェース端子台」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。
Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続
するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。
最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160)
のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大
6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載
しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ
ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され
ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。
付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット
電力(W)供給:85(最大)
本体質量(g)422
対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8
インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)
SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。
対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
関連キーワード