絞り込み
ブランド
- BINDER(ビンダー)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,440)
- MAZDA(マツダ)(216,586)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,724)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,331)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,603)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: BINDER(ビンダー)のすべての商品
特価

Binder 丸形コネクタ 814シリーズ
BINDER(ビンダー)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズ814定格電圧(V)630端子種別スクリュー定格電流(A)12材質(ハウジング)PARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 813シリーズ
BINDER(ビンダー)¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷シリーズ813定格電圧(V)60端子種別スクリュー定格電流(A)12コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 770シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズ770定格電圧(V)175定格電流(A)2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット
Binder 丸形コネクタ 723シリーズ
BINDER(ビンダー)¥5,798~税込¥6,378~1個7日以内出荷シリーズ723端子種別はんだIP等級IP67コネクタサイズミニチュア接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 720シリーズ
BINDER(ビンダー)¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷シリーズ720端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ16mmIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スナップイン
Binder 丸形コネクタ 719シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧(V)125ac端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)-40シェルサイズ10mmコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン
Binder 丸形コネクタ 713 763シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷シリーズ713, 763材質(ハウジング)亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 712シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷シリーズ712定格電圧(V)125端子種別はんだIP等級IP67コネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 711シリーズ
BINDER(ビンダー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズ711定格電圧(V)125端子種別はんだ材質(ハウジング)メタルシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スクリューオン
Binder 丸形コネクタ 709シリーズ
BINDER(ビンダー)¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズ709定格電圧(V)60端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ8mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
Binder 丸形コネクタ 678シリーズ
BINDER(ビンダー)¥929~税込¥1,022~1個7日以内出荷シリーズ678定格電圧(V)250端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレート接合型バヨネット
Binder 丸形コネクタ 581シリーズ
BINDER(ビンダー)¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷シリーズ581RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きストレートコネクタサイズM16接合型ネジ
Binder 丸形コネクタ 440シリーズ
BINDER(ビンダー)¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷シリーズ440端子種別はんだIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型プッシュプル
Binder ダストキャップ メス 692シリーズ
BINDER(ビンダー)¥699税込¥7691個7日以内出荷シリーズ692コードあり素材ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67オス・メスメス
Binder ダストキャップ オス 720シリーズ
BINDER(ビンダー)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様コードありシリーズ720RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67オス・メスオス
Binder Dinプラグ Plug 6極 パネルマウント
BINDER(ビンダー)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷取付方式パネルマウント定格電圧(V)250端子種別はんだ定格電流(A)5動作温度(℃)-40コンタクト数6オス・メスオスボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
Binder Dinプラグ Plug 4極 パネルマウント
BINDER(ビンダー)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷取付方式パネルマウント定格電圧(V)250端子種別はんだ定格電流(A)6動作温度(℃)-40コンタクト数4オス・メスオスボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア
Binder 六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 Connector
BINDER(ビンダー)¥209税込¥2301個当日出荷タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM20 x 1.5併用可能製品M12コネクタ
Binder 六角ナット 713シリーズ PG9 パネル取り付けセンサコネクタ
BINDER(ビンダー)¥219税込¥2411個7日以内出荷タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズPG9併用可能製品パネル取り付けセンサコネクタ
Binder 六角ナット 707シリーズ M5 M5コードセット
BINDER(ビンダー)¥229税込¥2521個7日以内出荷タイプ六角ナットシリーズ707素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM5併用可能製品M5コードセット
Binder 六角ナット 423シリーズ M18 x 0.75 M16コネクタ
BINDER(ビンダー)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷タイプ六角ナットシリーズ423素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM18 x 0.75併用可能製品M16コネクタ
Binder 丸形コネクタ 5極 オス
BINDER(ビンダー)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)125端子種別はんだ定格電流(A)3材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮コンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートシリーズ番号712コネクタサイズサブミニチュア
Binder 丸形コネクタ 713シリーズ 4極
BINDER(ビンダー)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズ713定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)4材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ20.5mmコンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きライトアングルコネクタサイズM12接合型ネジコンタクトめっき金
アダプタ, Binder
BINDER(ビンダー)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様終端1:前面固定パネル取り付け 、 終端2:シリーズ720ソケット 、 動作温度 Min:-40℃ 、 パネルアダプタ前面固定具RoHS指令(10物質対応)対応