絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
387件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 99-4226-00-07 BINDER(ビンダー)

    99-4226-00-07

    BINDER(ビンダー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)青銅ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0095-100-05 BINDER(ビンダー)

    99-0095-100-05

    BINDER(ビンダー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    極数5シリーズ711ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0479-100-08 BINDER(ビンダー)

    99-0479-100-08

    BINDER(ビンダー)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    極数8シリーズ711ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP40材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 01-0769-001 BINDER(ビンダー)

    01-0769-001

    BINDER(ビンダー)
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    材質金属RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品丸型コネクタ
  • 99-4221-14-04 BINDER(ビンダー)

    99-4221-14-04

    BINDER(ビンダー)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-0077-00-03 BINDER(ビンダー)

    09-0077-00-03

    BINDER(ビンダー)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)真鍮材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0422-00-07 BINDER(ビンダー)

    99-0422-00-07

    BINDER(ビンダー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V端子の種類はんだ定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロンコンタクト数7RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス
  • 09-0428-80-08 BINDER(ビンダー)

    09-0428-80-08

    BINDER(ビンダー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    極数8シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅シェルサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 08-2301-000-000 BINDER(ビンダー)

    08-2301-000-000

    BINDER(ビンダー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    コネクタハウジングは、優れた寸法安定性で広く使用されるPBT製品、高強度と耐薬品性があります。また、絶縁性に優れるため、多くの電気部品や自動車部品で使用されています。耐摩耗性と耐腐食性に優れた銀めっきが施された黄銅ボディのコンタクトは、耐久性があり、高温環境でも優れたパフォーマンスを実現しています。かん合時にIP67となり、ケーブルにかかる張力を防ぐのに役立つストレートボディを備えています
    機能ねじロックシステム、ねじ終端動作温度-40→+100℃RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数最大500回
  • 99-4225-14-07 BINDER(ビンダー)

    99-4225-14-07

    BINDER(ビンダー)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-5106-15-03 BINDER(ビンダー)

    99-5106-15-03

    BINDER(ビンダー)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ423ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)95最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
  • 99 0430 24 04 BINDER(ビンダー)

    99 0430 24 04

    BINDER(ビンダー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A極数4シリーズ713ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ20.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ライトアングル
  • 79-3108-52-04 BINDER(ビンダー)

    79-3108-52-04

    BINDER(ビンダー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    長さ(m)2定格電圧60V定格電流(A)1材質(シース)PUR方向【コネクタ1】ライトアングル絶縁体PVC保護等級IP67AWG26芯数4コネクタ【1】M5【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.14RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
  • 09-0331-00-12 BINDER(ビンダー)

    09-0331-00-12

    BINDER(ビンダー)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    極数12シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0410-00-04 BINDER(ビンダー)

    99-0410-00-04

    BINDER(ビンダー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    極数4シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0079-100-04 BINDER(ビンダー)

    99-0079-100-04

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ711ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-0571-00-08 BINDER(ビンダー)

    09-0571-00-08

    BINDER(ビンダー)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    極数8シリーズ680ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)5保護等級IP40材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • Binder 接続ケーブル BINDER(ビンダー)

    Binder 接続ケーブル

    BINDER(ビンダー)
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder 圧着ピンコンタクト RD24 BINDER(ビンダー)

    Binder 圧着ピンコンタクト RD24

    BINDER(ビンダー)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    コネクタ【圧着】RD24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder ピンコンタクト サイズ:2.25mm オス 圧着端子 BINDER(ビンダー)

    Binder ピンコンタクト サイズ:2.25mm オス 圧着端子

    BINDER(ビンダー)
    649税込714
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)20.5取付方式ケーブルマウント端子種別圧着定格電流(A)7コンタクトサイズ2.25mmRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトめっき併用可能製品丸型コネクタ
  • Binder ソケットコンタクト サイズ:2.25mm メス 圧着端子 BINDER(ビンダー)

    Binder ソケットコンタクト サイズ:2.25mm メス 圧着端子

    BINDER(ビンダー)
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)14.3取付方式ケーブルマウント端子種別圧着定格電流(A)7コンタクトサイズ2.25mmオス・メスメスコンタクトめっき併用可能製品丸型コネクタ
  • Binder ソケットコンタクト 700 シリーズ サイズ:2.25mm メス 圧着端子 BINDER(ビンダー)

    Binder ソケットコンタクト 700 シリーズ サイズ:2.25mm メス 圧着端子

    BINDER(ビンダー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)14.3取付方式ケーブルマウントシリーズ700端子種別圧着定格電流(A)7コンタクトサイズ2.25mmオス・メスメスコンタクトめっき併用可能製品丸型コネクタ
  • Binder ソケットコンタクト 692 シリーズ メス 圧着端子 BINDER(ビンダー)

    Binder ソケットコンタクト 692 シリーズ メス 圧着端子

    BINDER(ビンダー)
    929税込1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)21.6取付方式ケーブルマウントシリーズ692端子種別圧着定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき併用可能製品RD24電源コネクタ最大接触抵抗(mΩ)5
  • Binder コネクタシール 直径 22mm BINDER(ビンダー)

    Binder コネクタシール 直径 22mm

    BINDER(ビンダー)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)13直径(Φmm)22シールはんだアイリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder ケーブルクランプ (配線クリップ) BINDER(ビンダー)

    Binder ケーブルクランプ (配線クリップ)

    BINDER(ビンダー)
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルクランプ材質プラスチック固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder ケーブル BINDER(ビンダー)

    Binder ケーブル

    BINDER(ビンダー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder アクチュエータ/センサーケーブル BINDER(ビンダー)

    Binder アクチュエータ/センサーケーブル

    BINDER(ビンダー)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Binder アクチュエータ/センサーケーブル BINDER(ビンダー)

    Binder アクチュエータ/センサーケーブル

    BINDER(ビンダー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    動作温度(℃)-40
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Binder メス BINDER(ビンダー)

    D-subコネクタ (はんだ端子) Binder メス

    BINDER(ビンダー)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ910コネクタMicro-DコネクタRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Binder オス BINDER(ビンダー)

    D-subコネクタ (はんだ端子) Binder オス

    BINDER(ビンダー)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ910コネクタMicro-DコネクタRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Binder ロボットケーブル 26 AWG BINDER(ビンダー)

    Binder ロボットケーブル 26 AWG

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    芯数3コンタクト数【コネクタA】3シース色断面積(mm2)0.14コネクタB未処理終端
  • Binder ロボットケーブル 24 AWG  763シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder ロボットケーブル 24 AWG 763シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    芯数5シース色断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタB未処理終端
  • Binder ロボットケーブル 24 AWG BINDER(ビンダー)

    Binder ロボットケーブル 24 AWG

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    断面積(mm2)0.25
  • Binder ロボットケーブル 22 AWG  763シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder ロボットケーブル 22 AWG 763シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    シース色断面積(mm2)0.34コネクタB未処理終端
  • Binder ロボットケーブル 22 AWG BINDER(ビンダー)

    Binder ロボットケーブル 22 AWG

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    断面積(mm2)0.34コネクタB未処理終端
  • Binder 丸形コネクタ Eシリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ Eシリーズ

    BINDER(ビンダー)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズEボディ向きストレートコネクタサイズM8コンタクトジェンダーオス
  • Binder 丸形コネクタ 814シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 814シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズ814定格電圧(V)630端子種別スクリュー定格電流(A)12材質(ハウジング)PARoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ
  • Binder 丸形コネクタ 813シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 813シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ813定格電圧(V)60端子種別スクリュー定格電流(A)12コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12接合型ネジ
  • Binder 丸形コネクタ 723シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 723シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ723端子種別はんだIP等級IP67コネクタサイズミニチュア接合型スクリューオン
  • Binder 丸形コネクタ 720シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 720シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ720端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ16mmIP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズミニチュア接合型スナップイン