絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
389件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 99-0602-00-02 BINDER(ビンダー)

    99-0602-00-02

    BINDER(ビンダー)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    極数2シリーズ678ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
  • 61-0899-139 BINDER(ビンダー)

    61-0899-139

    BINDER(ビンダー)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)21.6シリーズ692定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ16AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RD24電源コネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5表面処理(コンタクト)
  • 61-0898-139 BINDER(ビンダー)

    61-0898-139

    BINDER(ビンダー)
    929税込1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)21.6シリーズ692定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RD24電源コネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5表面処理(コンタクト)
  • 99-0436-14-05 BINDER(ビンダー)

    99-0436-14-05

    BINDER(ビンダー)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 79-1410-12-04 BINDER(ビンダー)

    79-1410-12-04

    BINDER(ビンダー)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)2コネクタ【1】M9【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
  • 09-3431-00-04 BINDER(ビンダー)

    09-3431-00-04

    BINDER(ビンダー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)200取付方式パネル取り付け保護等級IP68コネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス
  • 99-4217-110-07 BINDER(ビンダー)

    99-4217-110-07

    BINDER(ビンダー)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100
  • 99-9136-00-12 BINDER(ビンダー)

    99-9136-00-12

    BINDER(ビンダー)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    極数7シリーズ423ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)95最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
  • 99-9115-50-05 BINDER(ビンダー)

    99-9115-50-05

    BINDER(ビンダー)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)
  • 99-5105-15-03 BINDER(ビンダー)

    99-5105-15-03

    BINDER(ビンダー)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ423ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-30
  • 09-0116-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-0116-00-05

    BINDER(ビンダー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様パネルソケット極数5シリーズ723ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)
  • 09-0977-00-03 BINDER(ビンダー)

    09-0977-00-03

    BINDER(ビンダー)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様パネルプラグ極数3シリーズ710ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)
  • 99-5113-15-05 BINDER(ビンダー)

    99-5113-15-05

    BINDER(ビンダー)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ423ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)95最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
  • 99-0436-24-05 BINDER(ビンダー)

    99-0436-24-05

    BINDER(ビンダー)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • 09-0329-00-12 BINDER(ビンダー)

    09-0329-00-12

    BINDER(ビンダー)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    極数12シリーズ680ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ17.2RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-3412-00-03 BINDER(ビンダー)

    09-3412-00-03

    BINDER(ビンダー)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様シールドなし長さ(mm)200シリーズ768/718定格電圧60V定格電流(A)0.166666666666667絶縁体PA保護等級IP67、IP69KAWG24芯数3ハウジング【コネクタ1】メスコネクタ【1】M8コンタクト数【コネクタ1】3断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
  • 99-0080-100-04 BINDER(ビンダー)

    99-0080-100-04

    BINDER(ビンダー)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0601-00-02 BINDER(ビンダー)

    99-0601-00-02

    BINDER(ビンダー)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    極数2シリーズ678ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ19.9RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-0339-00-16 BINDER(ビンダー)

    09-0339-00-16

    BINDER(ビンダー)
    1個
    取扱停止中
    極数16シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0486-12-08 BINDER(ビンダー)

    99-0486-12-08

    BINDER(ビンダー)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A極数8シリーズ713ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)2保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-9482-00-08 BINDER(ビンダー)

    09-9482-00-08

    BINDER(ビンダー)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    極数8シリーズ710ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP40材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-9212-00-04 BINDER(ビンダー)

    99-9212-00-04

    BINDER(ビンダー)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ620ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 99-9106-00-03 BINDER(ビンダー)

    99-9106-00-03

    BINDER(ビンダー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-1487-812-08 BINDER(ビンダー)

    99-1487-812-08

    BINDER(ビンダー)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A極数8シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)2保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-9750-30-03 BINDER(ビンダー)

    09-9750-30-03

    BINDER(ビンダー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 99-0076-100-03 BINDER(ビンダー)

    99-0076-100-03

    BINDER(ビンダー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    極数3シリーズ711ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40°接続方向ストレート
  • 09-3111-86-04 BINDER(ビンダー)

    09-3111-86-04

    BINDER(ビンダー)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ707ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ3RoHS指令(10物質対応)対応結線方法配線済みコネクタサイズM5コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)80最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 99-9476-100-07 BINDER(ビンダー)

    99-9476-100-07

    BINDER(ビンダー)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    極数7シリーズ710ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)1保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 08-2433-000-001 BINDER(ビンダー)

    08-2433-000-001

    BINDER(ビンダー)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル【1】シリーズ720コネクタアクセサリ【2】シリーズ720ソケット最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • 99-4221-00-04 BINDER(ビンダー)

    99-4221-00-04

    BINDER(ビンダー)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューシリーズ番号692693コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-4222-110-04 BINDER(ビンダー)

    99-4222-110-04

    BINDER(ビンダー)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮,青銅シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-0416-00-05 BINDER(ビンダー)

    09-0416-00-05

    BINDER(ビンダー)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ニッケル材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号712コネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-4226-14-07 BINDER(ビンダー)

    99-4226-14-07

    BINDER(ビンダー)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮,青銅シェルサイズ29RoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法はんだコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 09-9748-70-03 BINDER(ビンダー)

    09-9748-70-03

    BINDER(ビンダー)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-9764-70-04 BINDER(ビンダー)

    09-9764-70-04

    BINDER(ビンダー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    極数4シリーズ719ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだシリーズ番号719コネクタサイズサブミニチュア接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 99-0405-70-03 BINDER(ビンダー)

    99-0405-70-03

    BINDER(ビンダー)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル
  • 99-4225-00-07 BINDER(ビンダー)

    99-4225-00-07

    BINDER(ビンダー)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    極数7シリーズ693ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-9116-00-05 BINDER(ビンダー)

    99-9116-00-05

    BINDER(ビンダー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)5保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-0487-12-08 BINDER(ビンダー)

    99-0487-12-08

    BINDER(ビンダー)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    仕様【コーディング】A極数8シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)2保護等級IP67材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
  • 99-9215-00-05 BINDER(ビンダー)

    99-9215-00-05

    BINDER(ビンダー)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    極数5シリーズ620ソケットorプラグソケット定格電圧63.0V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート