絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
386件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Binder ケーブル  メス BINDER(ビンダー)

    Binder ケーブル メス

    BINDER(ビンダー)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    コネクタジェンダーメス
  • Binder 丸形コネクタ 682シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 682シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズ682端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ボディ向きライトアングルコネクタサイズミニチュア
  • Binder 丸形コネクタ 620シリーズ BINDER(ビンダー)

    Binder 丸形コネクタ 620シリーズ

    BINDER(ビンダー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    シリーズ620端子種別はんだ材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ボディ向きストレートコネクタサイズサブミニチュア接合型スナップイン
  • Binder  六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 Connector BINDER(ビンダー)

    Binder 六角ナット 713シリーズ M20 x 1.5 M12 Connector

    BINDER(ビンダー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    タイプ六角ナットシリーズ713素材金属RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズM20 x 1.5併用可能製品M12コネクタ
  • 丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 5極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    189,800税込208,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2418アズワン品番65-7657-11
  • 丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 M9 ケーブルマウント

    BINDER(ビンダー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズ。IP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612アズワン品番65-7786-27
  • 丸型コネクタ 3極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    139,800税込153,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2461アズワン品番65-7654-95
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    179,800税込197,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、メスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、メスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9メスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2424アズワン品番65-7754-25
  • 丸型コネクタ 8極 M9 パネルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 8極 M9 パネルマウント

    BINDER(ビンダー)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ。はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。
    仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785アズワン品番65-7785-89
  • 丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    279,800税込307,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2450アズワン品番65-7757-70
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 BINDER(ビンダー)

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4

    BINDER(ビンダー)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ストレートケーブルプラグ
    仕様●CN1:M5●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:468-790アズワン品番65-7401-82
  • 丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 7極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    679,800税込747,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2456アズワン品番65-7761-36
  • 丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    179,800税込197,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446アズワン品番65-7763-93
  • 丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    269,800税込296,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
  • 丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 M8 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    219,800税込241,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    プラグ及びソケットM8 x 1、768シリーズ。718シリーズに対応
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:30 V●接合型:スナップイン●接続方向:ストレート●シリーズ:768●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2479アズワン品番65-7656-30
  • 丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 7極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    369,800税込406,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2439アズワン品番65-7770-21
  • 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    399,800税込439,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:真鍮●コード番号:190-2482アズワン品番65-7759-53
  • 丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 M12 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    259,800税込285,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443アズワン品番65-7718-69
  • 丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 サブミニチュア パネルマウント

    BINDER(ビンダー)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:60 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:719●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Max:+70℃●コード番号:464-426アズワン品番65-7582-97
  • 丸型コネクタ 2極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 2極 サブミニチュア ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    129,800税込142,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。ケーブルプラグ
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:サブミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:710●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2460アズワン品番65-7767-97
  • 丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 4極 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    169,800税込186,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、オスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、オスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9オスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
    仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2419アズワン品番65-7657-12
  • 丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 3極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    249,800税込274,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438アズワン品番65-7656-15
  • 丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウント BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 7極 ミニチュア ケーブルマウント

    BINDER(ビンダー)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    プラグについては、; 例 115-2540 例 115-2540、; 129-9107 129-9107、; 274-3765 274-3765、; 308-9129 を参照してください 308-9129 を参照してください。ケーブルジャック。シールドリング付き、シールド可能。L:61 mm、O:18.5 mm
    仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:423●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+95℃●コード番号:274-3866アズワン品番65-7771-77
  • 丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    219,800税込241,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447アズワン品番65-7654-94
  • 丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入 BINDER(ビンダー)

    丸型コネクタ 5極 M9 ケーブルマウント 1箱 100個入

    BINDER(ビンダー)
    389,800税込428,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    金属製ハウジング。この 712 シリーズ頑丈な金属製コネクタハウジングは、ケーブル取り付け用に設計されています。金めっきコンタクトとねじ式コネクタを採用しているので、頑丈な亜鉛めっきの減衰と信頼性の高い接触が実現します。
    仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:メタル●コード番号:190-2458アズワン品番65-7770-03
  • 66-0003-001 BINDER(ビンダー)

    66-0003-001

    BINDER(ビンダー)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品TurnedContacts
  • 79-1406-12-03 BINDER(ビンダー)

    79-1406-12-03

    BINDER(ビンダー)
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)2芯数3コネクタ【1】M9【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】3断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
  • 99-9209-00-04 BINDER(ビンダー)

    99-9209-00-04

    BINDER(ビンダー)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 09-3431-77-04 BINDER(ビンダー)

    09-3431-77-04

    BINDER(ビンダー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    極数4シリーズ713ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP68材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
  • 99-9475-100-07 BINDER(ビンダー)

    99-9475-100-07

    BINDER(ビンダー)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    極数7ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • 99-0995-100-05 BINDER(ビンダー)

    99-0995-100-05

    BINDER(ビンダー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • 09-0308-00-03 BINDER(ビンダー)

    09-0308-00-03

    BINDER(ビンダー)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    極数3ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • 99-0609-00-04 BINDER(ビンダー)

    99-0609-00-04

    BINDER(ビンダー)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ19.9RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • 16-0565-00-00 BINDER(ビンダー)

    16-0565-00-00

    BINDER(ビンダー)
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリマーシリーズ692保護等級IP67コードありRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • 09-0981-00-04 BINDER(ビンダー)

    09-0981-00-04

    BINDER(ビンダー)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
  • 61-0896-139 BINDER(ビンダー)

    61-0896-139

    BINDER(ビンダー)
    929税込1,022
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)21.6シリーズ692定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RD24電源コネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5表面処理(コンタクト)
  • 09-3391-00-04 BINDER(ビンダー)

    09-3391-00-04

    BINDER(ビンダー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様シールドなし長さ(mm)200シリーズ768/718芯数4ハウジング【コネクタ1】オスコネクタ【1】M8【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス
  • 09-0108-00-03 BINDER(ビンダー)

    09-0108-00-03

    BINDER(ビンダー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    極数3シリーズ723ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプウォールマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)95
  • 09-0303-00-02 BINDER(ビンダー)

    09-0303-00-02

    BINDER(ビンダー)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数2シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
  • 61-0797-085-00 BINDER(ビンダー)

    61-0797-085-00

    BINDER(ビンダー)
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)14.3サイズ(端子)0.35mm2定格電流(A)7適合電線サイズ22→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品丸型コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)