取付方式パネルマウント
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
定格電流(A)5
動作温度(℃)-40
コンタクト数6
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
1個
¥1,640
税込¥1,804
7日以内出荷
取付方式パネルマウント
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
定格電流(A)6
動作温度(℃)-40
コンタクト数4
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
IP等級IP67
接合型スクリューオン
ボディ向きストレート
シリーズ693
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
極数12
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧60V
定格電流(A)3
保護等級IP40
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
極数4
シリーズ680
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP40
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極数8
シリーズ770
ソケットorプラグプラグ
定格電圧175.0V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
極数3
シリーズ711
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
シリーズ713
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ709
定格電圧(V)60
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズサブミニチュア
接合型スナップイン
シリーズ719
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125ac
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ナイロン
動作温度(℃)-40
シェルサイズ10mm
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型スナップイン
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
シリーズ581
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズM16
接合型ネジ
シリーズ711
定格電圧(V)125
端子種別はんだ
材質(ハウジング)メタル
シェルサイズ11.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズサブミニチュア
接合型スクリューオン
極数4
シリーズ712
ソケットorプラグソケット
定格電圧125V
定格電流(A)3
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM9
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
。ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:真鍮●コード番号:190-2482
アズワン品番65-7759-53
1箱(100個)
¥459,800
税込¥505,780
欠品中
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2450
アズワン品番65-7757-70
1箱(100個)
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2439
アズワン品番65-7770-21
1箱(100個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:712●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:190-2438
アズワン品番65-7656-15
1箱(100個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2447
アズワン品番65-7654-94
1箱(100個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
ケーブルプラグ/ソケット。プラグ(ストレート又は 90°)あるいはソケット(ストレートのみ)に適用します。オスメス変換パネルコネクタにかん合することも、交換可能な方法でかん合することもできます。したがって、インライン接続が可能です。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:712●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2446
アズワン品番65-7763-93
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ。はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785
アズワン品番65-7785-89
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズ。IP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612
アズワン品番65-7786-27
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
定格電圧(V)125
接合型スクリューオン
シリーズ712
極数3
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)7
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型スナップイン
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
極数5
シリーズ620
ソケットorプラグソケット
定格電圧63.0V
定格電流(A)2
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
寸法については、以下の ’製品仕様を参照。サブミニチュアコネクタ、メスケーブルコネクタ、M9、IP40 - シリーズ711。シリーズ711、M9、メスケーブルコネクタは、ねじロック式のIP40保護等級のサブミニチュアコネクタです。 これらのM9メスケーブルコネクタは、はんだ端子式で、ケーブルハウジングにはストレインリリーフ機能が内蔵されています。
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:711●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2424
アズワン品番65-7754-25
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
極数5
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)5
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,288
税込¥2,517
5日以内出荷
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
シェルサイズ11.5mm
IP等級IP67
接合型スナップイン
ボディ向きストレート
シリーズ620
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーメス
接合型スクリューオン
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ29
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法スクリュー
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-40
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
極数7
シリーズ693
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)青銅
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
シリーズ番号692693
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)100
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
極数5
シリーズ720
ソケットorプラグソケット
定格電圧250V
定格電流(A)5
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型スナップイン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様パネルソケット
極数5
シリーズ723
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP67
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
コンタクトジェンダーメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様【コーディング】A
極数8
シリーズ713
ソケットorプラグプラグ
定格電流(A)2
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
極数4
シリーズ678
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)6
保護等級IP40
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
1個
¥1,540
税込¥1,694
5日以内出荷
極数4
シリーズ713
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1個
¥4,310
税込¥4,741
5日以内出荷
極数5
シリーズ713
ソケットorプラグプラグ
定格電圧125V
定格電流(A)4
保護等級IP67
材質(ハウジング)メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法スクリュー
コネクタサイズM12
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-40
1個
¥5,060
税込¥5,566
5日以内出荷
極数8
ソケットorプラグプラグ
定格電圧60V
定格電流(A)1
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
材質(コンタクト)青銅
シェルサイズ11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズサブミニチュア
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ