26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP等級IP67 接合型スクリューオン ボディ向きストレート シリーズ693 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
940 税込1,034
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

シリーズ709 定格電圧(V)60 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ8mm RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズサブミニチュア 接合型スナップイン
1個
990 税込1,089
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリーズ770 定格電圧(V)175 定格電流(A)2 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンタクト数4 コネクタサイズM12 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 IP等級IP67 定格電圧(V)60 接合型ネジ ボディ向きストレート シリーズ813 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ711 定格電圧(V)125 端子種別はんだ 材質(ハウジング)メタル シェルサイズ11.5mm RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズサブミニチュア 接合型スクリューオン
1個
1,550 税込1,705
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリーズ581 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズM16 接合型ネジ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズ719 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)125ac 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ナイロン 動作温度(℃)-40 シェルサイズ10mm コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型スナップイン
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)125 端子種別はんだ 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮 コンタクト数5 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート シリーズ番号712 コネクタサイズサブミニチュア
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

シリーズ707 定格電圧(V)60 定格電流(A)1 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スクリューオン
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 定格電圧(V)125 接合型スクリューオン シリーズ712
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コネクタサイズサブミニチュア 端子種別はんだ シェルサイズ11.5mm IP等級IP67 接合型スナップイン ボディ向きストレート シリーズ620 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,090 税込1,199
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コネクタサイズミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 接合型プッシュプル ボディ向きストレート シリーズ440
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント コネクタサイズM8 コンタクトジェンダーオス ボディ向きストレート シリーズE
1個
2,960 税込3,256
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ720 端子種別はんだ 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ16mm IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア 接合型スナップイン
1個
1,330 税込1,463
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
2,780 税込3,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント シリーズ814 定格電圧(V)630 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 材質(ハウジング)PA RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 接合型ネジ
1個
3,830 税込4,213
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント シリーズ682 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きライトアングル コネクタサイズミニチュア
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタサイズミニチュア 端子種別はんだ IP等級IP67 接合型スクリューオン シリーズ723
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シリーズ678 定格電圧(V)250 端子種別はんだ 材質(ハウジング)ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート 接合型バヨネット
1個
890 税込979
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリーズ680 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP40 ボディ向きストレート コネクタサイズミニチュア
1個
1,480 税込1,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリーズ713, 763 材質(ハウジング)亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 接合型ネジ
1個
2,990 税込3,289
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式ケーブルマウント シリーズ713 定格電圧(V)250 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)4 材質(ハウジング)ポリマー シェルサイズ20.5mm コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67 ボディ向きライトアングル コネクタサイズM12 接合型ネジ コンタクトめっき
1個
2,750 税込3,025
7日以内出荷

。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443 アズワン品番65-7718-69
1箱(100個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷