「丸形コネクター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
シェルサイズ11.5mm
IP等級IP67
接合型スナップイン
ボディ向きストレート
シリーズ620
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
接合型スクリューオン
ボディ向きストレート
シリーズ693
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ768
定格電流(A)4
IP等級IP67
コネクタサイズM8
コネクタサイズサブミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
定格電圧(V)125
接合型スクリューオン
シリーズ712
シリーズ423
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
シリーズ707
定格電圧(V)60
定格電流(A)1
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
接合型スクリューオン
取付方式ケーブルマウント
シリーズ814
定格電圧(V)630
端子種別スクリュー
定格電流(A)12
材質(ハウジング)PA
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
接合型ネジ
シリーズ770
定格電圧(V)175
定格電流(A)2
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
シリーズ709
定格電圧(V)60
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズサブミニチュア
接合型スナップイン
コンタクト数4
コネクタサイズM12
端子種別スクリュー
定格電流(A)12
IP等級IP67
定格電圧(V)60
接合型ネジ
ボディ向きストレート
シリーズ813
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ケーブルマウント
シリーズ682
端子種別はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きライトアングル
コネクタサイズミニチュア
コネクタサイズミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
接合型プッシュプル
ボディ向きストレート
シリーズ440
コネクタサイズミニチュア
端子種別はんだ
IP等級IP67
接合型スクリューオン
シリーズ723
シリーズ711
定格電圧(V)125
端子種別はんだ
材質(ハウジング)メタル
シェルサイズ11.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズサブミニチュア
接合型スクリューオン
シリーズ678
定格電圧(V)250
端子種別はんだ
材質(ハウジング)ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
接合型バヨネット
シリーズ581
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズM16
接合型ネジ
取付方式ケーブルマウント
コネクタサイズM8
コンタクトジェンダーオス
ボディ向きストレート
シリーズE
シリーズ720
端子種別はんだ
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ16mm
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
接合型スナップイン
シリーズ719
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125ac
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ナイロン
動作温度(℃)-40
シェルサイズ10mm
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型スナップイン
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌々日出荷
シリーズ713
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ680
端子種別はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP40
ボディ向きストレート
コネクタサイズミニチュア
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)125
端子種別はんだ
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ニッケルメッキ真鍮
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
シリーズ番号712
コネクタサイズサブミニチュア
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌々日出荷
シリーズ713, 763
材質(ハウジング)亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きストレート
コネクタサイズM12
接合型ネジ
取付方式ケーブルマウント
シリーズ713
定格電圧(V)250
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)4
材質(ハウジング)ポリマー
シェルサイズ20.5mm
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
ボディ向きライトアングル
コネクタサイズM12
接合型ネジ
コンタクトめっき金
1個
¥2,750
税込¥3,025
7日以内出荷
。M12 再配線可能なプラグ / ソケット。Binder の 713 シリーズのケーブル取り付け用 M12 ユーロスタイルセンサコネクタです。この再配線可能な丸形コネクタは、不適切な接合を防止する A コーディングねじ式かん合機構を採用しています。IP67 等級の侵入保護性能を持つ 713 シリーズのコンパクトコネクタは、頑丈なコネクタソリューションを必要とする環境に最適です。M12 シングルエンドケーブルアセンブリに取り付けて、ジャンパケーブルや相互接続リードを構成できます。特長。M12 プラグ / ソケット(4極、5極) センサ、DC 電源、1GBイーサネット用のAコーディング ストレート又は 90 ° ケーブルエントリ IP67 保護等級 金めっき真鍮コンタクト 内部ねじ終端 ねじ式かん合機構による確実な接続が可能 再配線可能 - 特殊工具不要 堅牢とコンパクトな設計で最大限の性能を発揮。用途。713 シリーズの M12 コネクタは産業用途に最適です。一般的に、産業分野でセンサ、アクチュエータ、シリンダを接続する際に使用されています。主な用途は、次のとおりです。ファクトリオートメーション プロセス制御 産業用オートメーションと計装 業務用電子機器 食品 / 飲料 ロボット工学 輸送。環境。713 シリーズのコネクタは防水仕様で、IP67 保護等級に準拠しています。そのため、防塵性が高く、あらゆる方向の噴流から保護されます。洗浄などの過酷な環境に最適です。よくある質問。Q :コネクタの堅牢性はどのくらいですか A :713 シリーズの M12 コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。耐久性と信頼性が高い製品です。 Q :コネクタの終端処理は簡単ですか A :はい、このシリーズのコンパクトコネクタにはスクリュークランプ端子が付いています。特別な工具は不要です。 Q :その他の付属品はありますか A :コネクタを使用していないときには、保護性能を強化し、IP等級を維持するためのダストキャップが用意されています。 プラグ用オスダストキャップ ; 706-7426 706-7426、; 706-7423 706-7423、; 706-7435 706-7435 ソケット用メスダストキャップ ; 706-7429 706-7429、; 706-7423 706-7423、; 706-7439 706-7439
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:250 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:713●ハウジング材質:ポリマー●コード番号:190-2443
アズワン品番65-7718-69
1箱(100個)
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
関連キーワード