14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用) 踏ざん間隔(mm)330
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1台ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


ワイヤータイプの避難はしご。 取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具自在金具 仕様国家検定合格品 ロープ径(Φmm)6 踏ざん間隔(mm)330
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションはしご部品 頂部端具
はしごの交換用ロープです。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
用途はしごの部品交換に。
1台ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご) 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 2018年トラスコ掲載ページ7 1138
1台
81,980 税込90,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)340 踏ざん踏面幅(mm)42
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイション枝打ちはしご SWE型
脚部に土突(アンカー)が付いていることで踏ん張りが効き、傾斜地でも安心して作業ができる林業用のアルミ梯子です。 踏ざん(ステップ部分)は幅広仕様・折りたたみ可能でコンパクトです。 巻付けロープ付きで作業時のズレを防止するので安全です。 ※全長に抱具(32mm)、土突(160mm)の寸法は含みません。
用途林業用 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)375 材質アルミ合金
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション2連はしご プロ 2PRO型
耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 踏ざん間隔(mm)340 正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご) 材質アルミ合金 最大外径(mm)461 支柱径(Φmm)426
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)