適合LLS-31、LLS-41、LLS-51、LLS-61
1台
¥3,698
税込¥4,068
20日以内出荷
最大使用質量160kgの業務用タイプ。広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。幅広踏ざん65mm!
最大使用荷重(kg)160
踏ざん間隔(mm)320
材質/仕上アルミ合金製/-
天板寸法(mm)349×300
はしごや脚立の踏ざん・階段などに貼るだけでスリップ事故の防止に。
用途一般屋外用
最大使用質量160kgの業務用溶接タイプ。幅広踏ざん60mm!
最大使用荷重(kg)160
踏ざん間隔(mm)314
材質/仕上アルミ合金製/-
天板寸法(mm)320×160
スタンダードタイプのはしご兼用脚立
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)307
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
スタンダードタイプ。工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm!
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製/-
踏ざん間隔(mm)305
材質/仕上アルミ合金製/-
天板寸法(mm)300×247
従来商品と比較して「幅広踏ざん60mm」とワイドになりました。高級感あるオールアルマイト仕上げです。脚端部はドライバーで交換できます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様Aマーク認定品
天板寸法(mm)300×172
天板寸法・幅(mm)150×308
昇降しやすい手すり付の伸縮はしご。
ワイドな踏ざん幅80mm。はしご伸縮式、手すりは折りたたみ可能で収納に便利。
取り付け用フック・金具付。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)315
材質アルミ合金/アルマイト
踏ざん踏面幅(mm)80
住宅建築に最適な折りたたみ式階段はしごです。上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます。緩やかな角度(60度)と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています。片手すり標準装備です。
仕様片手すり付き
トラスコ品番381-4303
材質アルミ
質量(kg)24.5
全長(m)4.13
正面踏ざん有効幅(mm)530
踏面幅(mm)150
収納寸法(mm)2250×730×240
最大使用質量(kg)150
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
広い天板の上わく付き踏み台です。トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。天板・踏ざん共に滑り止め付き。天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。
用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)80
奥行(mm)踏ざん:80
段数4
天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337
高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46
収納寸法・幅(mm)545
収納寸法・奥行(mm)115
収納寸法・高さ(mm)1740
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
スクリベットでの固定により、ドライバーでの取り外し・取り付けが可能!
耐食性・耐摩耗性がアップし高級感ある外観を保ちます。
中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
タイプはしご兼用脚立
豊富なラインナップを揃え現場ニーズに応える作業用踏台です。表面処理が高級感のあるアルマイト仕上げです。(くつ底キャッチャー[[R上]]部分を除く)。踏ざん踏面がくつ底キャッチャー[[R上]]仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減いたします。くつ底キャッチャー[[R上]]に黄色の着色を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。
用途工場・倉庫などでの作業用、高所作業用に。
材質本体:アルミ合金
タイプ踏面:くつ底キャッチャー
踏ざん踏面幅(mm)200
最大使用質量(kg)150
住宅建築に最適な折りたたみ式階段はしご
上から3段目までの踏ざんが脱着でき作業高さに対応できます
緩やかな角度と広い踏ざん(150mm)で昇降しやすく安定性に優れています
両手すり標準装備。手すりの仕様変更によりガタつきを軽減しました。
アンカー用穴(Φ6)付き
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)317.5
正面踏ざん有効幅(mm)530
材質アルミ合金製
使用角度(°)60
仕様組立式、折りたたみ式
最大外形寸法(mm)728
支柱(mm)584(外寸)
アンカー穴(mm)Φ6
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍する作業台がリニューアル!
踏面幅を追加し、踏外しを軽減。
より安全性をアップ!
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数2
最大使用質量130kgの軽量専用脚立
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用!
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備です。
脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック荷台の昇り降りに
材質アルミ合金
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)W:435
最大使用質量(kg)150
安定性に優れ様々な用途で活躍する作業台がリニューアル!
踏面幅を追加し、踏外しを軽減。
より安全性をアップ!
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数3
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプ
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約44
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。四脚アジャスト式脚立としてはじめての55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプ。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55.3
規格Aマーク認定品
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)約31
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
最大段差が約31cmまで対応できる専用脚立のスタンダードタイプです。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
四脚アジャスト式脚立としてはじめて55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)55
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付です。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)80.2
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
材質アルミ
タイプ完成品
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)250
天場と踏ざんが広いタイプです。
傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。
オールアルマイト仕上げ
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)80
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
材質アルミ合金製
全高(mm)(上わく)540
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)245
収納寸法・奥行(mm)110
天板寸法・幅(mm)299
天板寸法・奥行(mm)252
ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)330
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減。
伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。
ライトバン、ワンボックスに収納可能!
支柱の変更により、されに強度がアップしました。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)312
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
最大外形寸法(mm)378
支柱(mm)359(外寸)
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
背面プロテクター標準装備(スタンダードタイプよりプロテクターが大きくなりました。)
用途建設現場のプロツールとして!
工場内での点検、メンテナンス作業に!
ルーフボックスの荷物の出し入れに!
最大使用荷重(kg)100
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金製
タイプ背面プロテクター付きタイプ
傾斜角度(°)60
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)607
安定性に優れ様々な用途で活躍する作業台がリニューアル!
踏面幅を追加し、踏外しを軽減。
より安全性をアップ!
アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。
最大使用荷重(kg)150
仕様組立式
材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ)
タイプ踏面:標準タイプ
段数4
踏ざんが幅広く、昇降角度が60度でゆるやかです。天場が広いので(400×350mm)作業効率がアップします。折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます。
最大使用荷重(kg)120
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)400
工場・倉庫内での作業に最適な作業台
7段以上の手すり付タイプは高さ1100mm手すりも選べます
背面キャスター付きで移動も簡単です
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)107
材質アルミ合金/アルマイト
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。
支柱の変更により、さらに強度がアップしました
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)306
材質アルミ合金製
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕上アルマイト仕上
天板幅400mmで安定感があり、手掛かり棒付きの為、天場への昇降を安全に行えます。
用途壁面修復作業や洗車台用に
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)42
仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備
トラスコ品番364-9702
セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)
材質アルミ
天板寸法(mm)400×1050
天板高さH(mm)1002
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599
使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。
最大使用質量(kg)100
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
伸縮脚(mm)310
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
金具部開き止めワンタッチ2重ロック中折れ式
段差対応高さ(cm)約31
収納寸法・幅(mm)170
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
天板寸法(幅×奥行)(mm)520×500
最大使用荷重(kg)120
仕様組立式
材質アルミ合金製
踏ざん間隔(mm)300
キャスター径(Φmm)150
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポートします。オプションの連結足場板や手すりわくを取り付けることで、より安全に効率よく作業することができます。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)
用途荷台からの飛び降りによる怪我や転倒防止に
天板寸法(mm)400×427
設置寸法昇降面(mm)435
業界初!立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立。最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ。状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です。踏みざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ、アルマイト処理(支柱)
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)303×152
より安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。アウトリガーはワンタッチで収納可能。取付けたまま収納できます。滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)60
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
天板寸法・幅(mm)300
FRP製はしごにポールグリップ付きタイプ新登場!
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れています
耐電圧35000V
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)317
材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
使用角度(°)75
仕様電気工事用
耐電圧35000V
最大外形寸法(mm)392
支柱(mm)377(外寸)
材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。
最大使用荷重(kg)100
材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法(mm)260×162
最大使用質量(kg)100
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様完成品
材質アルミ/アルマイト仕上げ
キャスターあり
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。
用途電球や蛍光灯の交換に
エアコンや照明器具のお手入れに
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D)(mm)(トレー)269×190
全高(mm)(上わく)470
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)303
収納寸法・奥行(mm)120
縮めるときゆっくり縮む、安心なソフトスライド
タケノコのようにぐんぐん伸びる
車のトランクに収まり、持ち運びも便利
前後に角度を変えられる自在脚タイプ
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金/アルマイト
踏ざん踏面幅(mm)39.2
関連キーワード
1
2
3
4
次へ