1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト、27Lワイド&フラット庫内。庫内幅39cmのワイド庫内で大きなお皿やピザなどが出し入れしやすい。調理後の庫内お手入れがらくに。外して丸洗いテーブルプレート、汚れが落としやすい庫内側面・背面、拭きやすいフラットな天面。おまかせで簡単オート調理。スイーツも焼き物も、手軽に作れる。250℃オーブン1段。
仕様庫内形状:ワイド&フラット庫内 付属品外して丸洗いテーブルプレート(オーブン兼用)385×311mm 1枚、メニューシール 質量(kg)約14.5 ホワイト 出力(W)【オーブン】1300、【グリル】1300、【レンジ】手動出力:1000、600、500、200相当、100相当 電源(V)AC100(50-60Hz) 消費電力(W)【オーブン】1340、【グリル】1300、【レンジ】(最高)1450 センサー温度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×388(ハンドル含む 440)×355 加熱方式【レンジ 最高出力】1000W(手動:最大3分間/自動:最大3分間)、【オーブン】最高温度(自動):250℃、方式:上下ヒーター式、ヒーター:上下平面ヒーター、段数:1段、【グリル】上下平面ヒーターグリル、【スチーム】簡易スチーム式 温度調節【オーブン】100~210℃・250℃(250℃は短時間出力)、発酵(30・35・40・45℃) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:375×323×213 庫内容量(L)27L 年間消費電力量(kW)70.4h/年
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷