7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ばら釘打ち機
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用) 質量(kg)1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:245×124×82 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8] 動力形式:ピストン往復動式 能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8 使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL) 質量(kg)1.8 全長×全幅W×全高(mm)292×119×298 本数ねじ装填:100(1巻) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 保証期間2年(ユーザー登録時) 使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内) 連結方式ロール連結ねじ(シート連結) 使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)エアタンク 一般圧専用
一般圧対応の補助エアタンクです。タンク容量38L。接続用に別途ホースをご用意ください。(ホース別売)
用途一般圧専用の補助タンクとして。 付属品一般圧カプラ(メス)×2個 トラスコ品番177-4266 幅(mm)600 質量(kg)15.9 高さ(mm)414 奥行(mm)308 最高圧力(MPa)【空気タンク内】0.98(10kgf/cm2)
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧 ばら釘打ち機
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用) 質量(kg)1.1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 動力形式:ピストン往復動式 能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8 使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内) 関連資料(0.5MB)
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)高圧ばら釘打機
業界初!高圧対応モデル。狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。出力を無段階で調整できる調圧器付。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式 付属品保護メガネ、油さし 寸法(mm)機体:175×111×69 質量(kg)0.7 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘) 使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
21,980 税込24,178
9日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ばら釘打機
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式 付属品保護メガネ、油さし 寸法(mm)機体:108×111×69 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.55~0.69 使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘) 使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷