6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金の切断や窓抜き作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 無負荷ストローク数(min-1)2500 最小切断半径(mm)40
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレスシャー
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金や皮革の切断作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 最小切断半径(mm)25
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレスシャー
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途板金、皮革の切断 質量(kg)1.8(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)ステンレス板1.2 充電時間(分)約60 無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800) 最小切断半径(mm)25 関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレスニブラ
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途折板、板金の切断 仕様切断溝幅(mm):5 質量(kg)1.7(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)ステンレス板1.2 充電時間(分)約60 無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800) 最小切断半径(mm)40 関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ハンドシャ
切断スピードが速い スローアウェイブレード採用
ストローク数(min-1[回/分])4700 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.7 付属品シックネスゲージ、六角棒スパナ(3mm) アズワン品番64-7055-30
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

HiKOKI(日立工機)コードレスニブラ
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約30 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)非鉄金属1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 ストローク数(min-1[回/分])2500 バッテリーリチウムイオン 最小切断半径(mm)40
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷