19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg)2.0(蓄電池装着時) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)960 コード2心・2.5m 砥石寸法(mm)厚さ3.5 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 全長(mm)262 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 全負荷電流(A)7.1 砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)50/60 アズワン品番65-0294-51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)600 最大出力(W)730 全負荷電流(A)6.2 振動数(min-1)0~20800 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 アズワン品番65-0295-10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg)1.8(蓄電池装着時) 砥石径(Φmm)100 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ) 回転数(min-1[回/分])無負荷:6800 適合バッテリーBSL1460 全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125mmディスクグラインダーの強力形 最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍 サイドハンドル標準付属
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60 電圧×電流(VA)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。 コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。 安全性の向上ブレーキ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36/18 バッテリー容量(Ah)4.0/8.0 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(Φmm)穴径22 研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1~3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ) 質量(kg)4.7(蓄電池素着時) モーター直流ブラシレスモーター 機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造 全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様切断トイシ用、右ねじ 適合機種100mmディスクグラインダ(G10B・G10B2除く)100mmコードレスグラインダ
1個
389 税込428
当日出荷

1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」 HiKOKI(日立工機) 動画あり
研ちゃんカットシリーズでダントツの速さ! セラミック砥粒採用で切れ味アップ&長寿命 研ちゃんカット比1.3倍の高速切断&1.3倍の長寿命
用途ステンレスの薄板切断、全ねじ切断、異形鉄筋の切断 適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ 粒度SG46TBF 厚さ(mm)1 砥材セラミック砥粒 外径(Φmm)105 適合材ステンレス 取付穴径(Φmm)15 関連資料(0.94MB)
1箱(10枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダ用です。
用途非金属用。 各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に 粒度80 厚さ(mm)1.8 砥材C 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)105 切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適
仕様乾式 適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ タイプ波形
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途切断トイシ用 付属品取り付けネジ 適合日立製100mmのディスクグラインダー 適合本体FG10SC2、FG10SB3等
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)