明るさ3段階
10段階の角度調整が可能
防水保護等級IPX4生活防水仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
バッテリー容量(Ah)5
照度(Lx)100(強モード)
入力電圧(V)DC5(USB端子)
LED色白
本体寸法(mm)77×49×35
点灯方式3段階
質量(g)60
質量(kg)0.3(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-94
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
上から明るく照らせる。
最大4000lmのスタンドライト。
100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン!
防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時)
エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド
高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm
用途に対応した明るさ4モード
持ち運びに便利な収納バックが標準付属
収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能
ACアダプタ標準付属
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ、収納バッグ
質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く)
使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V
照度(Lx)最大1650
LED白色LED(66個)
寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035
光束(Lm)最大4000
関連資料(0.68MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」
ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!
温度表示が横位置になりより見やすく。
仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)
一般的な500mlペットボトルが9本収納可能
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
※庫内温度差は最大30℃
蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板
適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)
使用温度範囲(℃)(外気温)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30
バッテリー電圧(V)14.4/18
充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312
庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5
関連資料(1.41MB)
モノタロウ特別セット!
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個
適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)14.2※蓄電池除く
使用温度範囲(℃)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)
冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60
バッテリー電圧(V)14.4/18
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
Bluetooth機能搭載
スマートフォンや携帯音楽プレーヤーの音楽再生充電対応
IPX4 生活防水仕様(JIS C0920準拠)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
周波数帯域(AM)(kHz)522~1629
スピーカー直径90mm(8Ω)×2個
連続使用時間(時間)BSL1430(14.4V/3.0Ah)使用時:約11時間
最大出力(W)AC100V;5×2個、14.4V:6×2個、18V:7×2個
電源(V)スライド式蓄電池:DC14.4, 18 家庭用電源:AC100V(50/60Hz)、バックアップ用乾電池DC3.0(単三乾電池×2個)
アンテナフェライトバーアンテナ
本体寸法(mm)312×405×265
付属品単三乾電池×2個、充電ケーブルホルダー×2、(Android用/Apple社Lightnig コネクタ用)
質量(kg)4
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」。ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!。温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)。一般的な500mlペットボトルが9本収納可能。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大30℃。蓄電器2個装着で長時間使用可能。電池1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板
適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)
使用温度範囲(℃)(外気温)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30
充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312
庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5
関連資料(0.53MB)
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個
適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)14.2※蓄電池除く
使用温度範囲(℃)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)
冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60
バッテリー電圧(V)14.4/18
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)
庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
関連キーワード