BSL1460は電池2年保証付き
仕様冷却対応
バッテリーリチウムイオン
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合HiKOKI(旧日立工機) スライド式リチウムイオン電池【14.4V~18V】全て
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池
自然放電が少なく長期保存に強い!
トラスコ品番773-1973
蓄電池電圧(V)7.2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
軽量!自然放電が少なく長期保存に強い!
端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
トラスコ品番377-9823
バッテリーリチウムイオン電池
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)36V:4/18V:8
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
超長寿命
電池寿命までのトータル作業量、約3倍!
電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合)
こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。
冷却対応
適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)
バッテリースーパー水素
充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27
アズワン品番64-7055-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
コンパクトと高容量を両立!
バッテリーリチウムイオン
アズワン品番65-0294-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽量・コンパクトなのに高容量
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品
バッテリーリチウムイオン
10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
質量(g)220
アズワン品番65-0294-61
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。
この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5/5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
18Vスライド式リチウムイオン電池
軽量560g
電池残量表示付き
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
適合ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)
バッテリーニッケル水素
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
冷却対応
適合ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)
トラスコ品番377-9815
バッテリーニッケル水素
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V)
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約40[UC18YDL2使用時]
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
超長寿命。こだわりの互換性!従来の14.4V電池と互換性があります。冷却対応
適合日立工機製 差込式DC14.4Vコードレス工具
電圧(V)14.4
バッテリースーパー水素
バッテリー容量(Ah)3.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
小さくて高容量!3.0Ahリチウムイオン電池!
・BSL1830C(3.0Ah)と同容量で小型軽量化を実現!
・電池多重保護回路内蔵!
・冷却対応
蓄電池タイプ18V、3.0Ah
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「あなたのパフォーマンスい最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリー!。最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現。丸のこやディスクグラインダの高負荷作業に最適。発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。BSL3640MVBTはBluetooth連動機能付き
質量(kg)0.98
出力(W)2160
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77
バッテリーリチウムイオン電池(タブレスセル採用)
バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V)
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
関連資料メーカーカタログ(1.27MB)
推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
第2世代マルチボルト電池搭載モデル!
新型bluetooth機能搭載マルチボルト電池と力こぶビットが付属した新仕様!
ブレずに狙い打ち。
クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。
最大トルク200N・m。
防じん防滴の「IP56」取得。
3灯LEDライト搭載。
専用アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
付属品マルチボルト蓄電池BSL36A18BX×2個、急速充電器、ケース、力こぶビット
質量(kg)1.6(電池装着時)
最大トルク(N・m)200
モーターブラシレスモーター
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
バッテリー電圧(V)36/18
防塵・防滴IP54(本体)
六角軸二面幅(mm)6.35
関連資料(1.76MB)
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!。新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!。床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー
長さ(mm)331
幅(mm)408
質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時
高さ(mm)369
タイプ乾湿両用
電圧(V)36
吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25
集塵容量(L)6
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.5
騒音値(dB)56~66(無負荷)
連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
バッテリー容量(Ah)4
真空度(kPa)最大20.1
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、。切断効率を大幅に向上。小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい。ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)。オービタル機構。堅牢な筒形ハウジング採用。ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード。2つのツールレス機構。・ツールレスブレード着脱機構。・ツールレスべース調整機構通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様蓄電池電圧(V):36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース・電池カバー
蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)
関連資料(0.53MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)940
幅(mm)242(蓄電池装着時)
質量(kg)3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)267
モーターブラシレス
風量(m3/min)0~680(ターボモード時:800)
風速(m/s)0~45(ターボモード時:53)
バッテリー容量(Ah)2.5/5
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X(2個)
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付き)
蓄電池タイプマルチボルト(残量表示付)
回転数(min-1[回/分])(全負荷/気温20℃満充電時)0~24000
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー
質量(kg)2.7(電池装着時)
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)
傾斜切断(°)左右0~45
ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)
能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
バッテリー電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
ストローク量(mm)26
充電時間(分)約25
最小切断半径(mm)25(ガイド無し)
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4
1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」。ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!。温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)。一般的な500mlペットボトルが9本収納可能。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大30℃。蓄電器2個装着で長時間使用可能。電池1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板
適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)
使用温度範囲(℃)(外気温)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30
充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312
庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5
関連資料(0.53MB)
「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感
コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません
持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です
コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮
38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます
壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク
動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減
LEDライト搭載
平打ち用ノーズキャップ搭載
空打ち防止機構付き
ダイヤル式打込深さ調整機構付き
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース
質量(kg)3.1(電池装着時)
タイプ本体、電池、充電器、ケース
ステープル装填数90(1連+15本)
蓄電池電圧(V)36/18
ステープル幅(mm)4(MA線)
ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38
1充電当たりの作業量約2200本
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
コードレスで「自在Xスピーディー」。ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!。片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション。スピード調整ダイヤル(無断変速)付。集じん機接続可能。ツインLEDライト、スピンドルロック付。ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、コレットコーン(6mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、テンプレードガイド(M4×8ねじ2個付)、集じんアダプタ(ノブボルト付)、ストレートビット(6×6mm)、トリマガイド、ストレートガイド、電池カバー
ストローク(mm)40
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)36
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
バッテリーBSL36A18
バッテリー容量(Ah)2.5
充電器形名UC18YDL2
ビット軸径(Φmm)6、8
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×226×100(電池装着時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池
低振動でガンガン高速解体!。平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減。オービタル機構搭載により切断スピードアップ。刃先を明るく照らすLEDライト内蔵。回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、六角棒スパナ、木工用ブレード(200mm)、電池カバー
寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
バッテリー容量(Ah)5(2.5)
バッテリー電圧(V)18(36)
ストローク量(mm)29
無負荷ストローク数(min-1)0~3000
関連資料(0.53MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)940
幅(mm)242(蓄電池装着時)
質量(kg)3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)267
モーターブラシレス
風量(m3/min)0~680(ターボモード時:800)
風速(m/s)0~45(ターボモード時:53)
バッテリー容量(Ah)2.5/5
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付き)
蓄電池タイプマルチボルト(残量表示付)
回転数(min-1[回/分])(全負荷/気温20℃満充電時)0~24000
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて)
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
バッテリー電圧(V)36
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
1台
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
「コードレスで自在×軽快」。業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!。AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー。ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能。ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能。刃先が見やすいツインLEDライト搭載。作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能。スピンドルロック機構搭載。集じん機接続可能。別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18)、急速充電器(UC18YDL2)、コレットチャック(12mm本体装着/8mm)、スパナ(23mm)、チャックスリーブ(12X6mm)、ストレートガイド、テンプレートガイド(M18)、ケース、電池カバー
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
ストローク上下(mm)50
使用電池マルチボルト蓄電池
能力(mm)取り付け可能ビット軸径 6,8,2
バッテリー電圧(V)36
充電器形名UC18YDL2
回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)
1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)
切断能力(mm)パイプΦ83
ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]
切断能力(mm)パイプ角80角
バッテリー容量(Ah)5.0/2.5
バッテリー電圧(V)18/36
作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット
帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
アズワン品番-
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」
3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!
防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)
小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル
ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単
レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器・パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・システムケース2・電池カバー
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)
バッテリー容量(Ah)5.0/2.5
蓄電池電圧(V)18/36
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!。本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)。ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!。チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!。低振動長寿命。ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい。チェンオイル流量調節機構搭載。チェンブレーキ付。金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー
質量(kg)3.1(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時)
チェンタイプ90PX-40E
チェンスピード(m/sec)12.6
給油方式自動給油
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)2.8
オイルタンク容量(mL)70
ガイドバー長さ(mm)250
1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
低振動。高トルクのモーターでパワフル切断!。ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー
電圧(V)36
モーター直流ブラシレスモーター
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL2
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]
蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
オイルタンク容量(mL)チェーン:100
「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」。クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!。握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ。LEDライト付。大容量システムケース2が標準付属。Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途石こうボードの窓抜き、切断
寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)
質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000
モーター直流ブラシレスモーター
能力(mm)コレット穴径3、6
バッテリー容量(Ah)5.0(2.5)
バッテリー電圧(V)18(36)
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
上向き作業に適した形状で天井開口作業に特化!。開口して抜いた材料を本体に挟み込み仮保持できるので、。開口材をラクにおろせます。スリムなベース計上。重心バランスが良く疲れにくい。前後に切断可能な三面刃標準装備。集じん率70%以上のダストボックス装備。質量1.9kgの軽さで疲れにくいコンパクト設計。LEDライト付。トリガ無段変速通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、システムケース3、石こうボード用ブレード、ベースカバー、フック、六角棒スパナ(3mm)、ダストボックス、ダストキャップ、電池カバー
質量(kg)1.9
モーター直流モーター
無負荷ストローク数(min-1)0~6500回
最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:249×277×80(蓄電池装着時)
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ