121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル
材質粉末ハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1本
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミル
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 表面処理HDコーティング
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミル
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015 刃先R公差(mm)±0.007
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミル
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 シャンク径(Φmm)4
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミル
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 シャンク径(Φmm)4
1本
20,980 税込23,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMボールエンドミル
用途彫込み加工・曲面加工・R加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼)
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 2枚刃ステンレス用
用途ステンレス用 側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア ボールエンドミル
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02 刃先R公差(mm)±0.02
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(コーナーR付)
用途側面切削・曲面加工・R加工 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミル
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 表面処理HDコーティング
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックファインボールエンドミル
用途曲面加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様仕上げ加工 刃数2 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5 刃径公差(mm)0~-0.01 刃先R公差(mm)±0.005
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 仕様中仕上げ・仕上加工
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
229,800 税込252,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。 材質超硬合金 刃数2 表面処理HDコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様仕上げ加工・リブ細部加工 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.01 刃先R公差(mm)±0.01
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 シャンク径公差(mm)h6 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0~-0.02 刃先R公差(mm)±0.01
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数2 表面処理PNコート
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKボールエンドミル
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
材質コバルトハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.02 シャンク径公差(mm)h7
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESM-Cコートボールエンドミル - 2ESMBC
刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° R公差(mm)±0.02 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル
コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル
材質コバルトハイス 表面処理ATコーティング コートAT 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.03~0
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部) 表面処理ATHコート 材質超硬 公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準) シャンク径公差h5 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルショート刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/-0.03 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)