404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMエンドミル
材質粉末ハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ用エンドミル
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NEエンドミル
コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル
材質コバルトハイス 表面処理ATコーティング コートAT 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.03~0
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工。中仕上げ・仕上げ加工 刃数1 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材アルミ合金展伸材 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.1
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数4 ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NKボールエンドミル
溶製ハイス使用汎用2枚刃ボールエンドミル
材質コバルトハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.02 シャンク径公差(mm)h7
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

切屑分断性を向上させたニック付エンドミル
材質コバルトハイス 刃数4 刃先形状スクエア ねじれ角35° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~0.04
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)エポックCBNエンドミル
材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 シャンク径(Φmm)4
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMボールエンドミル
材質粉末ハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 シャンク径公差(mm)h7
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)52 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMボールエンドミル
用途彫込み加工・曲面加工・R加工 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼)
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 材質超硬合金(CARBIDE) 刃径公差(mm)0~-0.02 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数2 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

2枚刃・ねじれ角30°の汎用スクエアエンドミル(ミディアム刃長)
材質超硬 刃数2 種類ミディアム刃長 表面処理Cコート 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差h6 刃径公差(mm)-0.025~0
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NKボールエンドミル - NB
刃径(Φmm)10.0 刃長(mm)22.0 全長(mm)110 シャンク径(Φmm)10 刃数2 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角30° R公差(mm)±0.02 ボール半径R(mm)5 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 表面処理HDコーティング
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高級粉末ハイス使用高能率ハイヘリカルエンドミル
材質粉末ハイス 刃数3 刃先形状スクエア ねじれ角50° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)-0.04~0
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 表面処理HDコーティング
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途曲面加工 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様仕上げ加工 刃数2 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5 刃径公差(mm)0~-0.01 刃先R公差(mm)±0.005
1本
8,198 税込9,018
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)GC-NKエンドミルショート刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/-0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃数4 仕様中仕上げ加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角35° 刃径公差+0.04~0 シャンク径公差h7
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NEエンドミル(4枚刃)
刃数4 材質ハイス 表面処理ATコート ねじれ角30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015 刃先R公差(mm)±0.007
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMエンドミル(2枚刃)
刃数2 材質高級粉末ハイス 表面処理ノンコート ねじれ角30
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/-0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NKエンドミル(2枚刃)
エコ商品
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 。被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。 トラスコ品番427-6523 材質ハイス 全長(mm)165 刃長(mm)65 シャンク径(mm)32 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷

1本
4,098 税込4,508
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)