24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOLDINO(日立ツール)NEエンドミル(4枚刃)
刃数4 材質ハイス 表面処理ATコート ねじれ角30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/+0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
5,198 税込5,718
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬 刃数4 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂 表面処理PNコート ねじれ角(°)30
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃数4 仕様中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 表面処理センチュリーコート ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本ほか
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金 表面処理PNコート
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理Cコート
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途側面切削 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(日立ツール) 動画あり
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工 表面処理TH3コート 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)30 加工可能硬度72HRC
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 シャンク径公差(mm)h5 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 テーパー0.9mm(首部半角) シャンク径公差(mm)h5
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

関連カテゴリ