カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(1)
  • ハリケーン(42)
  • 三木プーリ(30)
  • キャンブロ(20)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • 旭精工(11)
  • コクヨ(10)
  • タンガロイ(9)
  • EBM(江部松商事)(9)
  • タカチ電機工業(8)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](8)
  • フォレストリンク(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • 三菱電機(6)
  • 大阪魂(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • イスカル(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • 廣杉計器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h308」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(2個)ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(2個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini
  • カッタインサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタインサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(2個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状インサート:3.18[記号:03]切刃長さ(mm)3記号精度:H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)3.18[記号:03]穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)インサート:6.35インサート厚さ(mm)3.18[記号:03]頂角(°)86逃げ角(°)3.18[記号:03]
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    快削ブレーカ付き小形インサート。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状インサート:3.18[記号:03]切刃長さ(mm)2.3記号精度:H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)3.18[記号:03]穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)インサート:4.3インサート厚さ(mm)3.18[記号:03]頂角(°)86逃げ角(°)3.18[記号:03]
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ MPMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ MPMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形86°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
308zz特集