24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)985 質量(g)1020 深さ(mm)(採取可能)最大730 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)340 スロット数(個)4
1本
72,980 税込80,278
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:116 全長(mm)2485 質量(g)2300 深さ(mm)(採取可能)最大1805 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)860 スロット数(個)10
1本
169,800 税込186,780
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)1485 質量(g)1350 深さ(mm)(採取可能)最大1090 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)525 スロット数(個)6
1本
81,980 税込90,178
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)1985 質量(g)1700 深さ(mm)(採取可能)最大1450 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)700 スロット数(個)8
1本
94,980 税込104,478
18日以内出荷

1610A-2500 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 2500mm長 マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)2500 質量(g)1620 深さ(mm)(採取最大)1850 横幅(mm)スロット:13 縦(mm)スロット:120 本体径(mm)25 最大容量(mL)(採取)350 スロット数(個)10
1本
149,800 税込164,780
18日以内出荷

1610A-600 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 600mm長 マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)600 質量(g)465 深さ(mm)(採取最大)445 横幅(mm)スロット:13 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)25 最大容量(mL)(採取)80 スロット数(個)3
1本
62,980 税込69,278
18日以内出荷

1610A-1500 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 1500mm長 マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(g)1020 深さ(mm)(採取最大)1025 横幅(mm)スロット:13 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)25 最大容量(mL)(採取)190 スロット数(個)7
1本
87,980 税込96,778
18日以内出荷

1610A-2000 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 2000mm長 マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(g)1340 深さ(mm)(採取最大)1290 横幅(mm)スロット:13 縦(mm)スロット:120 本体径(mm)25 最大容量(mL)(採取)245 スロット数(個)7
1本
99,980 税込109,978
18日以内出荷

1210J-2500 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径50mm/2500mm長 マクセル 動画あり
大容量の流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)2570 質量(g)3600 深さ(mm)(採取可能)最大1855 横幅(mm)スロット:27 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)50 最大容量(mL)2370 スロット数(個)7
1本
139,800 税込153,780
18日以内出荷

1610A-1000 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 1000mm長 マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(g)700 深さ(mm)(採取最大)740 横幅(mm)スロット:13 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)25 最大容量(mL)(採取)135 スロット数(個)5
1本
72,980 税込80,278
18日以内出荷

1210J-1500 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径50mm/1500mm長 マクセル 動画あり
大容量の流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)1570 質量(g)2300 深さ(mm)(採取可能)最大1295 横幅(mm)スロット:27 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)50 最大容量(mL)1630 スロット数(個)5
1本
109,800 税込120,780
18日以内出荷

1210J-900 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径50mm/900mm長 マクセル 動画あり
大容量の流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)935 質量(g)1500 深さ(mm)(採取可能)最大730 横幅(mm)スロット:27 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)50 最大容量(mL)890 スロット数(個)3
1本
99,980 税込109,978
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)1600 ブラシ直径(Φmm)35 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数3
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)1100 ブラシ直径(Φmm)35 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数2
1本
11,880 税込13,068
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)2100 ブラシ直径(Φmm)15 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数4
1本
14,980 税込16,478
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)1100 ブラシ直径(Φmm)50 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数2
1本
11,880 税込13,068
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)1100 ブラシ直径(Φmm)15 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数2
1本
11,880 税込13,068
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)2100 ブラシ直径(Φmm)50 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数4
1本
14,980 税込16,478
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)600 ブラシ直径(Φmm)35 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数1
1本
9,998 税込10,998
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)2100 ブラシ直径(Φmm)35 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数4
1本
14,980 税込16,478
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)600 ブラシ直径(Φmm)15 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数1
1本
9,998 税込10,998
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)600 ブラシ直径(Φmm)50 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数1
1本
9,998 税込10,998
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)1600 ブラシ直径(Φmm)50 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数3
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷

サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ、ナイロン 全長(mm)1600 ブラシ直径(Φmm)15 ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式) ヘッド長(mm)100 ハンドル数3
1本
12,980 税込14,278
18日以内出荷