35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など タイプ単1形 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5 本数4本 グリーン購入法適合
1パック(4本)
569 税込626
当日出荷

長持ち&パワー
用途単3サイズの様々な機器に対応 タイプ単3形 グリーン購入法適合
1パック(4本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具など タイプ単2形 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50 本数4本 グリーン購入法適合
1パック(4本)
389 税込428
当日出荷

長持ち&パワー
用途単4サイズの様々な機器に対応 タイプ単4形 グリーン購入法適合
1パック(4本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限10年
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用 タイプ酸化銀 公称電圧(V)1.55 使用推奨期限4年
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5 使用推奨期限2年
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。 使用推奨期限10年
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。 使用推奨期限10年
1個ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 重負荷から軽負荷まで、さまざまな機器で性能を発揮。 機器の誤作動やショートを防ぐ絶縁リング付き。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。 使用推奨期限2年。
電圧(V)9 タイプ9V形(アルカリ) 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48.5×26.5×17.5
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形 電圧(V)1.5 直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2 本数2本
1パック(2本)
279 税込307
当日出荷

ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源 シルバー 公称電圧(V)1.55 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
1セット
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用 タイプ酸化銀 公称電圧(V)1.55 使用推奨期限2年
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源 公称電圧(V)1.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用 タイプ酸化銀 公称電圧(V)1.55 使用推奨期限2年
1個
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新亜鉛合金を採用した液漏れ防止設計です。電動歯ブラシからリモコンまで幅広い用途で性能を発揮、保管用としても最適です。10年間液もれ補償付です。
タイプ単4 トラスコ品番125-6508 質量(g)26 電圧(V)1.5 使用推奨期限10年
1セット(2本)
289 税込318
当日出荷

タイプ単2 使用推奨期限10年 トラスコ品番124-0624 質量(g)136 電圧(V)1.5 アズワン品番64-1128-51
1セット(2本)
329 税込362
当日出荷

ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
種別二次電池(充電池) 寸法(mm)Φ20×3.2(H) 定格3V 65mAh 入数(本)1
1個
699 税込769
当日出荷

水銀0(ゼロ)使用
公称電圧(V)1.4 使用推奨期限2年
1セット(6個)
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ単3 使用推奨期限10年 トラスコ品番125-6503 質量(g)50 電圧(V)1.5
1セット(2本)
289 税込318
翌日出荷

仕様●タイプ:アルカリ乾電池●サイズ(セル):単3形●定格電圧:1.5V●容量:-●サイズ(外形):Φ14.5×50.5mm●タイプ:アルカリ乾電池 アズワン品番68-2024-30
1パック(4本)
608 税込669
6日以内出荷

薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 10,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C) 厚さ(mm)16.5 寸法(幅W×高さH)(mm)63×143 本体質量(g)約230 入力端子Type-C バッテリー容量(mAh)10000 出力端子Type-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。 スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。 USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。 「オートパワーオフ」機能搭載。 パススルー機能搭載。 USB Type-C入出力対応。 電池容量 5,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C) 厚さ(mm)13.6 寸法(幅W×高さH)(mm)63×92 本体質量(g)約115 入力端子Type-C、Micro-B バッテリー容量(mAh)5000 出力端子Type-C、USB-A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な特長 ・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ(カードリーダー) ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠 ・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa ・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応 ・USBフルスピード(12Mbps) ・PC/SC準拠 ・ブザー モノトーン ・オプション:SIMスロット(別途ご相談) ・400mAh Li-ion電池を搭載し、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能 ・電源仕様:USB Type-Cポート(DC 5V) ※本製品の充電の際には、付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートと接続するか、出力/OUTPUTが5VのUSB充電器、もしくはUSB Power Delivery(PD)対応の充電器を使用してください。 ※決められた電圧で充電をしてください。また、コンセント一体型のACアダプタを使用しないでください。
用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取り RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.6MB)
1個
16,980 税込18,678
欠品中

片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。小型サイズで小さな耳にもフィット。ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。タッチセンサーボタン採用。
付属品イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付) 質量(g)本体:約3.3×2、ケース:約25 形式密閉ダイナミック型 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth ケース寸法(mm)67×46×27 連続使用時間(時間)(再生)約6.5/(待受)約70 通信方式Bluetooth Ver.5.3 充電時間(時間)本体:約1.5、ケース:約2 ペアリングマルチペアリング:最大4台 通信距離(m)(最大)約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクセルの音、心に響く。CDラジオカセットレコーダー。ワイドFM対応。(対応周波数 FM 76~108MHz)。USBメモリー/TF/microSDカード再生。CD(CD-R/CD-RW)再生。カセットテープ録音/再生。AM放送、FMステレオ放送。ヘッドホン端子Φ3.5mmステレオミニジャック。2電源対応:専用ACコード、乾電池 単1形6本(別売)
付属品専用ACコード(長さ約1.5m)、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)最大12 最大出力(W)実用2+2 本体質量(kg)約2(乾電池、ACコード含まず) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×219×139 ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーサイズ(mm)Φ77 コーン型6Ω×2
1台
9,498 税込10,448
5日以内出荷

デリケートゾーンのムダ毛ケアができる、VIO専用シェーバー。2種類の刃を好みに応じて使い分けできる。トリマー刃:長さ、ボリューム調整。メッシュ刃:つるつるに仕上げる。刃のアタッチメントは外して水洗いできるので清潔です。USB充電式で電池交換不要。刃が肌に直接触れないスキンガードコーム付き。
付属品メッシュ刃、スキンガードコーム、ブラシ、充電用ケーブル(USB-A-Type-C 約50cm) 電源リチウムイオン電池 本体質量(g)約72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×165 使用時間(分)約60 充電時間(時間)約3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,990 税込4,389
4日以内出荷

肌に優しい回転刃で、顔やボディを簡単ムダ毛ケア。 防水対応で水洗いOK。 刃が直接肌に触れない回転刃式で肌に優しい。 フェイス・ボディどちらにでも使える。 刃も本体も丸ごと水洗い出来て清潔。 持ち運べるコンパクトサイズ&キャップ付きでおうちでも外出先でも、気になった時にムダ毛ケアができる。 ドライ剃り・泡剃りどちらにでも対応。 乾電池式。
付属品掃除用ブラシ 質量(g)約60(乾電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×115 電池単三アルカリ乾電池×1※別売 使用期間約1か月週2回、1回約5分間使用時
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「部屋干しショット」で衣類を乾かしながら、ニオイをすっきり消臭 「衣類ダイレクトショット」と専用カバーで、帰宅後、コートやスーツを消臭し、付着した菌を抑制 湿気がこもりがちなクローゼットや押し入れの除菌・消臭にもおすすめ 付属のリモコンで、離れた位置からでも本体操作が可能
付属品専用衣類カバー、リモコン(電池CR2032含む)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)2.4 ホワイト 電源(V)AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×197(首振り上下0度の場合) 消費電力(W)(50/60Hz)33/30 風速(m/s)(50Hz)L:3、H:4.5、C:2.5 / (60Hz)L:2.5、H:3.5、C:2 モード部屋干しショット(2モード):LもしくはH、衣類ダイレクトショット(1モード):C タイマー設定:1~7時間 / オートOFF:8時間 オゾン発生量(mg/h)10 左右首振約60度(自動) 上下首振0度、45度、90度(手動3段階) タイマー機能
1個
13,880 税込15,268
5日以内出荷

15mmのヘッド刃でまゆげもうぶげも素早くお手入れ
電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03) 1個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×15×14 質量(g)約30(乾電池を含む) セット内容まゆコーム、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適な装着感が人気の「+Fit」シリーズにワイヤレスタイプ登場 「+Fit」シリーズ同様のカラフルで質感の高いデザイン スリムリモコンケース採用 連続再生時間:約7時間 Bluetooth4.1対応 カラーバリエーションは人気の5色(ホワイト、ピンク、パープル、ダークブルー、ブラック) カラフルで質感の高いデザイン ”耳にぴったり”、快適なフィット感 定在波を低減する筐体がクリアサウンドを実現 重厚な迫力音をダイレクトに届けるロングポートを採用 ハンズフリー通話対応 マルチポイント2台に対応
仕様マルチポイント:最大2台、マルチペアリング:最大8台 セット内容イヤーピース(S/M/L各2個)(Mは本体に装着)、充電用ケーブル(USB A-Micro B 約25cm)×1本、取扱説明書(保証書付) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約14(リモコン、コード含む) 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth 対応コーデック:SBC、コンテンツ保護:SCMS-T 連続使用時間(時間)再生:最大約7、待受:最大約170 通信方式Bluetooth標準規格Ver4.1 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約3 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)直径9 プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP 音圧感度(dB/mW)97 通信距離(m)最大:約10 イヤホン形状カナル型
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ 4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド ブラック×ライムグリーン 質量(g)リモコン:約14(電池除く) 電源コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032) 本体質量(g)約150(コントローラー含む) 出力電圧(V)DC5/最大1A 入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)120 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン外形:70×37×11(突起部除く) アズワン品番64-8295-21 連続動作時間約10分 送信周波数(MHz)315 電極数2極 送信距離(m)約3(見通し距離)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)