カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • マクセル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(87)
  • Qlight(34)
  • ホンダ(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • SAMTEC(15)
  • オリエンタルモーター(13)
  • タンガロイ(13)
  • エスコ(12)
  • スバル(12)
  • イスカル(9)
  • カーメックス(7)
  • 京セラ(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • 象印マホービン(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • THK(4)
  • 山田照明(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-60」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(3個所) マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(3個所)マクセル
249,800税込274,780
1本
18日以内出荷
縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600質量(g)1600縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25間隔(mm)スロット:101スロット数(個)3
ステンレス 液体用 カップサンプラー 600mm マクセルステンレス 液体用 カップサンプラー 600mmマクセル
109,800税込120,780
1本
18日以内出荷
液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。特定の深さの1か所から採取できます。高品質ステンレス316L製。採取方法は動画を参照ください。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)660容量(mL)(採取)100質量(g)710カップ径(Φmm)55
ステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 600mm長 直径25mm マクセルステンレス 粉末用 ポケットサンプラー 600mm長 直径25mmマクセル
127,980税込140,778
1本
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:25全長(mm)600容量(mL)(ポケット毎の採取)15質量(g)1700ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)115ポケット寸法幅(mm)11スロット数(個)3
ステンレス/PTFE 粉末用 ポケットサンプラー 600mm長 直径25mm マクセルステンレス/PTFE 粉末用 ポケットサンプラー 600mm長 直径25mmマクセル
139,800税込153,780
1本
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製(外側ロッド)とPTFE製(内側ロッド)。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体をポケットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、ポケット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:25全長(mm)600容量(mL)(ポケット毎の採取)15質量(g)970ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)115ポケット寸法幅(mm)11スロット数(個)3
ステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 600mm マクセルステンレス 粉末用シングルポケットサンプラー 600mmマクセル
119,800税込131,780
1本
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。【採取方法】ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケット部が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。先端部を、取り出します。先端部を取りはずすして粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス寸法(mm)先端からポケット上:180全長(mm)600容量(mL)(採取)20質量(g)2000ポケット数1個ロッド径(Φmm)外側:25ポケット寸法縦(mm)135ポケット寸法幅(mm)11
ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(1個所) マクセルステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 600mm長(1個所)マクセル
219,800税込241,780
1本
18日以内出荷
流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)600質量(g)1700縦(mm)スロット:59ロッド径(Φmm)外側:25スロット数(個)1
ステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 600mm マクセルステンレス 粘性粉末用ランスサンプラー 600mmマクセル
84,980税込93,478
1本
18日以内出荷
大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)スクレイパー:540全長(mm)630容量(mL)(採取)190高さ(mm)スクレイパー:約10質量(g)790本体径(mm)25
液体用 ポイントサンプラー 600mm マクセル液体用 ポイントサンプラー 600mmマクセル
129,800税込142,780
1本
18日以内出荷
ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)最大1245容量(mL)(採取)160質量(g)1400先端穴径(mm)3チューブ径(Φmm)25最短寸法(mm)685
関連キーワード
aa-600 理研特集