絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,354)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,834)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,795)
- Panasonic(パナソニック)(32,596)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: EATON(イートン)のすべての商品

コンタクトブロック 1NO 1NC 500 V ねじターミナル Eaton
EATON(イートン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック 、 シリーズ:M22 、 定格電圧:500 V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 ボディ / 固定カラー付属:あり 、 許容電流値:4 A 、 固定カラー付きコンタクトブロック. Eatonの22 mmチタンシリーズのコンタクトブロックは、固定カラーを備えており、パネル取り付けインジケータと制御部品の迅速な組み立てを可能にします。. ねじ止め端子 前面取り付け 機械的寿命: > 5,000,000回 IP20等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ M22シリーズ, 22.5mm, Eaton,
EATON(イートン)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤 、 カットアウト直径:22.5mm 、 シリーズ:M22 、 押しボタンの作動:モーメンタリ 、 接点構成:SPST-NC 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP67, IP69K 、 最大AC電圧:500V 、 最大DC電圧:220V 、 プッシュボタンの形:丸型 、 取り付けタイプ:埋込型 、 プッシュボタンの直径:29.7mm 、 本体材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 一体型埋込型プッシュボタン. このEaton RMQ Titan 22 mmシリーズのプッシュボタンは、コンポーネントを別々に購入する必要がない、一体型ユニットです。 プッシュボタンアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。. 一体型プッシュボタンユニット 機械的寿命: > 1,000,000回 IP69K等級の侵入保護 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
9PX1500RT交換用バッテリーパック
EATON(イートン)¥139,800税込¥153,7801個欠品中Eaton社製 無停電電源装置(UPS)の交換用バッテリーパックです。 ホットスワップでの交換対応が可能です。仕様●製品タイプ:充電池●交換用バッテリーパック●コード番号:E3T00CJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7529-21
Gigabit Network Card (3rd Generation Network Card)
EATON(イートン)¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷Eaton製UPS専用ギガビットネットワークカード用途Eaton UPSにネットワーク接続機能を追加します。RoHS指令(10物質対応)対応
External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V
EATON(イートン)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷Eaton製 9PX 1500VAモデル用拡張バッテリーモジュール用途Eaton 9PX UPS (1500VA) のバッテリー稼働時間を延長します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 5P 750 Tower
EATON(イートン)¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷Eaton製 750VA タワー型ラインインタラクティブUPS用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)625VA / 500Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
Eaton 5P 1500 Rack 1U
EATON(イートン)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷Eaton製 1500VA ラックマウント型ラインインタラクティブUPS用途ラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:1Uラックマウント容量(100V時)1080VA / 825Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(5) 5-15R
Eaton 5P 1000 Tower
EATON(イートン)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷Eaton製 1000VA タワー型ラインインタラクティブUPS用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)833VA / 641Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
200V 585VA UPS(UL,CE,RoHS3対応)
EATON(イートン)¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)。ラインインタラクティブ方式。通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。電源保護ソフトウェア IPP 無償提供。停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。仕様●Group 1(数):1●Group 2(数):1●Group Master(数):2●サージ保護:IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differential Mode / 4 kV Common Mode●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)●拡張バッテリー:増設不可●発熱量:53(BTU/hr) Online、461(BTU/hr) Battery●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager 2(IPM2)付属品USBケーブル/クイック スタート/安全ガイド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品)適合EMC (Emissions):CISPR32 Class B、FCC part 15 Class B、IEC/EN 62040-2 C1、IEC/EN 61000-3-2 Flickers、IEC/EN 61000-3-3 Harmonics、Certifications:UL 1778 / IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / IEC 62040-3 / CSA22.2、Agency markings:CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm形状タワー質量(kg)7.9色黒タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池電圧(V)合計12消費電力(W)14( Floating)、30 (Charging)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×345出力電圧(V)200,208,220,230,240 (-10% / +6%:バッテリーモード時)型番交換用バッテリーパック:BP-5P650IG2入力電圧(V)200-240騒音値(dB)30未満保存温度(℃)バッテリー有り状態:-15~40 (推奨:10~25、バッテリー無し状態:-15~50 (推奨:10~25冷却方式ファン冷却機能セルフテスト機能有出力波形正弦波インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)バッテリー前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)高度(m)3000出力容量230V:650VA、520W、200V:585VA、468W相数単相2線相対湿度0-90% (結露なきこと)寿命期待寿命:5年(25℃環境)保証期間標準2年(バッテリー含む)力率0.8環境対応RoHS指令準拠入力周波数(Hz)47-70 (50), 56.5-70 (60)USBケーブル長(cm)約175動作温度(℃)0~40 (推奨:25効率最大0.97公称電流(Ah)9ケーブル長(cm)入力電源:約180プラグ形状入力:IEC C14入力電圧範囲(V)160-256(200設定時)RoHS指令(10物質対応)対応ポートRS-232ポート, USBポート [ 1]給電方式ラインインタラクティブ方式出力周波数50/60Hz ±0.1Hz出力コンセントC13(4個)
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 600V ac
EATON(イートン)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 3Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = ポリエステルシリーズ = Bussmannmm定格電圧(V)AC600定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 660V ac
EATON(イートン)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A2極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1定格電圧(V)AC660定格電流(A)32
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 63A Bussmann, 660V ac
EATON(イートン)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Eaton Bussmann シリーズ - CAMaster シリーズ. CAMaster シリーズのフルシュラウド HRC ヒューズホルダには、キャリアをヒューズベースから簡単に取り外すことができるカムが取り付けられています。これにより、ヒューズキャリアとヒューズベースコンタクト間の接触圧力が向上し、電気的性能が向上します。 ヒューズキャリアは、 2 極及び 3 極を簡単に付けられるように設計されています。これは、適切な関連極を同時に取り外すことで、電気回路の絶縁に関連する回路保護と安全性を向上させるモジュラヒューズホルダです。 このヒューズホルダは、前面に接続されていますが、独自の変換機能を備えています。背面スタッドアクセサリを使用すると、標準ヒューズホルダを前面接続タイプから背面スタッド及び背面二重スタッド接続タイプに変換できます。 ヒューズホルダケーブル終端には、ステンレススチール製のサドルと硬化処理された終端ねじがあり、プロファイルコンタクトプレートに対して恒久的なケーブルクランプを維持します。独自の使いやすい設計により、ケーブルやねじ山を損傷することなく高い締め付けトルクを実現し、高いケーブル引き抜き力に対する耐性を発揮し、長期的な信頼性を実現します。 ケーブルを挿入できるようにすでにバックアウトされている終端処理済みねじが付属しており、損失を防止し、ヒューズホルダの取り付けを容易にするために、キャプティブヒンジで保持されます。 このシリーズのヒューズホルダは、 2 つの取り付け方法があり、パネル取り付けと DIN レール取り付けの両方に対応しています。DIN レール取り付け機能は、標準 DIN レール寸法ごとに高さと深さが同じであるように製造されています。 このヒューズホルダの通電中の部品は、ヒンジ式内部シールドによってヒューズベース内で完全に覆われています。このシールドのヒンジ付き設計により、ヒューズキャリアの挿入は、ヒューズとホルダの取り付け時に保護できるように、ヒューズキャリアの位置を調整してのみ行うことができます。 ヒューズホルダには、回路を容易に識別できるようにマークラベルが付いています。また、ネオンクリップインインジケータアクセサリに対応しているため、ヒューズの状態を簡単に識別できます。仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann定格電圧(V)AC660定格電流(A)63
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 550V ac
EATON(イートン)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Eaton Bussmann シリーズ SAFEloc シリーズです. SAFEloc のヒューズホルダシリーズは、コンパクトなオフセットブレードヒューズシリーズに適合するように設計されています。ヒューズホルダには、ヒューズキャリアコンタクトが不要な、独自のスナップ式 スライド式ヒューズキャリアがあります。ヒューズをホルダに取り付けると、ヒューズがベース内の所定の位置にロックされ、安全に抜き差しできるようになります。このヒューズホルダは、ヒューズブレードとめっきベースコンタクト間に直接接触があるため、これらのヒューズホルダは信頼性が高く、ワット損失が低くなっています。 ヒューズベースは、高い耐衝撃性を備えたガラス繊維入り熱可塑樹脂ポリエステル製です。ヒューズベースコンタクトは完全に被覆されており、回路を保護し、放電及び衝撃から保護します。シュラウドは、同じスナップ スライド動作で製造され、半脱落型のコンタクト Terminal ねじにアクセスでき、取り付け中の損失のリスクを軽減します。 ヒューズホルダケーブル終端ねじは、推奨締め付けトルク 2.5 2.8 Nm で、しっかりとねじ留めし、熱の蓄積を防ぐためにケーブルをしっかりと固定することが重要です。 このヒューズホルダ製品は、デュアル取り付けで、どちらのパネル取り付けにも対応しています。単一ねじ固定、 35 mm DIN レールに直接取り付けられる DIN レール取り付けで構成されています。 SAFEloc ヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御装置回路などの幅広い電気機器及び電気機器を簡単に保護し、音量、コスト、装着時間、及び電力損失を大幅に節約します。. 特長と利点. キャリアのスライド操作により、ヒューズリンクへの取り付けが容易になります フュエルインクが所定の位置にロックされているため、安全に挿入したり回収したりできます 接触による低電力損失と信頼性の向上 接続タイプ 完全被覆のベースコンタクト 表面実装または 35mm DIN レール取り付け 前面接続アクセス、最大ケーブル:サイズ 16 mm 2仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付け範囲 = SAFEloc極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1定格電圧(V)AC550定格電流(A)32
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 100A Bussmann, 690V ac
EATON(イートン)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann定格電圧(V)AC690定格電流(A)100
パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V ac
EATON(イートン)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷Eaton Bussmann 30 A パネル取り付けヒューズホルダ、 RoHS 準拠 - HKP-R 定格電流: 30 A 定格電圧 250 V マニュアルキャップ はんだ端子 6.3 x 32 mm ヒューズに適しています仕様防振 = ありヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしケース材質 = 熱硬化性樹脂キャップスタイル = マニュアルmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 160A, 500V ac
EATON(イートン)¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様定格電流 = 160Aヒューズサイズ = NH00定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 30mm本体高さ = 48mmシリーズ = Eaton BussmanRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac
EATON(イートン)¥749税込¥8241個7日以内出荷Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示仕様定格電流 = 100Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton BussmanRoHS指令(10物質対応)対応