RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。緑色を用意IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9514
アズワン品番65-7806-53
1袋(5個)
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
Eaton 照光式セレクタスイッチアクチュエータは、保持機能に使用します。黒色を用意しています。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22S●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:3●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9422
アズワン品番65-7806-30
1袋(5個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質【押しボタン】プラスチック
シリーズM22
作動【押しボタン】モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)23
Eaton キー操作アクチュエータは、保持機能に使用します。2 つのポジションがあります。IP66保護クラス 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様●シリーズ:M22●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22.5mm●ポジション数:2●スイッチ作動:保持●コード番号:229-9366
アズワン品番65-7806-35
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797
アズワン品番65-7841-24
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229
アズワン品番65-7821-94
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
材質【押しボタン】プラスチック
シリーズM22
ボタン形状【プッシュ】丸型・埋込型
保護等級IP67、 IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証【危険区域】ATEX
カットアウト直径(Φmm)23
。Eaton セレクタスイッチ Complete ユニット - M22 シリーズです。Eaton の M22 シリーズのセレクタスイッチ(ロータリセレクタスイッチ又は機能セレクタスイッチと呼ばれることもあります)は、個々のコンポーネントを購入するプロセスを簡素化するように設計されています。このユニットは、セレクタスイッチアクチュエータ、固定カラー、コンタクトブロックで構成されています。このスイッチアクチュエータでは、モメンタリ / ラッチング / 保持スイッチングが 2 → 4 ポジションのオプションを用意しているため、電気及び産業用制御のニーズに適したスイッチタイプを簡単に選択できます。産業用途に最適なフロントエレメントは、IP66 保護等級を強化しており、防塵性及び防水性を備えています。特長と利点。機械的寿命は 1,000,000 回以上 防塵や液体などの固体に対する保護を提供する IP66 等級 動作温度範囲: -25 ℃ → +70 ℃ セレクタスイッチユニット全体 チタンベゼル 22.5mm の標準固定開口部 さまざまな色を用意。用途と用途。制御盤に取り付けるオートメーション環境や制御環境 人の介入を必要とするモーターなどの危険な機器。 トイレや廊下などの照明を制御する公共施設
仕様●回路:単極●通常端子構成:NO●電流 Max:6A●最大電圧:220 V dc, 500V ac●ポジション数:2●末端様式:ネジ●投角:60°●深さ:47.75mm●アクチュエータタイプ:ノブ●コード番号:810-3801
アズワン品番65-7841-23
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
Eaton シリーズ M22 ボタンプレートは、押ボタン用です。製品シリーズはアクセサリです。人間工学に基づいて設計された、魅力的な押しボタン。 LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストリリースオペレータなどの照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを備えています。フラッシュ設計 銘 RESET テキストを選択します
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●シリーズ:M22●コード番号:226-5841
アズワン品番65-7815-12
1袋(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様ポジション数:3●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:40°●長さ:45.9mm●幅:29.5mm●アクチュエータのタイプ:Knob, Spring Return●非照光セレクタスイッチ. RMQ Titanセレクタスイッチ. サムグリップ スプリングリターン フロントリング: チタン コーディングアダプタを使用して「保持」機能と「スプリングリターン」機能の間で簡単に変換可能 侵入保護等級: IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様Eaton M22シリーズ. EatonのM22シリーズには、見栄えがよく、人間工学に基づいて設計されたさまざまな照光式 / 非照光式プッシュボタン、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル / オルタネート動作 / ツイストリリースオペレータが揃っています。. すばやく簡単に組み立て可能 M22は、USB / RJ45接続を実現 耐腐食性ボディ
色【エンクロージャ】グレー
シリーズM22
穴数12
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品22.5 mmモジュラプッシュボタンスイッチ
カットアウト直径(Φmm)23
1個
¥33,090
税込¥36,399
7日以内出荷
関連キーワード