カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- 大谷塗料(14)
- RS PRO(281)
- SPARKFUN(27)
- SKC(環境測定)(19)
- ニチベイ(13)
- BULGIN(13)
- FINDER(8)
- ハネウェル(7)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ヨネックス(YONEX)(5)
- AMPHENOL(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- ミツビシ(4)
- トーエイライト(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- EVERNEW(エバニュー)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- Be Active(ビーアクティブ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「vaton」の検索結果

Eaton キャップ for use with Various
EATON(イートン)¥719税込¥7911個翌々日出荷シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプボタンプレート併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
Eaton 5P 1500 Tower
EATON(イートン)¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷Eaton製 1500VA タワー型ラインインタラクティブUPS用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)1080VA / 825Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
External Battery Module 72V for 9PX 3000VA 120V
EATON(イートン)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷Eaton製 9PX 2400-3000VAモデル用拡張バッテリーモジュール用途Eaton 9PX UPS (2400-3000VA) のバッテリー稼働時間を延長します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用容量(VA)2400~3000RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 5P 1500 Rack 1U
EATON(イートン)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷Eaton製 1500VA ラックマウント型ラインインタラクティブUPS用途ラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:1Uラックマウント容量(100V時)1080VA / 825Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(5) 5-15R
Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JP
EATON(イートン)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷Eaton製 2400VA 2Uラックマウント・タワー両対応の常時インバーターUPS用途ミッションクリティカルなラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用容量(100V時)2400VA / 2160Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:常時インバーター入力電圧(V)100/110/120/125対応拡張バッテリー:9PXEBM72RT (9000-00237)入力プラグL5-30P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(6) 5-20R, (1) L5-30R
Eaton 9PX 1500 RT 100V 2U JP
EATON(イートン)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷Eaton製 1500VA 2Uラックマウント・タワー両対応の常時インバーターUPS用途ミッションクリティカルなラックマウントサーバー、ネットワーク機器等の電源を保護します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用容量(100V時)1200VA / 1080W (5-15P)、1500VA / 1350W (L5-20P)モジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:常時インバーター入力電圧(V)100/110/120/125対応拡張バッテリー:9PXEBM72RT (9000-00237)入力プラグ5-15P, L5-20P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(6) 5-20R、 (1) L5-20R
External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V
EATON(イートン)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷Eaton製 9PX 1500VAモデル用拡張バッテリーモジュール用途Eaton 9PX UPS (1500VA) のバッテリー稼働時間を延長します。形状きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 5P 750 Tower
EATON(イートン)¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷Eaton製 750VA タワー型ラインインタラクティブUPS用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)625VA / 500Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
Eaton 5P 1000 Tower
EATON(イートン)¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷Eaton製 1000VA タワー型ラインインタラクティブUPS用途PC、ワークステーション、OA機器、タワー型サーバー等の電源を保護します。形状きょう体:タワー型容量(100V時)833VA / 641Wモジュールネットワーク:Network-M3 (744-A4920)方式UPS:ラインインタラクティブ入力電圧(V)100/120/127対応拡張バッテリー:非対応入力プラグ5-15P出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント(8) 5-15R
Eaton ラベル for use with Various
EATON(イートン)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ凡例プレート併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
Eaton 凡例プレート for use with Various
EATON(イートン)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ凡例プレート併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
Eaton レンズリング for use with Various
EATON(イートン)¥579税込¥6371個7日以内出荷シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取り付けリング併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
200V 585VA UPS(UL,CE,RoHS3対応)
EATON(イートン)¥139,800税込¥153,7801個10日以内出荷200V 585VA UL、CE、RoHS3対応品(欧州新電池規則にも対応済み)。ラインインタラクティブ方式。通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。停電時はバッテリーに切り替えて供給を継続します。バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(Advanced Battery Management)により、バッテリー期待寿命を最大50%引き延ばします。バッテリー期待寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。電源保護ソフトウェア IPP 無償提供。停電等の電源障害時にシステムを安全にシャットダウンする電源保護ソフトウェアIPPを無償でダウンロードできます。ジャストサイズの200Vタワー型。国内では各種装置制御用PCのバックアップ電源に最適です。電力が不安定な海外でも安心してご使用頂けます。アプリケーション事例:半導体装置/加工装置/医療用検査装置及び制御用PC/中小規模サーバー/ストレージなど。安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。出力コンセント形状C13出力電圧(V)200/208/220/230/240 (-10% / +6%:バッテリーモード時)入力電圧(V)200~240容量(VA)650出力コンセント数4運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品USBケーブル/クイック スタート/安全ガイド/「Eaton UPSご購入者登録ページ」のご案内/マニュアルとソフトウェアのご案内/電源ケーブル(200V製品)仕様●Group 1(数):1●Group 2(数):1●Group Master(数):2●サージ保護:IEC 61000-4-5, (Surges): 2 kV Differential Mode / 4 kV Common Mode●リモートコネクタ:Remote On/Off(ROO), Remote Power OFF(RPO)●拡張バッテリー:増設不可●発熱量:53(BTU/hr) Online、461(BTU/hr) Battery●管理:Advanced Battery Management(ABM)対応●管理ソフトウェア:Intelligent Power Protector(IPP), Intelligent Power Manager 2(IPM2)適合EMC (Emissions):CISPR32 Class B、FCC part 15 Class B、IEC/EN 62040-2 C1、IEC/EN 61000-3-2 Flickers、IEC/EN 61000-3-3 Harmonics、Certifications:UL 1778 / IEC 62040-1 / IEC 62040-2 / IEC 62040-3 / CSA22.2、Agency markings:CE / CB report (TUV) / cTUVus / UKCA / Ukr / Cm質量(kg)7.9色黒タイプメンテナンスフリー、シール型鉛蓄電池電圧(V)合計12消費電力(W)14( Floating)、30 (Charging)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×345型番交換用バッテリーパック:BP-5P650IG2騒音値(dB)30未満保存温度(℃)バッテリー有り状態:-15~40 (推奨:10~25、バッテリー無し状態:-15~50 (推奨:10~25冷却方式ファン冷却機能セルフテスト機能有容量(W)520出力波形正弦波インターフェースミニスロットあり(ネットワークカードはオプション)バッテリー前面部よりバッテリー交換可(ホットスワップ対応)高度(m)3000出力容量230V:650VA、520W、200V:585VA、468W相数単相2線相対湿度0-90% (結露なきこと)寿命期待寿命:5年(25℃環境)保証期間標準2年(バッテリー含む)力率0.8環境対応RoHS指令準拠保護機能雷サージ保護入力周波数(Hz)47-70 (50), 56.5-70 (60)通信機能RS-232、USBUSBケーブル長(cm)約175動作温度(℃)0~40 (推奨:25蓄電池タイプ鉛蓄電池効率最大0.97公称電流(Ah)9ケーブル長(cm)入力電源:約180プラグ形状入力:IEC C14入力電圧範囲(V)160-256(200設定時)RoHS指令(10物質対応)対応ポートRS-232ポート, USBポート [ 1]給電方式ラインインタラクティブ方式出力周波数50/60Hz ±0.1Hz出力コンセントC13(4個)バッテリー交換可能
100V 500VA UPS 5Pシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)
EATON(イートン)¥159,800税込¥175,7801個10日以内出荷100V、500VA、CE,UL,RoHS3対応 ラインインタラクティブ給電方式 通常時はバッテリーを経由しないで、負荷機器に直接電力を供給します。 IT機器用UPSとして数多く使用されているタワー型UPSです。 PW5115シリーズ(EOL済み品)のラック型750VA(120V時)の同等仕様類似品でもあります。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。(バッテリー寿命5年は25℃環境下でご使用時の期待寿命です。) 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 商用時、バックアップ時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 主要NASメーカー様の機器で動作検証済み。株式会社バッファロー、QNAP株式会社、株式会社アイ・オー・データ機器、ロジテック株式会社のNASとシャットダウン検証をしております。 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。用途制御用PC、パソコン、サーバ、ストレージなどの各種情報機器。出力電圧(V)100、120、125 (-10% / +6%)入力電圧(V)100~125コンセント出力5-15R(5)出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60プラグ形状5-15P入力電圧範囲(V)80~128(100設定時)出力容量(VA/W)625/500