「XT コネクタ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様RF 同軸 三軸 ストレート プラグ コネクタ タイプ:Twinax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クランプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-2 TWC-124-2 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:70 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400V
アズワン品番65-1610-55
1個
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Twinax TRB コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:TBR PL75 シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400V
アズワン品番65-1613-62
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Raychem 10602 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1637-78
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:150 シリーズ SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:クリンプ 定格電圧 V DC:400V
アズワン品番65-1613-67
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TRC-50-2 TRC-75-2 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 同軸 タイプ:9222 コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプ
アズワン品番65-1610-54
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:Emerson Intra シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ
アズワン品番65-1610-59
1個
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:Emerson Intra シリーズ コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ
アズワン品番65-1610-58
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
仕様RF 同軸 三軸 ストレート プラグ コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:- インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 最大周波数:- コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 絶縁抵抗:5000MΩ-m 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーC 定格電圧 V DC:400V
アズワン品番65-1613-69
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Twinaxial コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:500MHz
アズワン品番65-1618-99
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:Twinax / Triax 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Raychem 10602 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1607-26
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:三軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:TWC-78-1 TWC-124-1A コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプ
アズワン品番65-1614-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
仕様シリーズ:- 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ RG ケーブル タイプ:M17/176-00002 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 最大周波数:500MHz コネクタ マウント:ケーブル
アズワン品番65-1667-15
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
関連キーワード