半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
切断面がバラけにくく美しいです。
用途ワイヤー切断に。
全長(mm)1058
質量(g)8500
切断能力(Φmm)(ケーブル線IV)26(ピアノ線)4.5(ワイヤーロープ)16
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)270
切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)900
質量(g)6400
切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9
再生紙使用マーク適合
1丁
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
全長(mm)350
質量(g)1000
切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5
再生紙使用マーク適合
1丁
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
関連キーワード