FACOM

FACOMのページです。FACOMは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在719件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

719件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Facom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mm FACOM

    Facom 工具箱 BT.11A メタル 475x220x238mm

    FACOM(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    スチール製。フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護します。ハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能。セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)
    用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです。頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができます。ほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができます。この工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
  • Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A FACOM

    Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ 最大サイズ:10mm, 最小サイズ:0.1mm, 173A

    FACOM
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード
    用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
  • 3/8ドライブ エクステンドラチェット FACOM

    3/8ドライブ エクステンドラチェット

    FACOM
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。
    用途シールドヘッドラチェット仕様72ギア全長247~355
  • 1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234 FACOM

    1/2インチドライブ To 1/2インチオフセット・アダプター S234

    FACOM(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    欠品中
    先端は高速鋼で処理されています。
    用途オフセット・アダプター長さ(mm)260質量(g)59径(Φmm)8先端径(Φmm)4
  • Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB FACOM

    Facom ソケットセット1/4インチ 38ピース R.360NANOPB

    FACOM
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
    用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース適合YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)セット内容ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント種別●ドライブ種類:正方型●個数:38●サイズ:mm(閉じた状態)●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース材質/仕上クロム、合金鋼タイプセットタイプ:ソケット/ビットラチェットセットサイズ(inch)ドライブサイズ:1/4化粧箱寸法(mm)0.85サイズ(mm)W152 x D48 x H92
  • Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75 FACOM

    Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75

    FACOM
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    ドライバータイプ = 標準ドライバ。チップタイプ = マイナス。チップサイズ = 2.5 mm。刃の長さ = 75 mm。全体長さ = 145 mm。ラウンドブレードは、ウェルの底部へのアクセス用にフライス加工されています。 仕上げ:研磨クロムめっき
    先端形状マイナス商品構成単品
  • 3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B FACOM

    3/8 インチ ドライブ・ラチェット 高性能密閉型 J.161B

    FACOM
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。
    用途ラチェット質量(g)210
  • FACOM(ファコム) アジャスタブル タップレンチ | 8311 FACOM

    FACOM(ファコム) アジャスタブル タップレンチ | 8311

    FACOM
    5,598税込6,158
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)180質量(g)100タイプタップ用規格NF E 66-130
  • FACOM(ファコム) ハックソー | 599 FACOM

    FACOM(ファコム) ハックソー | 599

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)520質量(g)600
  • FACOM(ファコム) ポンチアダプター 34mm | 245AT34 FACOM

    FACOM(ファコム) ポンチアダプター 34mm | 245AT34

    FACOM
    2,698税込2,968
    1個
    73日以内出荷
    長さ(mm)34質量(g)80先端径(Φmm)34
  • Facom ソケット R.8 標準ソケット 8mm FACOM

    Facom ソケット R.8 標準ソケット 8mm

    FACOM
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ソケットサイズ = 8mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/4インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 6点。仕上げ = 研磨。全体長さ = 22 mm。ドライブ種類 = 正方型。1/4インチOGVプロファイル六角ソケット. 1/4インチスクエアドライブのOGVプロファイル六角ソケットのシリーズ。 研磨仕上げのクロームめっき。
  • Facom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 mm, AEF.2X35 FACOM

    Facom 精密ドライバ, マイナス, チップサイズ:2 mm, AEF.2X35

    FACOM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ マイナス。チップサイズ 2 mm。刃の長さ 35 mm。全体長さ 117 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。FACOM AEF Micro-Techドライバーマイナス先端. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
    先端形状マイナス商品構成単品
  • Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEX.J2 FACOM

    Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEX.J2

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ トルクス。チップサイズ T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20。Facom Micro-Tech ドライバ 本セット、ケース入り. Facom Micro-Tech 精密ドライバ 本セットをご紹介します。これらの業務用工具は高品質の素材から製造され、優れた耐久性と高い性能を発揮します。ドライバは、回転動作を最適化し、ドライバのあらゆる位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップを備えています。この業務用 Micro-Tech ドライバセットは、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加に最適で、精密エンジニア、超小型電気技術者、電子機器などの用途向けに設計されています。 Facom Micro-Tech ドライバセットには、さまざま 1. 769-1739 769-1739 Torx ドライバ 本: AEX.5x35-AEX.6x35-AEX.7x35-AEX.8x75-AEX.10x75-AEX.15x75-AEX.20x75 2. 784-5960 784-5960 マイナスドライバ 本: AE.1x35-AE.1.2x35-AE.1.5x35-AE.1.8x35-AE.2x35-AE.2.5x35; プラスドライバ 本: AEP.000x35-AEP.00x35 3. 279-9566 279-9566 マイナスドライバ 本: AEF.2x75-AEF.2.5x75-AEF.3x75-AEF.3.5x75-AEF.4x75 プラスドライバ 本: AEFP.00x75 Pozidriv ドライバ 本: AEFD.0x75-AEFD.1x75. 特長と利点:. 優れたトルク伝達 耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上 ブレードには、ねじとの接触を高めるための特殊処理及び機械加工 すばやく簡単に使用可能 色分けにより容易に識別できます. 代表的な用途:. このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する Pozidriv TORX 、六角、 Tri-Wing などの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: 交換用のドライバーは別途入手できますか。 はい、セットの各ドライバは別売りです。 ;a href="/web/c/tools/drivers-screense/drivers/ を適用したものすべてを参照 寸法 4294966348 インチ>; Facom ドライバ /a >; これらのドライバには磁性がありますか? ドライバには磁性はありません。Facom マグネタイザ及びデマグネタイザツール( RS 品番: 162-8299 )を使用すると、ドライバを磁化させるだけで済みます
    先端サイズT5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20商品構成セット品刃先マグネットなし
  • Facom センターポンチ 257.GPB 1本 FACOM

    Facom センターポンチ 257.GPB 1本

    FACOM
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    シャンク径 16.0 mm。個数 1。パンチタイプ 中央。Facom 257.G 自動センターポンチ、シース付き. Facom の業務用センターパンチは、超耐久性に優れた手動工具です。周囲の材料を損傷することなく、金属などのヘビーデューティ素材を安全かつ効率的に貫通又はマーキングできるように設計されています。Facom のセンターポンチは、硬化スチール製で、先端は最大 57 60 HRC です。スタイリッシュな黒と赤の仕上げで、腐食防止特性を備えた長寿命のピンパンチです。Facom のセンターポンチは、穴開けの前に金属を高い精度でマーキング又は貫通. 特長と利点:. つや消しクロム仕上げの Durable クロムモリブデン鋼 軽量で Durable な構造で、人間工学に基づいたハンドルにより安全性が向上しています 耐衝撃性は 15 25 kg の範囲で調整可能 使いやすい自動スプリング式インパクト駆動機構 先端を 57 60 HRc に硬化 高い精度で金属にくぼみや貫通穴を作成します. 代表的用途:. ピン センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック よくある質問: このポンチはどのような材質ですか? このセンターポンチは Durable 高品質スチール製で、つや消しクロム仕上げです。先端は 57 60 HRc のように硬化されており、高い精度、耐久性、優れた性能を実現しています。 このポンチの寸法はいくつですか? Facom 257.G センターポンチは長さ 140 mm です。シャンク径は 16 mm 、先端径は 3.5 mm です。 これは自動ピンパンチですか?手動ピンパンチですか? 衝撃強度を調整できる自動パンチです。
  • 12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A FACOM

    12Pc. コンビネーションレンチセット メトリック ポータブルケース付き 440.JP12A

    FACOM
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    化学薬品や衝撃に耐性があります。 7-19mm,pcs:12,contains:7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
    用途コンビネーションレンチ質量(g)1170
  • ロングヘックスキーレンチ 3mm 83H3 FACOM

    ロングヘックスキーレンチ 3mm 83H3

    FACOM
    369税込406
    1個
    73日以内出荷
    ケイ素鋼で製造されています。
    用途キーレンチ質量(g)6タイプロング仕上リン酸塩処理サイズ規格ミリ
  • ドリルビット 8.0mm 222AT8 FACOM

    ドリルビット 8.0mm 222AT8

    FACOM
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金に対応しています。
    用途ドリルビット質量(g)35
  • ハンマー 1.8kg 1262H150 FACOM

    ハンマー 1.8kg 1262H150

    FACOM
    9,198税込10,118
    1個
    73日以内出荷
    高い安全性のヒッコリーハンドル
    用途ハンマー質量(g)1800寸法L(mm)254寸法L1(mm)115寸法L2(mm)45
  • オートアジャスタブル サンディングブロック FACOM

    オートアジャスタブル サンディングブロック

    FACOM
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。 スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。 プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。
    用途サンディングブロック寸法(mm)200×70×90質量(kg)0.3径(Φmm)20(集塵ホース取付アダプター)危険物の類別非危険物
  • Facom ケーブルタイガン 986075 FACOM

    Facom ケーブルタイガン 986075

    FACOM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    幅2.2~4.8mm 、厚さ1.6mmのケーブルタイに対応。ケーブルタイテールの自動切断。回転式ノブによる簡単なテンション調整。狭い場所での設置に適した細めのノーズピース。コンパクトで軽量なデザイン
    用途ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー仕様●ケーブル結束許容度:2.2~4.8mm●材質:プラスチック●重量:290g材質プラスチック質量(g)290容量(g)290
  • Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100 FACOM

    Facom スクリュードライバ, Phillips, チップサイズ:PH1, ATP1X100

    FACOM
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600軸径(Φmm)4.5全長(mm)209質量(g)76軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)シリコンカーバイド鋼材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35 FACOM

    Facom スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, AEX.6X35

    FACOM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
    用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material軸径(Φmm)2.0全長(mm)117質量(g)13.3軸径(inch)-グリップ径(Φmm)17材質(軸)-材質(グリップ)バイオ素材商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VE FACOM

    Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VE

    FACOM
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています
    用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠軸径(Φmm)4.0全長(mm)210質量(g)48軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ商品構成単品刃先マグネットなし
  • Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm FACOM

    Facom コンビネーションスパナ 440.5H 5mm

    FACOM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
    仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
  • 340g 溶接用チッピングハンマー FACOM

    340g 溶接用チッピングハンマー

    FACOM
    7,398税込8,138
    1本
    73日以内出荷
    質量(kg)Waga:0.34長さL(mm)270
  • FACOM(ファコム) タップ M7-1.00(2pc.) | 2277x100T2 FACOM

    FACOM(ファコム) タップ M7-1.00(2pc.) | 2277x100T2

    FACOM
    6,298税込6,928
    1個
    73日以内出荷
    幅(mm)5.6全長(mm)66サイズM7質量(g)45
  • FACOM(ファコム) タップ M10-1.50(3pc.) | 22710x150T3 FACOM

    FACOM(ファコム) タップ M10-1.50(3pc.) | 22710x150T3

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    73日以内出荷
    幅(mm)8全長(mm)80サイズM10質量(g)140
  • FACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887A FACOM

    FACOM(ファコム) ハンドニブラー | 887A

    FACOM
    23,980税込26,378
    1個
    73日以内出荷
    材質ジョー:鍛造クロムモリブデン鋼全長(mm)260質量(g)520最大切断能力(mm)7圧着能力(mm)45~110
  • FACOM(ファコム) ドリルビット 7.9mm | 885F4 FACOM

    FACOM(ファコム) ドリルビット 7.9mm | 885F4

    FACOM
    3,998税込4,398
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)115質量(g)30全高(mm)7.9
  • FACOM(ファコム) ボールピーンハンマー 1.47kg | 202H2SR FACOM

    FACOM(ファコム) ボールピーンハンマー 1.47kg | 202H2SR

    FACOM
    35,980税込39,578
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)397質量(g)1500
  • FACOM(ファコム) ラウンドフェイス ハンマー 0.57kg | 860H32 FACOM

    FACOM(ファコム) ラウンドフェイス ハンマー 0.57kg | 860H32

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)339質量(g)570規格ISO 15601、ISO 15604、NF ISO 15601全高(mm)134材質(ヘッド)鋼鉄
  • FACOM(ファコム) ハンマー 1kg | 1262H.100 FACOM

    FACOM(ファコム) ハンマー 1kg | 1262H.100

    FACOM
    7,998税込8,798
    1個
    73日以内出荷
    特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
    全長(mm)245質量(g)1000
  • FACOM(ファコム) フラットスクレーパ | 329 FACOM

    FACOM(ファコム) フラットスクレーパ | 329

    FACOM
    6,298税込6,928
    1個
    73日以内出荷
    高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル
    全長(mm)200質量(g)185
  • FACOM(ファコム) ハーフラウンドカーブ・スクレーパー | 232 FACOM

    FACOM(ファコム) ハーフラウンドカーブ・スクレーパー | 232

    FACOM
    6,298税込6,928
    1個
    73日以内出荷
    高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル
    形状スクレーパータイプ全長(mm)200質量(g)180仕上クロムメッキ
  • FACOM(ファコム) ハンマー スクエアフェイス 0.56kg | 859H28 FACOM

    FACOM(ファコム) ハンマー スクエアフェイス 0.56kg | 859H28

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)319質量(g)560規格ISO 15601、NF ISO 15601全高(mm)140材質(ヘッド)鋼鉄
  • FACOM(ファコム) ジョイナースハンマー 0.27kg | 215H22 FACOM

    FACOM(ファコム) ジョイナースハンマー 0.27kg | 215H22

    FACOM
    3,298税込3,628
    1個
    73日以内出荷
    材質ヒッコリー形状大工タイプ全長(mm)283質量(g)270規格NF E 71-016、NF ISO 15601、ISO 15601
  • FACOM(ファコム) ホルダー | 245AM2 FACOM

    FACOM(ファコム) ホルダー | 245AM2

    FACOM
    3,698税込4,068
    1個
    73日以内出荷
    質量(g)530
  • FACOM(ファコム) ホルダー | 245AM1 FACOM

    FACOM(ファコム) ホルダー | 245AM1

    FACOM
    8,498税込9,348
    1個
    73日以内出荷
    質量(g)450
  • FACOM(ファコム) ハンドル付きチゼル(26mm) | 259P FACOM

    FACOM(ファコム) ハンドル付きチゼル(26mm) | 259P

    FACOM
    8,498税込9,348
    1個
    73日以内出荷
    ガード付チゼル。クロムバナジウム鍛造鋼、エッジで57 HRC、インパクトヘッドで40 HRCを処理
    全長(mm)235直径(Φmm)85質量(g)400刃幅(mm)26仕上ラッカー仕上げ
  • FACOM(ファコム) クランプ ホルダー 0.5-3.5mm | 1817 FACOM

    FACOM(ファコム) クランプ ホルダー 0.5-3.5mm | 1817

    FACOM
    3,998税込4,398
    1個
    73日以内出荷
    各端部にはダブルクランプとチャックがあります。0.5~3.5mmの円筒形工具を取り付けることができます
    全長(mm)110質量(g)35工具径(mm)対応:0.5~3.5
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
FACOM 【通販モノタロウ】 最短即日出荷