絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,180)
  • 三菱電機(10,103)
  • SAMTEC(4,727)
  • エスコ(3,366)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,445)
  • ネグロス電工(2,228)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,887)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,501)
  • 岩崎電気(1,453)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,428)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,263)
  • ELPA(1,255)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Facom ケーブルタイガン 986075 FACOM

    Facom ケーブルタイガン 986075

    FACOM
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    幅2.2~4.8mm 、厚さ1.6mmのケーブルタイに対応。ケーブルタイテールの自動切断。回転式ノブによる簡単なテンション調整。狭い場所での設置に適した細めのノーズピース。コンパクトで軽量なデザイン
    用途ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー仕様●ケーブル結束許容度:2.2~4.8mm●材質:プラスチック●重量:290g材質プラスチック質量(g)290容量(g)290
  • Facom ケーブルタイガン FACOM

    Facom ケーブルタイガン

    FACOM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具。 快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。 Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 ~9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。 従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。 ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY よくある質問: ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します
  • 絶縁工具 マニュアルケーブルカッター 230mm FACOM

    絶縁工具 マニュアルケーブルカッター 230mm

    FACOM
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    7日以内出荷
    。銅およびアルミニウムケーブルをカットします。絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
    仕様●切断能力:14mm●全長(mm):230●電気作業安全のためEN60900規格準拠●切断能力Φ(mm):14●材質/仕上:本体:構造用鋼、グリップ:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9630アズワン品番67-2279-17
  • ニッパー 全体長さ:160 mm, ケーブルカッター FACOM

    ニッパー 全体長さ:160 mm, ケーブルカッター

    FACOM
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    オフセットリベットと切れ刃形状により、高い機械的利点により労力が軽減されます 高周波焼き入れ加工を施した切れ刃付きの高耐久カーボン合金スチール 化学薬品に対する耐性を示すバイマテリアルエルゴノミックグリップ: - リターンスプリング - エーテル対応ポイント(エーテルポイントにより公称長さは 10 mm 向上) クロム仕上げで耐腐食性を備えています
    全長(mm)160タイプケーブルカッター
  • Facom 779.UVT LED懐中電灯, 黒 FACOM

    Facom 779.UVT LED懐中電灯, 黒

    FACOM
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    1W 紫外線LED。波長:395→410nm。作動時間:23時間。防水及び防塵
    用途UV照明はさまざまな用途に使用できます。UV懐中電灯とフラッシュライトは、携帯性や使いやすさが重要な場面で最も有効です。UVフラッシュライトは、蛍光効果を観察するのに十分な紫外線を照射できます。LED UVトーチは、次のような分野で使用することができます。法医学、犯罪調査、体液の確認、昆虫や爬虫類の探索仕様●チ●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:類:単四電池●危険領域:なし●照射距離:50m●ビ外線●重量:118g(バを779.UVT●材質:アル:単四電池 3本、ストラップ、保護ポーチ●保護等級:IP67色黒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒 FACOM

    Facom 779.PBT LED懐中電灯, 黒

    FACOM
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    7日以内出荷
    3W LED ペン型トーチ。110ルーメン。点灯時間:3.5時間。単四乾電池2本で動作(電池付属)
    用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:11単なし●照射距離:4イプ:スポット●材質:アルム●色:黒●保護等級:IP6 (電池を含む)●付属品:単四電池 2本、ストラップ、保護ポーチ色黒光束(Lm)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤 FACOM

    Facom 779.PEN ペンシルライト, 赤

    FACOM
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    6 LEDペントーチ、強力な照明検査用トーチ。36ルーメン。1メートルで100ルクス。8時間の連続使用が可能。防滴 IP54 準拠
    用途LED ペントーチは、照明が暗い狭い場所の照明に適しており、次の用途に適しています。保守、屋外活動、救急サービス、汎用照明仕様●再充電可能:なし●電球タイプ:LED●全光束:3:単四電池●危険領域:なし●照射距離:1m●ビー散型●長さ:156mm●重量:65g(バッテリを含チック●保護等級:IP54長さ(mm)156エコロジー商品省エネ