カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,700)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- FACOM
- 11ページ目
11ページ目: FACOMのすべての商品

1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U
FACOM¥95,980税込¥105,5781個73日以内出荷Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。用途ラチェットセット質量(g)1300
3/8 マグネティック オイルドレイン Male ヘックス ビット MB.H08
FACOM¥2,298税込¥2,5281個73日以内出荷ドレンプラグがオイルトレイやコレクターに落ちるのを防ぎます。 3/8"ドライブビット。用途ヘックスビット質量(g)30
3/4 to 1/2 カプラー K.230B
FACOM¥6,998税込¥7,6981個73日以内出荷交換可能な1/2"オスドライブ3/4"から1/2"カプラーリファレンスK.230B。用途カプラー質量(g)35仕上サテンクローム
3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171
FACOM¥17,980税込¥19,7781個73日以内出荷ソケットロックとクイックリリースシステム 防塵、メンテナンスフリー機構 パーム制御システム-オペレータが偶発的な逆転のリスクを回避する頭部用途ラチェット全長(mm)210質量(g)200
3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360
FACOM¥22,980税込¥25,2781個当日出荷グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。用途ハンドルラチェット全長(mm)233質量(g)470ギア数60T
JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.19H
FACOM¥1,998税込¥2,1981個73日以内出荷OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。 ラックセットとして入手可能(確認J.40U)。用途ソケット質量(g)62仕上ブライトクローム
JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.16H
FACOM¥1,998税込¥2,1981個73日以内出荷OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。用途ソケット質量(g)45仕上ブライトクローム
JAVSEVSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 12ポイント 3/8 ソケット J.10AVSE
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブビット3/8"-9.53mm。 OGVプロファイル。用途ビット質量(g)40
1/2Dr.スパークプラグ用ソケット(21mm) L:90mm BS21A1
FACOM¥5,298税込¥5,8281個73日以内出荷1/2"ドライブ スパークプラグリテーナーを装着してください用途ソケット全長(mm)90質量(g)200ソケットサイズ(mm)21(スパークプラグ)
ラチェッティング ビット ドライバー 1/4ヘックスドライブ ACL2A
FACOM¥7,498税込¥8,2481個73日以内出荷FAST:ラチェットドライバー機能 作業をスピードアップします。 強度:強度を高めるためのT字型レンチ。 コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。 高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。 3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める チップの戻りトルクが非常に低い。 レセプタクルを有効にしたハンドル。 1/4"六角形ドライブ。用途ビットドライバー商品構成単品
防爆 コンビネーションレンチ 1-3/8 440.1P3/8SR
FACOM¥43,980税込¥48,3781個73日以内出荷特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。用途コンビネーションレンチ質量(g)860
防爆 コンビネーションレンチ 1-1 8 440.1P1 8SR
FACOM¥47,980税込¥52,7781個73日以内出荷特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。用途コンビネーションレンチ質量(g)630
防爆 コンビネーションレンチ 1-1/4 440.1P1/4SR
FACOM¥33,980税込¥37,3781個73日以内出荷特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。用途コンビネーションレンチ質量(g)640
コンビネーションレンチ 3/4 SLS 440.3/4SLS
FACOM¥6,998税込¥7,6981個73日以内出荷FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーションに対応した標準レンチです。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度を実現しました。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付ける12ポイントリング付きOGVプロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-15°の角度のオープンエンド。 最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 インチ単位の寸法:1/4"から1"5/16まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ用途コンビネーションレンチ質量(g)195
15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458
FACOM¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です 15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)60寸法L(mm)140寸法E(mm)4.5寸法B(mm)33寸法A(inch)5/8
1/2ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODMSL1
FACOM¥69,980税込¥76,9781個73日以内出荷SL.161ラチェット。 S.210-215拡張。 S.240Aユニバーサルジョイント。 S.120Aスライディングティー。 ソケットSH.8-10-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-22-22-23-24-27-30-32。 フォームトレイPM.MODS1A。用途ソケット&キーレンチ質量(g)3450
3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B
FACOM¥37,980税込¥41,7781個73日以内出荷72歯のメカニズム。ハンドルバーK.125またはK.126、ハンドルバーK.154AMで使用します。 バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、ワークショップ溶剤(SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油)にも耐性があります。用途ラチェットヘッド質量(g)1200仕上クロームメッキ
3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161
FACOM¥14,980税込¥16,4781個73日以内出荷超小型ヘッド 防塵、メンテナンスフリー機構 72°の歯の機構を5°ずつ増分します ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます 高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます 人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります用途ラチェット質量(g)260寸法L(mm)210寸法H(mm)29寸法d(mm)29寸法L1(mm)195寸法d1(mm)27
3/8Dr. スパークプラグ用ソケット(14mm) L:90mm BJ14BH1
FACOM¥8,698税込¥9,5681個73日以内出荷スリムプロファイルソケット(スパークプラグ用):14mm 新しいルノーおよびプジョーエンジン用 3/8"ドライブ スパークプラグリテーナーを装着してください用途スパークプラグ用ソケット全長(mm)90質量(g)90
1/2ドライブ チェーンレンチ D149
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷オイルフィルターレンチでアクセスできない場合にオイルフィルターを取り外す。 1/2"ドライブビット。 オイルフィルターの場合:50>110mm。用途ドライブチェーンレンチ質量(g)280
PROTWIST スクリュードライバーセット 10本入り MODM.AT5
FACOM¥31,980税込¥35,1781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 ATP0X75-ATP1X25-ATP1X100-ATP2X35-ATP2X125-ATP2X250-ATP3X150-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35用途スクリュードライバー質量(g)900商品構成セット品
PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT3
FACOM¥25,980税込¥28,5781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 AT4X25-AT5,5X35-ATP0X75-ATP1X25-ATD0X75-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35用途スクリュードライバー質量(g)763商品構成セット品
PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT2
FACOM¥28,980税込¥31,8781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 AT2X75-AT2,5X75-ATP0X75-ATWPH3X50-ATD0X75-ATD1X100-ATD2X125-ATWDH3X150用途スクリュードライバー質量(g)900商品構成セット品
マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー・コンビネーションプライヤー 4Pc. CPEプライヤーセット CPE.A4
FACOM¥32,980税込¥36,2781個73日以内出荷以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。-コンビネーションプライヤー187A.18CPE。用途プライヤーセット質量(g)1002
マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー 3Pc. CPEプライヤーセット CPE.A3
FACOM¥24,980税込¥27,4781個73日以内出荷以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。用途プライヤーセット質量(g)790
リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS
FACOM¥7,598税込¥8,3581個73日以内出荷「D」字型の金属リングが取り付けられています。 回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。 伸縮性のある生地。165~240mmの手首の周囲に適応。 生地は一般的な溶剤に耐性があります。用途リストブレスレット幅(mm)ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm許容荷重(kg)2.7質量(g)55
U.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210
FACOM¥59,980税込¥65,9781個73日以内出荷用途が広い:同じ脚で内側または外側のグリップで変換が可能です。 安全性:足が落ちるのを防ぐために停止します。 圧力がかかると、スライドを防ぐために脚が張り出すように設定されます。用途プーラー質量(g)3000
SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。 このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。 例:特別なツール、ペン、スプレーなど。用途ヒートシュリンク質量(g)30
スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS
FACOM¥12,980税込¥14,2781個73日以内出荷ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。用途スカイフック長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)質量(g)65耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)
R-J-S.306U - クリック レンチ with デュアル Ibf.in or Ibf.ft アンド N.m グラデュエーション S.306U
FACOM¥109,800税込¥120,7801個73日以内出荷5°刻みで72歯のメカニズム。 工場精度:±2%。 メカニズムの信頼性:50,000サイクル。 デュアルIbf.inまたはIbf.ftとN.mの目盛りが付いたレンチをクリックします。 リバーシブルモデル。ローレットハンドル付きフルメタルレンチ。 ISO6789校正証明書に付属の番号付きレンチ。 ラチェット付きのプラスチックの箱で供給されます。用途クリックレンチ質量(g)460
セカンド・カット ラウンド 細目 10mm RD.MD250A
FACOM¥2,198税込¥2,4181個73日以内出荷10mm-セカンドカットラウンド FACOM(ファコム)セカンド・カットラウンド細目10mm|RD.MD250A ハンドル付きラウンドファイル 鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています用途ヤスリ直径(Φmm)10(ファイル)質量(g)120
ラウンド ヤスリ 細目 10mm RD.B250A
FACOM¥3,398税込¥3,7381個73日以内出荷10mm-ラウンドファイル FACOM(ファコム)ラウンドヤスリ細目10mm|RD.B250A ラウンドファイル ダブルスクエア 荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています用途ヤスリ全長(mm)250直径(Φmm)10(ファイル)質量(g)135目の粗さ細目適合材荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック
RAB.DRDBA ハーフラウンド ヤスリ 粗目 RAB.DRDB250A
FACOM¥3,298税込¥3,6281個73日以内出荷荒加工、軟質材料、アルミニウム、鉛、プラスチック、または木材用に設計されています。用途ヤスリ質量(g)260目の粗さ荒目適合材荒加工、軟質材料、アルミニウム、鉛、プラスチック、木材
306D クリック レンチ アクセサリー無し R.306-25D
FACOM¥79,980税込¥87,9781個73日以内出荷工場精度:±2%(以下を除く)-R.306-25D-K.306A600-K.306A1000(±4%)。 -R.304DA(±6%)。メカニズムの信頼性:50000サイクル(最大200N.mのレンチ)。 アクセサリの使用が可能です エンドフィッティング:9×12または14×18mm。 ビットを逆にすることでネジを緩めるのに使用できます。 一方向レンチ。 ISO6789規格に準拠したレンチです。 プラスチック箱付き。用途クリックレンチ直径(Φmm)30質量(g)450
ショートノーズ ロッキングプライヤー 230mm 500A
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷5ポジションスリップジョイントシステム。 トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。 使いやすく安全です。 片手で使用できます。用途プライヤー幅(mm)17(鼻)全長(mm)248質量(g)740仕上クロームメッキ
NEX インパクト ビット シリーズ 3 for TorxR スクリュー NEX.55A
FACOM¥4,598税込¥5,0581個73日以内出荷Torx(R)仕様に準拠しています。 インパクトレンチと併用してください。 ドライブ1/2"-12.7mm。用途ビット質量(g)38両頭機能片頭
フォーム モジュール of 12 ラチェット コンビネーション レンチ 8 to 19MM MODM.467J12SLS
FACOM¥139,800税込¥153,7801個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。用途コンビネーションレンチ質量(g)1620