特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
642件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 21mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.21L FACOM

    21mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.21L

    FACOM
    7,298税込8,028
    1個
    73日以内出荷
    ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
    用途インパクトソケット寸法(mm)21質量(g)252
  • 19mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.19L FACOM

    19mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.19L

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
    用途インパクトソケット寸法(mm)19質量(g)210
  • 17mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.17L FACOM

    17mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.17L

    FACOM
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
    用途インパクトソケット寸法(mm)17質量(g)180
  • NSD.L 1/2 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 12ポイント インパクト ソケット NSD.30L FACOM

    NSD.L 1/2 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 12ポイント インパクト ソケット NSD.30L

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    73日以内出荷
    ロングタイプの1/2インチインパクトソケットです。
    用途インパクトソケット質量(g)455
  • 1/2 空気圧 インパクトレンチ NS.1600F FACOM

    1/2 空気圧 インパクトレンチ NS.1600F

    FACOM
    54,980税込60,478
    1個
    73日以内出荷
    3つの電源設定、「片手」リバーサー。 吊り下げフックが付属し、ユーザーの疲労を軽減します。 寿命を延ばすモノブロックボディデザイン。 ツールを損傷から保護する内蔵ショックアブソーバー。 炭化水素と溶剤に耐性のある人間工学に基づいたソフトハンドル。 コンパクトで難しい場所へのアクセスを可能にします。
    用途インパクトレンチ質量(g)1300
  • NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.27LA FACOM

    NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.27LA

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    73日以内出荷
    安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。
    用途インパクトソケット質量(g)980
  • NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.24LA FACOM

    NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.24LA

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    73日以内出荷
    安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。
    用途インパクトソケット質量(g)900
  • NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.22LA FACOM

    NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.22LA

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    73日以内出荷
    安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。
    用途インパクトソケット質量(g)880
  • NK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.21LA FACOM

    NK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.21LA

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    73日以内出荷
    安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。
    用途インパクトソケット質量(g)610
  • NK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.19LA FACOM

    NK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.19LA

    FACOM
    11,980税込13,178
    1個
    73日以内出荷
    安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。
    用途インパクトソケット質量(g)580
  • 1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U FACOM

    1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U

    FACOM
    95,980税込105,578
    1個
    73日以内出荷
    Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。
    用途ラチェットセット質量(g)1300
  • 3/8 マグネティック オイルドレイン Male ヘックス ビット MB.H08 FACOM

    3/8 マグネティック オイルドレイン Male ヘックス ビット MB.H08

    FACOM
    2,298税込2,528
    1個
    73日以内出荷
    ドレンプラグがオイルトレイやコレクターに落ちるのを防ぎます。 3/8"ドライブビット。
    用途ヘックスビット質量(g)30
  • 3/4 to 1/2 カプラー K.230B FACOM

    3/4 to 1/2 カプラー K.230B

    FACOM
    6,998税込7,698
    1個
    73日以内出荷
    交換可能な1/2"オスドライブ3/4"から1/2"カプラーリファレンスK.230B。
    用途カプラー質量(g)35仕上サテンクローム
  • 3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171 FACOM

    3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171

    FACOM
    17,980税込19,778
    1個
    73日以内出荷
    ソケットロックとクイックリリースシステム 防塵、メンテナンスフリー機構 パーム制御システム-オペレータが偶発的な逆転のリスクを回避する頭部
    用途ラチェット全長(mm)210質量(g)200
  • 3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360 FACOM

    3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360

    FACOM
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。
    用途ハンドルラチェット全長(mm)233質量(g)470ギア数60T
  • JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.19H FACOM

    JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.19H

    FACOM
    1,998税込2,198
    1個
    73日以内出荷
    OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。 ラックセットとして入手可能(確認J.40U)。
    用途ソケット質量(g)62仕上ブライトクローム
  • JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.16H FACOM

    JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.16H

    FACOM
    1,998税込2,198
    1個
    73日以内出荷
    OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。
    用途ソケット質量(g)45仕上ブライトクローム
  • 3/8  バー J.140A FACOM

    3/8 バー J.140A

    FACOM
    10,980税込12,078
    1個
    73日以内出荷
    ジョイント部は補強されています。
    用途バー質量(g)230仕上ブライトクローム
  • JAVSEVSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 12ポイント 3/8 ソケット J.10AVSE FACOM

    JAVSEVSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 12ポイント 3/8 ソケット J.10AVSE

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    ハンドスクリュー用。 ドライブビット3/8"-9.53mm。 OGVプロファイル。
    用途ビット質量(g)40
  • 1/2Dr.スパークプラグ用ソケット(21mm) L:90mm BS21A1 FACOM

    1/2Dr.スパークプラグ用ソケット(21mm) L:90mm BS21A1

    FACOM
    5,298税込5,828
    1個
    73日以内出荷
    1/2"ドライブ スパークプラグリテーナーを装着してください
    用途ソケット全長(mm)90質量(g)200ソケットサイズ(mm)21(スパークプラグ)
  • ラチェッティング ビット ドライバー 1/4ヘックスドライブ ACL2A FACOM

    ラチェッティング ビット ドライバー 1/4ヘックスドライブ ACL2A

    FACOM
    7,498税込8,248
    1個
    73日以内出荷
    FAST:ラチェットドライバー機能 作業をスピードアップします。 強度:強度を高めるためのT字型レンチ。 コンパクト:ナノドライバー機能、狭い場所にも対応します。 人間工学に基づいたバイマテリアルハンドルで、快適で強力な締め付けを提供します。 高品質の45歯ラチェット=速度、ねじ込み、精度、強度、耐久性。 3つの位置のリング:ねじ込み、ねじを緩める チップの戻りトルクが非常に低い。 レセプタクルを有効にしたハンドル。 1/4"六角形ドライブ。
    用途ビットドライバー商品構成単品
  • 防爆 コンビネーションレンチ 1-3/8 440.1P3/8SR FACOM

    防爆 コンビネーションレンチ 1-3/8 440.1P3/8SR

    FACOM
    43,980税込48,378
    1個
    73日以内出荷
    特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
    用途コンビネーションレンチ質量(g)860
  • 防爆 コンビネーションレンチ 1-1 8 440.1P1 8SR FACOM

    防爆 コンビネーションレンチ 1-1 8 440.1P1 8SR

    FACOM
    47,980税込52,778
    1個
    73日以内出荷
    特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
    用途コンビネーションレンチ質量(g)630
  • 防爆 コンビネーションレンチ 1-1/4 440.1P1/4SR FACOM

    防爆 コンビネーションレンチ 1-1/4 440.1P1/4SR

    FACOM
    33,980税込37,378
    1個
    73日以内出荷
    特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
    用途コンビネーションレンチ質量(g)640
  • コンビネーションレンチ 3/4 SLS 440.3/4SLS FACOM

    コンビネーションレンチ 3/4 SLS 440.3/4SLS

    FACOM
    6,998税込7,698
    1個
    73日以内出荷
    FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーションに対応した標準レンチです。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度を実現しました。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付ける12ポイントリング付きOGVプロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-15°の角度のオープンエンド。 最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 インチ単位の寸法:1/4"から1"5/16まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ
    用途コンビネーションレンチ質量(g)195
  • 15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458 FACOM

    15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458

    FACOM
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です 15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます サテンクローム仕上げ
    用途オープンエンドレンチ質量(g)60寸法L(mm)140寸法E(mm)4.5寸法B(mm)33寸法A(inch)5/8
  • 1/2ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODMSL1 FACOM

    1/2ドライブ メトリックソケット&キーレンチ フォームトレイ MODMSL1

    FACOM
    69,980税込76,978
    1個
    73日以内出荷
    SL.161ラチェット。 S.210-215拡張。 S.240Aユニバーサルジョイント。 S.120Aスライディングティー。 ソケットSH.8-10-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-22-22-23-24-27-30-32。 フォームトレイPM.MODS1A。
    用途ソケット&キーレンチ質量(g)3450
  • 3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B FACOM

    3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B

    FACOM
    37,980税込41,778
    1個
    73日以内出荷
    72歯のメカニズム。ハンドルバーK.125またはK.126、ハンドルバーK.154AMで使用します。 バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、ワークショップ溶剤(SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油)にも耐性があります。
    用途ラチェットヘッド質量(g)1200仕上クロームメッキ
  • 3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161 FACOM

    3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    73日以内出荷
    超小型ヘッド 防塵、メンテナンスフリー機構 72°の歯の機構を5°ずつ増分します ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます 高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます 人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります
    用途ラチェット質量(g)260寸法L(mm)210寸法H(mm)29寸法d(mm)29寸法L1(mm)195寸法d1(mm)27
  • 3/8Dr. スパークプラグ用ソケット(14mm) L:90mm BJ14BH1 FACOM

    3/8Dr. スパークプラグ用ソケット(14mm) L:90mm BJ14BH1

    FACOM
    8,698税込9,568
    1個
    73日以内出荷
    スリムプロファイルソケット(スパークプラグ用):14mm 新しいルノーおよびプジョーエンジン用 3/8"ドライブ スパークプラグリテーナーを装着してください
    用途スパークプラグ用ソケット全長(mm)90質量(g)90
  • 1/2ドライブ チェーンレンチ D149 FACOM

    1/2ドライブ チェーンレンチ D149

    FACOM
    15,980税込17,578
    1個
    73日以内出荷
    オイルフィルターレンチでアクセスできない場合にオイルフィルターを取り外す。 1/2"ドライブビット。 オイルフィルターの場合:50>110mm。
    用途ドライブチェーンレンチ質量(g)280
  • PROTWIST スクリュードライバーセット 10本入り MODM.AT5 FACOM

    PROTWIST スクリュードライバーセット 10本入り MODM.AT5

    FACOM
    31,980税込35,178
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 ATP0X75-ATP1X25-ATP1X100-ATP2X35-ATP2X125-ATP2X250-ATP3X150-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35
    用途スクリュードライバー質量(g)900商品構成セット品
  • PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT3 FACOM

    PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT3

    FACOM
    25,980税込28,578
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 AT4X25-AT5,5X35-ATP0X75-ATP1X25-ATD0X75-ATD1X100-ATD2X125-ATD2X35
    用途スクリュードライバー質量(g)763商品構成セット品
  • PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT2 FACOM

    PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT2

    FACOM
    28,980税込31,878
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 AT2X75-AT2,5X75-ATP0X75-ATWPH3X50-ATD0X75-ATD1X100-ATD2X125-ATWDH3X150
    用途スクリュードライバー質量(g)900商品構成セット品
  • マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー・コンビネーションプライヤー 4Pc. CPEプライヤーセット CPE.A4 FACOM

    マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー・コンビネーションプライヤー 4Pc. CPEプライヤーセット CPE.A4

    FACOM
    32,980税込36,278
    1個
    73日以内出荷
    以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。-コンビネーションプライヤー187A.18CPE。
    用途プライヤーセット質量(g)1002
  • マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー 3Pc. CPEプライヤーセット CPE.A3 FACOM

    マルチグリッププライヤー・ニッパー・ノーズプライヤー 3Pc. CPEプライヤーセット CPE.A3

    FACOM
    24,980税込27,478
    1個
    73日以内出荷
    以下を含みます:-マルチグリッププライヤー181A.25CPE。-ニッパー192A.16CPE。-半円形のノーズプライヤー185A.20CPE。
    用途プライヤーセット質量(g)790
  • リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS FACOM

    リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS

    FACOM
    7,598税込8,358
    1個
    73日以内出荷
    「D」字型の金属リングが取り付けられています。 回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。 伸縮性のある生地。165~240mmの手首の周囲に適応。 生地は一般的な溶剤に耐性があります。
    用途リストブレスレット幅(mm)ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm許容荷重(kg)2.7質量(g)55
  • U.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210 FACOM

    U.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210

    FACOM
    59,980税込65,978
    1個
    73日以内出荷
    用途が広い:同じ脚で内側または外側のグリップで変換が可能です。 安全性:足が落ちるのを防ぐために停止します。 圧力がかかると、スライドを防ぐために脚が張り出すように設定されます。
    用途プーラー質量(g)3000
  • SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19 FACOM

    SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19

    FACOM
    29,980税込32,978
    1個
    73日以内出荷
    ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。 このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。 例:特別なツール、ペン、スプレーなど。
    用途ヒートシュリンク質量(g)30
  • スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS FACOM

    スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS

    FACOM
    12,980税込14,278
    1個
    73日以内出荷
    ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。
    用途スカイフック長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)質量(g)65耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)